カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 制御機器(32)
- 農業機械(30)
- パソコン/周辺機器(26)
- 切削工具(17)
- 機構部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 電気材料(7)
- 物流用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- バイク部品(3)
- 家電(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(48)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ASUS(エイスース)(16)
- コガネイ(15)
- 大阪魂(12)
- 由良産商(10)
- TDK(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- OHSATO(大里)(5)
- YFS(5)
- TDT(田野井)(4)
- 千代田通商(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- イスカル(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- 池田金属工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m10x16」の検索結果
![M10x16mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637728-170331-02.jpg)
M10x16mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-21形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)16表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)7寸法BM10
M10x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
エスコ¥580税込¥6381パック(8本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1016長さ(mm)16ねじ径M10表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
6カクボルト M10X16
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M10X16部品名称6カクボルト M10X16図解NoBSM-1550L-18GK 付属品,運搬具部品_No.22、BSM-1030L 2002ネン 付属品2部品_No.16、BSM-820L 右ブーム部品_No.64、BSM-830L 1998ネン 付属品部品_No.33、BSM-820L 左ブーム部品_No.62、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.7、SSA-α1000S 給水ポンプ部品_No.54、BSM-1670SLT 付属品部品_No.19、BSM-1260SLT 付属品部品_No.21、BSM-1500L 付属品1部品_No.30、BSM-840SLT-BC2 付属品部品_No.16、MHL351A 油圧関係部品_No.82、BSM-1240SLT-C2S 付属品部品_No.16、BSM-1060SLT 付属品部品_No.21、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.7、CBM-300BD-K フレーム部品_No.33、BSM-1070SLT(18) 付属品部品_No.19、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.7、BSM-630SLT-BC2 付属品1部品_No.37など
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥254税込¥2791パック(1本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥299税込¥3291パック(2本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥459税込¥5051パック(1本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,690税込¥1,8591袋(20本)当日出荷から翌々日出荷十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いたボタン頭のボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥789税込¥8681袋(20本)翌々日出荷から3日以内出荷鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ
YFS¥547税込¥6021パック(20本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ
YFS¥598税込¥6581パック(20本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥5,180税込¥5,6981袋(10本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥379税込¥4171袋(5本)翌々日出荷頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)
YFS¥4,125税込¥4,5381箱(100本)4日以内出荷環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材材質SCM435色シルバーメタリック表面処理ジオメット頭部形状六角穴付ボルト
12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品) 全ネジ
YFS¥1,350税込¥1,4851袋(20本)4日以内出荷環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材材質SCM435色シルバーメタリック表面処理ジオメット頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
SUS L型アンカーボルト
池田金属工業¥893税込¥9821パック(1本)5日以内出荷材質:SUS用途主な使用用途:土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8
由良産商(5件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!材質高強度ボルト用鋼硬度HRC40表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g強度8.8相当
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥12,980税込¥14,2781箱(100本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト
由良産商¥499税込¥5491本当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥609税込¥6701袋(20本)翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ねじ簡易検査ツール 通り用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。用途通り用
ねじ簡易検査ツール 止り用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。用途止り用
14.9 超強度六角穴付ボルト
由良産商¥17,980税込¥19,7781箱(100本)4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
ボルト(M10/16X83)
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称ボルト(M10/16X83)図解NoMGA166 刈取装置(3)昇降装置部品_No.10、MGA136 刈取装置(3)昇降装置部品_No.4、MGA133 刈取装置(4)部品_No.4、MGA135 昇降装置部品_No.4、MGA163 刈取装置(4)部品_No.9、MGA165 刈取装置(昇降装置)部品_No.9
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BB-2A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)10材質(取付部)スチール




![M10x16mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637728-170331-02.jpg)
![M10x16mm スクリューキャップ[20個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643434-170331-02.jpg)

























![M10x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502926-180221-02.jpg)