カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • バイク純正部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「m1143」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)岡崎精工
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
パンツ メンズ 住商モンブランパンツ メンズ住商モンブラン
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いパンツ
混率(%)ポリエステル85% 綿15%裾上げ性別メンズ
JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネJK-1143 プロテクトメッシュパーカーテンコミネ
17,980税込19,778
1着
6日以内出荷
どんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。フードは着脱可能。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・着脱可能フード・胸部プロテクターを標準装備・肩プロテクターを標準装備・肘プロテクターを標準装備・脊椎プロテクター : SK-815・偽造防止4Dラベル・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・通気性の良いメッシュ素材を使用・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター・コミネCEエルボー/ニー
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
ブライト M11プロ ケーキナイフM1143 36cm cottaブライト M11プロ ケーキナイフM1143 36cmcotta
18,980税込20,878
1本(1本)
4日以内出荷
材質モリブデンバナジウム鋼全長(mm)500
ブライト M11プロ ケーキナイフM1144 33cm cottaブライト M11プロ ケーキナイフM1144 33cmcotta
17,980税込19,778
1本(1本)
4日以内出荷
材質モリブデンバナジウム鋼全長(mm)470
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPAシリーズ シュナイダーエレクトリックセンサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPAシリーズシュナイダーエレクトリック
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタで、3 ピンのストレートメス - 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 等級の保護 - IP69K 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●CN1:1/2インチ●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:XZCPA●コード番号:220-1143アズワン品番65-7462-17
JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネJK-1143 プロテクトメッシュパーカーテンコミネ
15,980税込17,578
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
JK-1143 Prorect Mesh Parka TENどんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。フードは着脱可能。・サイズ展開 : WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・6XLB※(4XL・5XLB・6XLB…Blackのみ)・色展開 : Black・Sliver Camo・Camo Black・Smoke Black・Olive・HR Black・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・着脱可能フード・胸部プロテクター : [S~6XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WXL] SK-682 ( ハードタイプ )・肩プロテクター : [S~6XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )・肘プロテクター : [S~6XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )・脊椎プロテクター : [WM~6XLB] SK-815・偽造防止4Dラベル素材 : [表地]ポリエステル[裏地]ポリエステルプロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備・胸部保護パッド内蔵・通気性の良いメッシュ素材を使用・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・CE規格 EN1621-1 レベル2・コミネCE エルボー/ニーブラックマーブル
Nitex ナイロンメッシュ 57シリーズ Genesee Scientific CorporationNitex ナイロンメッシュ 57シリーズGenesee Scientific Corporation
12,299税込13,529
1巻
93日以内出荷
Nitex ナイロンメッシュNitexナイロンメッシュは、精密に織られ、正確にコントロールされています。材料は、厳密な製造ガイドラインにより、ポアサイズ(目開き)、厚さ等の規格安定性などの一貫した再現可能な特性を備えています。Genesee Scientific社のさまざまなショウジョウバエ製品ラインの中の1つです。精密に織られたオープンナイロンメッシ
ハンディ顕微鏡 ZOOM レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 ZOOMレイメイ藤井(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様LEDライト付、UVライト付付属品ハンドストラップ材質ABS、アクリル使用電池(別売)単3形乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×92×30連続点灯時間(時間)約9
ブレーキラインセット フロント EBC Brakes (イービーシーブレーキ)ブレーキラインセット フロントEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
95,980税込105,578
1個
36日以内出荷
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 0.8mm 40 極 3 列 ストレート PCBマウント 11.7mm 10144517-043802LF AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット 0.8mm 40 極 3 列 ストレート PCBマウント 11.7mm 10144517-043802LFAMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40行数 = 3ピッチ = 0.8mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ストレートスタック高 = 11.7mm定格電流 = 0.5A定格電圧 = 100 V acコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 10144517RoHS指令(10物質対応)対応
ミニインラインガスフィルター コクゴミニインラインガスフィルターコクゴ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。
材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316使用温度範囲(℃)+5~48接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
エムカラーテスト TM 塩素 テスト レフィルパック 114976 / 114434 詰め替え用 MColortest TM 114977 1000Tests Merck(メルクミリポア)エムカラーテスト TM 塩素 テスト レフィルパック 114976 / 114434 詰め替え用 MColortest TM 114977 1000TestsMerck(メルクミリポア)
24,499税込26,949
1セット(1000個)
33日以内出荷
種別114977 1000Testsアズワン品番61-0313-38危険物の類別非危険物
エムカラーテスト TM 塩素/pHテスト レフィルパック 111174 の詰め替え用 試薬 pH-1のみ MColortest TM 111143 400Tests Merck(メルクミリポア)エムカラーテスト TM 塩素/pHテスト レフィルパック 111174 の詰め替え用 試薬 pH-1のみ MColortest TM 111143 400TestsMerck(メルクミリポア)
15,399税込16,939
1個
16日以内出荷
種別111143 400Testsアズワン品番61-0310-15危険物の類別非危険物
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から76日以内出荷
種類マイクロスイッチ
温度調節器(デジタル調節計) E5AC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5AComron(オムロン)(3件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から66日以内出荷
形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
(MM114)COVER, TIMIN 三菱ふそう(MM114)COVER, TIMIN三菱ふそう
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
エアーアングルグラインダー 軸付砥石用 モノタロウエアーアングルグラインダー 軸付砥石用モノタロウ(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)85空気接続口PT1/4全長(mm)175質量(kg)0.54使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(4.7MB)
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)50シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
こて先 2C型 溝付 はんだメッキ 1mm HAKKO(白光)こて先 2C型 溝付 はんだメッキ 1mmHAKKO(白光)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2C型適合933-1、933-2、900M、900M-ESD、C1143、C1144、951-01トラスコ品番849-6947
こて先 2BCZ型 HAKKO(白光)こて先 2BCZ型HAKKO(白光)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(10個)
当日出荷
900シリーズの交換コテ先です。
用途交換こて先2BC型適合コテC1143、C1144、900M、900M-ESD、933-1、933-2、No951-01質量(g)8
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
ガスケットオイルフィルター (SE) MAZDA(マツダ)ガスケットオイルフィルター (SE)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ガスケット (SLM1) MAZDA(マツダ)ガスケット (SLM1)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
帯鋸刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)帯鋸刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
鉄工・木工兼用刃
用途一般切断用・薄い板用切断対象鉄工、木工山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×5×1060
超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ショートリーマ (1/100台)岡崎精工
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
全長L(mm)90刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)45
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(3件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
900M用こて先 HAKKO(白光)900M用こて先HAKKO(白光)(25件のレビュー)
589税込648特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
SPROCKET CAM   14321GB6911 ホンダSPROCKET CAM 14321GB6911ホンダ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
SPROCKET,CAM   14321115000 ホンダSPROCKET,CAM 14321115000ホンダ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
SPROCKET,CAM   14321107010 ホンダSPROCKET,CAM 14321107010ホンダ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
COVER COMP.,DYNAM  11430402701 ホンダCOVER COMP.,DYNAM 11430402701ホンダ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
COVER COMP.,DYNAM  11430121741 ホンダCOVER COMP.,DYNAM 11430121741ホンダ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
深型フタ付バット KMシリーズ 片桐医科工業深型フタ付バット KMシリーズ片桐医科工業
6,498税込7,148
1個
13日以内出荷
仕様●内寸法(mm):270×210×55●フタ外寸法(mm):280×220×35●材厚(mm):0.6アズワン品番65-9614-14
Shim 11211461743 BMWShim 11211461743BMW
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら