カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(324)
- 機構部品(85)
- 制御機器(57)
- 切削工具(52)
- 油圧機器・油圧ホース(52)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- 作業工具(42)
- 建築金物(37)
- メカニカル部品(36)
- パソコン/周辺機器(31)
- 測定用品(28)
- 物流用品(26)
- 農業機械(24)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 家電(19)
- 防犯用品(17)
- 電動工具(17)
- 自動車補修部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- バイク部品(11)
- 研磨材(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 電気材料(6)
- 溶接用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- カー用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 清掃用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 作業服(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(250)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- 八幡ねじ(20)
- ナベヤ(19)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- イマオコーポレーション(15)
- 東日製作所(14)
- アズビル金門(14)
- テンパール工業(13)
- タカノ(13)
- TRUSCO(12)
- BEST(ベスト)[金物](12)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- エスコ(9)
- omron(オムロン)(9)
- KITZ(キッツ)(9)
- ハンマーキャスター(8)
- brembo(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m12 140」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(140個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥729税込¥8021パック(2個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ
大阪魂(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ長さ(mm)125材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125ねじの呼びW1/2有効ねじ長さB(mm)42![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)
M12x140mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷エスコ品番EA948E-33材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)140寸法D(mm)19寸法C(mm)120寸法GM12×1.75![M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696318-180222-02.jpg)
M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥570税込¥6271パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1219種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥758税込¥8341袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(40本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷から10日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から16日以内出荷左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781箱(20個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,698~税込¥2,968~1箱(20本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フラットボルト
栗山百造(5件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から3日以内出荷施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
...















![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)
![M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696318-180222-02.jpg)