カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(164)
  • 制御機器(154)
  • 物流用品(142)
  • 機構部品(127)
  • メカニカル部品(123)
  • 作業工具(123)
  • パソコン/周辺機器(103)
  • 切削工具(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 照明(41)
  • 電動工具(40)
  • 電気材料(39)
  • 防犯用品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • バイク純正部品(27)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 測定用品(25)
  • 建築金物(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • オフィス家具(18)
  • 家電(18)
  • バイク部品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 厨房用品(10)
  • テープ(9)
  • 保管用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自転車部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業機械(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 介護用品(4)
  • カー用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「m12 180」の検索結果

1,565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルトナット ノーブランド六角ボルトナットノーブランド(53件のレビュー)
61税込67
1本
当日出荷から3日以内出荷
付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
ステンレスボルトM12 タナカステンレスボルトM12タナカ(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトM12 タナカ六角ボルトM12タナカ(5件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
359税込395
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
729税込802
1パック(1個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M12  ランタンライト ミルウォーキーツールM12 ランタンライトミルウォーキーツール
8,898税込9,788
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 全方位調節可能なビーム搭載(エリアライトとタスクライトを選択可能) 2.1AのUSB充電器(タブレットやスマートフォンなどの電子機器用) 耐衝撃性と耐水性に優れた頑丈な設計 計4種類の出力を選択可能(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ) フックやハンドルとして使用するため設計されたステンレス製のフックを2個搭載
仕様ハンズフリー:ステンレスフック質量(kg)0.4(本体のみ)、0.6(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)18入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)高照度時:8、中照度時:15、低照度時:67、点滅時:16(4.0Ahバッテリー装着時)角度調整範囲180°~ 360°防塵防水性能IP54充電電流(A)2.1(USB)モード高/中/低/点滅アズワン品番65-0279-67適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:400、中照度時:200、低照度時:40、点滅時:400
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
359税込395
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1袋(2本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
スタットボルト ネジ M12 TRUSCOスタットボルト ネジ M12TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(62件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1箱(30本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
569税込626特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
10,560税込11,616
1箱(30本)
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ頭部形状六角
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
439税込483特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
M12 CONN SCREW IN 180° AMPHENOLM12 CONN SCREW IN 180°AMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)大阪魂(1件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ種別全ねじ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9ねじ山ウィット有効ねじ長さB(mm)-
寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)大阪魂
769税込846特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)大阪魂(13件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1箱(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理生地
イグリデュールJフランジ Igus(イグス)イグリデュールJフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-180Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-180Z)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)180ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)大阪魂
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
62,980税込69,278特価
1箱(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 FUEL マルチツール(ケース付き)ミルウォーキーツール
40,980税込45,078
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き 安全に作業ができる低振動、高性能設計 左右1.95°の振動角度で高速切断を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時)電源(V)12モーターブラシレスブレード交換:工具不要バッテリー容量(Ah)2LEDLED付き振動数10000~20000振動角度(°)左右1.95寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58
テーパピン(S45C/生地)(小箱) 大阪魂テーパピン(S45C/生地)(小箱)大阪魂
49,980税込54,978
1箱(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類テーパピン表面処理生地
丸ワッシャー 0.13t(ポリスライダー)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 0.13t(ポリスライダー)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549特価
1パック(19個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さt(mm)0.13材質ポリスライダー種類丸ワッシャー
棟梁羽子板 M12 栗山百造棟梁羽子板 M12栗山百造
299税込329
1個
3日以内出荷
小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。 本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K付属品M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本表面処理JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/クローム) 大阪魂鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/クローム)大阪魂
979税込1,077
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
31,980税込35,178
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理茶ブロンズ
SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M12大阪魂
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM12材質310Sピッチ1.75仕様両平先
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
50,980税込56,078
1箱(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
テーパピン(SUS303)(小箱) 姫野精工所テーパピン(SUS303)(小箱)姫野精工所
109,800税込120,780
1箱(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303種類テーパピン
デンデンボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂デンデンボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
68,980税込75,878
1箱(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ボルトGE(FRP) 大阪魂六角ボルトGE(FRP)大阪魂
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質FRP頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
...