カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,835)
  • 制御機器(2,123)
  • ねじ・ボルト・釘(1,834)
  • 機構部品(1,020)
  • 農業機械(958)
  • 切削工具(771)
  • メカニカル部品(733)
  • 物流用品(589)
  • バイク純正部品(343)
  • 電気材料(323)
  • バイク部品(238)
  • 測定用品(227)
  • 科学研究・開発用品(160)
  • 作業工具(148)
  • パソコン/周辺機器(130)
  • 配管・水廻り設備部材(110)
  • 建築金物(103)
  • 電動工具(91)
  • 油圧機器・油圧ホース(82)
  • 防犯用品(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • 船舶用品・漁業資材(69)
  • 溶接用品(66)
  • 家電(54)
  • テープ(52)
  • 空調・電設資材(51)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 自動車補修部品(38)
  • カー用品(34)
  • 保管用品(31)
  • オフィス家具(29)
  • タイヤ・足回り(27)
  • 洗車・清掃(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 研磨材(23)
  • 安全標識(21)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 事務用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 救急・衛生(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 測定関連サービス(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 梱包用品(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 作業服(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • ヘルスケア(11)
  • 医療(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 照明(10)
  • 防災用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 塗料(8)
  • 安全用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 日用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 介護用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 縫製用品(4)
  • 理美容(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「m12 25」の検索結果

関連キーワード
13,918件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM12x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(4個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2025ねじの呼びM12
M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
970税込1,067
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×25ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
729税込802
1パック(15個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
849税込934特価
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681
1パック(85個)ほか
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(6本)
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
829税込912特価
1袋(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
729税込802
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
M12x25.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM12x25.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:25、B:13、C:4アズワン品番64-7962-36入数1個
M12x25mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM12x25mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
1,030税込1,133
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)25ピッチ(mm)1.75入数2個ねじサイズM12
ボルト M12X25 09103-12047 スズキボルト M12X25 09103-12047スズキ
169税込186
1個
3日以内出荷
M12x25mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM12x25mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:25、C:38、D:25アズワン品番64-2254-46
M12x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-141形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)25取付穴径(mm)M12
M12x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM12x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-141形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)25取付穴径(mm)M12
M12x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM12x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-121
M12x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM12x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M12×25、R:78、H:54、d:19、D:24.5
6カクボルト M12X25 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X25BIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M12X25部品名称6カクボルト M12X25関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.99MB)図解NoSSA-α510DX M-A 噴頭部品_No.50、BSM-1020L-1 本体部品_No.31、SSA-F600 本体部品_No.51、SSA-α1001S プロペラシャフト,カバー部品_No.18、MJI-1000 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.7、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.8、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.23、BSM-1220L-2 本体部品_No.31、SSA-V600C-1 ステアリング(2)部品_No.31、SSA-α603MA-1 トランスミッション部品_No.36、BSM-1020L 本体部品_No.31、CBM-300BD-K センタブーム部品_No.11、SSA-G540 リヤアクスル部品_No.19、BSM-1300L センタブーム部品_No.45、SSA-α601 台車(プロペラシャフト,カバー)部品_No.19、BSM-1370LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.4、SSA-α510-110 動力噴霧機(2)部品_No.52など
M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
1,120税込1,232
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-73入数2ねじサイズM12×25
6カクボルト M12X25-7T BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X25-7TBIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
7日以内出荷
規格M12X257T部品名称6カクボルト M12X25-7T関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.99MB)図解NoBSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.10、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.16、SSA-F505 フロントタイヤ部品_No.16、BSA-410 ミッション デフ (2)部品_No.30、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.12、SSA-K500 ステアリングリンク部品_No.45、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.69、SSA-M500DX 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.34、SSA-M500 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.34、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.40、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.25、SSA-S600 1997ネン ステアリング部品_No.40、SSA-F501 台車 フロントタイヤ部品_No.9、SSA-M500 台車 フロントアクスル部品_No.44、SSA-F615DX フロントタイヤ部品_No.16、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.44など
M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコM12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本エスコ
945税込1,040
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×25mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
925税込1,018
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-18入数1ねじサイズM12×25
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
M12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-63強度A2-100入数1ねじサイズM12×25
M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本) エスコM12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)エスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-29入数1ねじサイズM12×25
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
359税込395
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(10個)
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(94件のレビュー)
819税込901特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
889税込978
1パック(1個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(63件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(6個)
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
699税込769特価
1パック(9個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックスソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25)不二ラテックス
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)60
六角ボルトナット ノーブランド六角ボルトナットノーブランド(53件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷から3日以内出荷
付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックスFWシリーズ(M12~M25)不二ラテックス
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。
使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(19件のレビュー)
999税込1,099
1パック(9個)
当日出荷から10日以内出荷
材質SCM種別全ねじねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
M12 5.0AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツールM12 5.0AH パワーブーストバッテリーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
<1年保証対象> レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 40を超えるソリューションとの互換性
質量(g)99電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
...