カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,491)
  • 大阪魂(1,428)
  • BIGM(丸山製作所)(948)
  • KITO(キトー)(691)
  • RS PRO(514)
  • イマオコーポレーション(312)
  • エスコ(260)
  • YAGEO(215)
  • Festo(178)
  • omron(オムロン)(173)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(146)
  • 山金工業(133)
  • KEMET(117)
  • サカエ(115)
  • 岩田製作所(109)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(107)
  • OSG(オーエスジー)(97)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
  • ナベヤ(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 25」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 雑用チェーン スチール モノタロウ

    雑用チェーン スチール

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    つなぎ目は溶接処理されています。
    長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30
  • ハンガー ホース用 樹脂製 モノタロウ

    ハンガー ホース用 樹脂製

    モノタロウ(56件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    散水ホースを引っ掛けて保管するのに便利なハンガーです。 内径12mmホースを最大25mまで保管できます。
    用途散水ホースの収納に。材質ポリプロピレン質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×150
  • クリアテープ OPP製 モノタロウ

    クリアテープ OPP製

    モノタロウ(364件のレビュー)
    249税込274
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
    用途軽包装向け長さ(m)35厚さ(mm)0.045クリア引張強度(N/25mm)62.5粘着力(N/25mm)5以上
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
  • プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ

    プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1冊(100シート)
    当日出荷
    ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
    用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用質量(g)830シートサイズ(mm)210×297厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)白色度(%)92紙質上質紙主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)ラベル厚(mm)0.091粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプ強粘着FSC認証認定FSC認証番号FSC-C008071
  • アイボルト ステンレス モノタロウ

    アイボルト ステンレス

    モノタロウ(70件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
    材質ステンレス(SUS304)販売区分業務用
  • アイボルト モノタロウ

    アイボルト

    モノタロウ(47件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
    材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム販売区分業務用
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(30本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • タップ・ダイスセット モノタロウ

    タップ・ダイスセット

    モノタロウ(106件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(20点)ほか
    当日出荷
    ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
    用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ

    丸ダイス メートルねじ用

    モノタロウ(81件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
    用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
  • パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ

    パイロットベアリングプーラーセット

    モノタロウ(105件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
    用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(30本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム ねじ式

    モノタロウ(43件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパー無し
  • マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ

    マグネットホルダ ネオジム磁石

    モノタロウ(39件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
    用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
  • JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ

    JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1m)ほか
    当日出荷
    労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。 生産物賠償責任保険(PL)付。
    用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • スタッドボルト モノタロウ

    スタッドボルト

    モノタロウ(33件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり販売区分業務用
  • キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付

    モノタロウ(32件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパー有り
  • Tスロットナット モノタロウ

    Tスロットナット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • アイナット モノタロウ

    アイナット

    モノタロウ(16件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
    材質SS400表面処理三価クロム販売区分業務用
  • スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 金属製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
    用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)取付ねじR1/2材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25ノズル口径(Φmm)4
  • ギヤープーラー 3サイズ セット モノタロウ

    ギヤープーラー 3サイズ セット

    モノタロウ(68件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(3台)
    当日出荷
    材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
    質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17セット内容75mm・100mm・150mm各1個寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145材質炭素鋼寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
  • ホイールナット(袋ナット) ショート モノタロウ

    ホイールナット(袋ナット) ショート

    モノタロウ(101件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(16個)
    当日出荷
    ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
    用途ホイールナットの交換にねじ径(mm)12全長(mm)25材質スチール形状60°テーパータイプ袋式表面処理クロムメッキ販売区分業務用
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • 自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ

    自動車用タップ・ダイスセット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(54点)
    当日出荷
    メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
    用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪

    モノタロウ(17件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
    用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
  • ウインドウ シール リムーバー モノタロウ

    ウインドウ シール リムーバー

    モノタロウ(52件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
    用途シーリング材の切り離しに刃長(mm)25刃幅(mm)6.5(中心部)ワイヤー長(mm)200本体サイズ(mm)125×Φ25ハンドル寸法(mm)75×Φ18販売区分業務用