カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(355)
  • 機構部品(227)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 物流用品(78)
  • 制御機器(66)
  • メカニカル部品(53)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 建築金物(26)
  • 測定用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 溶接用品(11)
  • バイク部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 農業機械(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 25 sus」の検索結果

1,068件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(SUS316L)

    大阪魂(11件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    899税込989
    1パック(6本)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • ステンレスボルトM12 タナカ

    ステンレスボルトM12

    タナカ(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(66件のレビュー)
    45税込50特価
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    729税込802
    1パック(5個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(11件のレビュー)
    359税込395
    1袋(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(30個)ほか
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    829税込912特価
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • ネジ軸Φ75キャスターM12 SUS(エスユーエス)

    ネジ軸Φ75キャスターM12

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    569税込626
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸

    大阪魂(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M12x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M12x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×25
  • ロータリープレイン(M12×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M12×L2=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリアミド(PA)質量(g)72寸法L1(mm)51.0寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25寸法W(mm)17許容荷重(N)垂直:2940表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM12タキゲンコード20464
  • タングレスインサート SUS316 M12 リコイルジャパン

    タングレスインサート SUS316 M12

    リコイルジャパン
    13,980税込15,378
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM12-1.75
  • M12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ

    M12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本

    エスコ
    1,060税込1,166
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM12×25
  • M12x25mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコ

    M12x25mm 高ナット(ステンレス/2個)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質ステンレス高さ(mm)25ピッチ(mm)1.75入数2個ねじサイズM12
  • デンデンボルト(SUS304) 大阪魂

    デンデンボルト(SUS304)

    大阪魂(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • M12x25mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ

    M12x25mm ロングアイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1本
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたステンレス製
    材質SUS316寸法(mm)B:25、C:38、D:25
  • レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M12×L2=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM12×1.75
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • クレビス SGA-M12X1 25 Festo

    クレビス SGA-M12X1 25

    Festo
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607アズワン品番65-8031-16
  • ワッシャー SUS304 TRUSCO

    ワッシャー SUS304

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業

    SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    970税込1,067
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM12×25ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • 1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ

    1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FA-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)48ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法B(mm)25寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)12
  • M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    945税込1,040
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×25mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    925税込1,018
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM12×25
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から105日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • ステンレス アイボルト(M12×L22) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M12×L22)

    TAKIGEN(タキゲン)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)22表面処理電解処理寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)30寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)51寸法H2(mm)26ねじ寸法MM12寸法D4(Φmm)25ナット幅(mm)19ナット高H(mm)10使用荷重(N)2.16寸法MM12タキゲンコード10772
  • ネジ軸キャスターΦ75ゴム SUS(エスユーエス)

    ネジ軸キャスターΦ75ゴム

    SUS(エスユーエス)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
  • アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)109タキゲンコード21297
  • M12x125mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M12x125mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1本
    翌日出荷
    材質SUS304寸法(mm)L:125、A:30、B:17ピッチ(mm)1.75入数1本
  • M12x40mm [ステンレス製]丸ナット エスコ

    M12x40mm [ステンレス製]丸ナット

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM12×14mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-25材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)40寸法B(mm)24寸法C(mm)32寸法J(mm)3.9
  • M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-30寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
  • M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-10寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
  • 六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)

    大阪魂(33件のレビュー)
    619税込681
    1パック(85個)ほか
    当日出荷
    並目
    材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)

    大阪魂(16件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
...