カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,602)
  • 制御機器(851)
  • 電気材料(221)
  • メカニカル部品(45)
  • 機構部品(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 測定用品(11)
  • 安全用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 作業工具(9)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
さらに商品を絞り込む

「m12 4ピン」の検索結果

2,811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Schneider Electric コネクタ M12 4ピン メス シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コネクタ M12 4ピン メスシュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチM12コネクタ. 工場のダウンタイムを削減可能 M12コネクタ付きの4芯ケーブル、もう一方の端はフリーエンド、色分けされたアース長さ(m)5ケーブル長(m)5接続M12 4-Pin保護等級IP67コネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプConnector
BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス BALLUFFBALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オスBALLUFF
3,990税込4,389
1個
7日以内出荷
仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード方向直線接続4ピンM12コネクタインターフェースIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプダブルエンドコードセット併用可能製品IO-Linkコネクタジェンダー【コネクタ】オス
BALLUFF I/Oモジュール 4ピンM12コネクタ オス BALLUFFBALLUFF I/Oモジュール 4ピンM12コネクタ オスBALLUFF
29,440税込32,384
1個
7日以内出荷
接続4ピンM12コネクタインターフェースIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V) BRIDGEバックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V)BRIDGE
2,998税込3,298
1巻
6日以内出荷
電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)10
センサー CONN インサート M12 ピン 4POS ハーティングセンサー CONN インサート M12 ピン 4POSハーティング
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル5m(12V/24V) BRIDGEバックカメラ用4ピンオスーメスケーブル5m(12V/24V)BRIDGE
1,998税込2,198
1巻
6日以内出荷
電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)5
バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V) BRIDGEバックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V)BRIDGE
4,498税込4,948
1巻
6日以内出荷
電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)20
コネクタ NEBV-M12G8 - K - 2 - M12G4シリーズ Festoコネクタ NEBV-M12G8 - K - 2 - M12G4シリーズFesto
22,980税込25,278
1個
予約販売
Festo の Nebu シリーズ 4 ピン M12 接続ケーブルの長さは 2 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。曲げ半径は、サージ時で 29 mm です周囲温度: -25 → 85 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-M12G8 - K - 2 - M12G4●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:2m●コード番号:203-1091アズワン品番65-7992-74
近接センサ 検出範囲 2 mm オスコネクタ M12、4 ピン TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ 検出範囲 2 mm オスコネクタ M12、4 ピンTELEMECANIQUE SENSORS
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:48 V dc●長さ:53mm●実装タイプ:オスコネクタ M12 、4 ピン●コード番号:221-2975アズワン品番65-7335-05
M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード,  メス, ストレート ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレートハーティング
519税込571特価
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ NEBV-M12G8 - KD - 3 - M12G4シリーズ Festoコネクタ NEBV-M12G8 - KD - 3 - M12G4シリーズFesto
36,980税込40,678
1個
予約販売
Festo の Nebu シリーズ 4 ピン M12 接続ケーブルは、長さ 2.5 m、0.5 m で、VPPM 比例圧力レギュレータに使用します。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやとともに使用するのに適しています周囲温度: -25 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-M12G8 - KD - 3 - M12G4●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:3m●コード番号:203-1055アズワン品番65-7978-84
M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ケーブル ・ コネクタ M12 日本モレックス(molex)Molex ケーブル ・ コネクタ M12日本モレックス(molex)
8,298税込9,128
1個ほか
翌々日出荷
クレビス SGA-M12X1 25 Festoクレビス SGA-M12X1 25Festo
27,980税込30,778
1個
予約販売
<br />Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607アズワン品番65-8031-16
フィールド アタッチャブル コネクタ M12 4POS Lumberg Automationフィールド アタッチャブル コネクタ M12 4POSLumberg Automation
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:鉛(27-Jun-2018) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1631-69
センサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブル ハーティングセンサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブルハーティング
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント 種別:プラグアズワン品番65-1652-41
センサー コネクタ M12 プラグ 4POS ハーティングセンサー コネクタ M12 プラグ 4POSハーティング
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1644-06
センサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:B Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント シュナイダーエレクトリック丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウントシュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Schneider Electric メス、M12、4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 7 です。IP 保護等級: IP67 水銀不使用
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●コード番号:220-1119アズワン品番65-7716-13
センサー コネクタ 4POS プラグ M12 パネル ハーティングセンサー コネクタ 4POS プラグ M12 パネルハーティング
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント
円形 コネクタ プラグ サイズM12 4 ポジション ケーブル 日本モレックス(molex)円形 コネクタ プラグ サイズM12 4 ポジション ケーブル日本モレックス(molex)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン 定格電流:4Aアズワン品番65-1612-80
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル Lumberg Automationセンサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブルLumberg Automation
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
仕様製品群:RKC シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1633-62
近接センサ ブロック形 検出範囲 75 mm M12 SICK近接センサ ブロック形 検出範囲 75 mm M12SICK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形のハウジングとプラスチック製、PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:75 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:65mm●実装タイプ:M12アズワン品番65-7298-51
センサー コネクタ プラグ サイズM12 4 ポジション ケーブル 日本モレックス(molex)センサー コネクタ プラグ サイズM12 4 ポジション ケーブル日本モレックス(molex)
9,398税込10,338
1個
予約販売
仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ピン IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1614-01
センサー CONN M12 R/A プラグ 4POS ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー CONN M12 R/A プラグ 4POS ケーブルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1個
予約販売
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:B Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1651-87
センサー CONN M12 R/A プラグ 4POS ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー CONN M12 R/A プラグ 4POS ケーブルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:B Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1651-89
モーションセンサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12 Baumerモーションセンサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12Baumer
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、外部ティーチ 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●コード番号:210-0747アズワン品番65-7324-13
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7440アズワン品番65-7452-22
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:219-7438アズワン品番65-7453-77
近接センサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12Baumer
109,800税込120,780
1個
予約販売
Baumer 超音波近接センサは、10 → 200 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタアズワン品番65-7324-10
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7432アズワン品番65-7453-50
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:219-7436アズワン品番65-7455-88
センサ / アクチュエータボックス RS PRO 4 ポート 4 極 M12 ソケット RS PROセンサ / アクチュエータボックス RS PRO 4 ポート 4 極 M12 ソケットRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro 4 チャンネルスプリッタボックス、 5 m M12 リードを接続するため、及びセンサやオートメーション機器と併用する RS Pro スプリッタボックス製品をご紹介します。これらのセンサボックスは、 5 m の PVC 被覆の部分的に被膜を剥がしたケーブルにより優れた環境保護性能を発揮し、取り付けが簡単でさまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この高性能 RS Pro スプリッタボックスを使用すると、 M12 リードを接続できます センサ及びオートメーション機器とともに使用するために接続します このボックスは、部分的に被膜を剥がした PVC ケーブルにすることができます 柔軟に接続できます 耐久性が非常に高いスプリッタボックスは、 PBT プラスチック製ハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールを備えており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です 配線済みの設計により、すばやく簡単に設置でき、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます アース接続と 4 つの LED を備えています インジケータでステータスを簡単に識別 用途: スプリッタ又はセンサボックスは、センサとアクチュエータを迅速かつ効率的に配線するデバイスです。産業要件を満たすように設計されています。配線を中央に 1 か所集中できるという利点もあり、コストと時間のかかる設置や、メンテナンスの問題につながるケーブルの混雑のリスクを解消できます。多くの場合、完全に密閉されており、ほこり、湿気、振動や衝撃などの機械的な力に対する優れた保護機能を提供し、センサと配線を完全に保護します。スプリッタボックスの最も一般的な用途は、次のとおりです。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様使用電圧24DC±10%、ポート数4、コネクタサイズM12、材質PBTプラスチック、IP保護等級IP67、インターフェイス4ピンコネクタ、温度範囲0+55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7434アズワン品番65-7453-51
近接センサ バレル形 検出範囲 70 mm ねじの呼び M12 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 70 mm ねじの呼び M12Baumer
109,800税込120,780
1個
予約販売
Baumer 超音波近接センサは、5 → 70 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: 0 → +60 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:70 mm●接続方式:4ピンM12コネクタアズワン品番65-7324-11
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FCP42B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FCP42BTELEMECANIQUE SENSORS
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
Schneider Electric メス、 M12 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 7 です。IP 保護等級: IP67 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCCシリーズXZCC接点オス/メス:メス保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM12実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12Baumer
119,800税込131,780
1個
予約販売
Baumer の 12 mm 誘導距離測定センサは、擬似フラッシュマウントを使用するシールド付き誘導検出器を備え、3 ピンを備え、逆極性及び短絡から保護されているコネクタ M12 で電圧動作温度: -10 → +70℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:50mm●コード番号:210-0687アズワン品番65-7323-93
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
<br />Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7405アズワン品番65-7453-40
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら