カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,605)
- 農業機械(615)
- 機構部品(471)
- 切削工具(408)
- メカニカル部品(341)
- パソコン/周辺機器(194)
- 制御機器(179)
- 配管・水廻り設備部材(95)
- 物流用品(93)
- 電動工具(80)
- 作業工具(66)
- 建築金物(64)
- 電気材料(51)
- 測定用品(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 防犯用品(41)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 船舶用品・漁業資材(39)
- バイク部品(37)
- 家電(30)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 自動車補修部品(25)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 事務用品(16)
- 卓上消耗品(12)
- 清掃用品(11)
- タイヤ・足回り(11)
- カー用品(10)
- 保管用品(8)
- 自転車部品(8)
- 梱包用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- バッテリー・電装(7)
- 作業服(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 整備工具・収納(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- オフィス家具(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 安全保護具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- エンジン工具(3)
- テープ(2)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(1,245)
- BIGM(丸山製作所)(611)
- ナベヤ(129)
- KHK(小原歯車工業)(101)
- OSG(オーエスジー)(95)
- エスコ(82)
- 岩田製作所(78)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(72)
- NEC(61)
- TRUSCO(59)
- ニューストロング販売(49)
- 八幡ねじ(48)
- MIYOSHI(小西製作所)(35)
- 日産ネジ(30)
- BELDEN(30)
- スーパーツール(29)
- 三木プーリ(29)
- アカギ(28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「m12 45」の検索結果
![M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695873-180222-02.jpg)
M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥230税込¥2531パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1205種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(50個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(100個)当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(11個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(16個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥448税込¥4931袋(2本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応![M12/45mm [V形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499207-260527-02.jpg)
M12/45mm [V形]防振ゴム
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。エスコ品番EA949HS-172形状V形高さ(mm)45接続ねじM12接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)230支持荷重(N)(下方向)440材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)880(Z方向)、540(X方向)、250(Y方向)適合用途防振![M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499943-260527-02.jpg)
M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-215高さ(mm)65材質(ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm![M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501167-260527-02.jpg)
M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-36形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)860支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振![M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498193-260527-02.jpg)
M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-116形状丸形高さ(mm)40接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)1040支持荷重(N)(下方向)3240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振![M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498148-260527-02.jpg)
M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-114形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)960支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588税込¥6471パック(8個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(79件のレビュー)¥659税込¥7251パック(7個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799税込¥8791パック(9個)当日出荷から翌日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081箱(50個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥509税込¥5601パック(3個)当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(4個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥799税込¥8791パック(13個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合トラスコ品番828-1527質量(g)36規格Cat5までの伝送規格に適合推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥699税込¥7691パック(6個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
...





![M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695873-180222-02.jpg)







![M12x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519342-180221-02.jpg)
![M12/45mm [V形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499207-260527-02.jpg)
![M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499943-260527-02.jpg)
![M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501167-260527-02.jpg)
![M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498193-260527-02.jpg)
![M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498148-260527-02.jpg)