カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,800)
  • 機構部品(1,177)
  • 制御機器(948)
  • 物流用品(766)
  • 農業機械(661)
  • メカニカル部品(574)
  • 切削工具(419)
  • 配管・水廻り設備部材(404)
  • パソコン/周辺機器(373)
  • 測定用品(261)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
  • 電気材料(186)
  • 空調・照明・電設資材(145)
  • 船舶用品・漁業資材(140)
  • 建築金物(131)
  • 電動工具(120)
  • バイク部品(113)
  • 作業工具(99)
  • カー用品(91)
  • 油圧機器・油圧ホース(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 自動車補修部品(62)
  • テープ(42)
  • 家電(40)
  • 防犯用品(34)
  • 溶接用品(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 住設機器(20)
  • バッテリー・電装(18)
  • 事務用品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 梱包用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 安全用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 保管用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • エンジン工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • オフィス家具(5)
  • 縫製用品(5)
  • 塗料(4)
  • 防災用品(4)
  • 作業服(4)
  • 手袋(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「m12 a」の検索結果

関連キーワード
9,302件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティング

    M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付

    ハーティング(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード,  メス, ストレート ハーティング

    M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレート

    ハーティング
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティング

    M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)

    ハーティング
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 A code 8w assy str skt 1.5m フエニックス・コンタクト

    M12 A code 8w assy str skt 1.5m

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • M12 FAコネクタケーブル 行田電線

    M12 FAコネクタケーブル

    行田電線(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から106日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • M12 CONN SCREW IN 180° AMPHENOL

    M12 CONN SCREW IN 180°

    AMPHENOL
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • M12 PANEL SOLDER CONN AMPHENOL

    M12 PANEL SOLDER CONN

    AMPHENOL
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    ケーブル引出方向ストレート
  • M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ

    M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)

    エスコ
    ¥945税込¥1,040
    1個
    翌日出荷
    ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM12ねじの呼びM12
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • M12アタッチャブルコネクタ 日本モレックス(molex)

    M12アタッチャブルコネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
    用途制御システム、オンボード照明、FA関連材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)種類丸型使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
  • ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) omron(オムロン)

    ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • 六角溶接ナット 1A M12 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M12 パイロット付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75呼び径M12ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • オメガアンカーボルトM12 タナカ

    オメガアンカーボルトM12

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
    用途基礎と土台の接合に使用します。付属品六角ナットM12材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
  • Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30 AMPHENOL

    Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト ミルウォーキーツール

    M12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト

    ミルウォーキーツール
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    マグネット、フック、ツイストロックによる多様な設置方法。PACKOUT(TM)に連結可能。広可動域(回転/上下/左右)のライトヘッド。1,200ルーメンのTRUEVIEW(TM)出力。高/中/低3つのモードで出力と連続使用時間を最適化。高照度で4時間の連続使用(M12 B4使用時)。USB-Cポートを搭載し、スマホなどの充電が可能。防水・防塵性能IP54相当。2.7mからの耐落下衝撃性能
    質量(kg)0.88-1.1(2.0Ah-6.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12出力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.25A定格電力(W)9平均演色評価数80連続使用時間(時間)(High/ Med/ Low)4/8/16(4.0Ahバッテリー装着時)色温度(K)4000光束(Lm)(High/Med/Low)1200/600/300
  • Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15 AMPHENOL

    Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローテーションBKT・M12・12A アインツ

    ローテーションBKT・M12・12A

    アインツ
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    クロスコネクターと組み合せる事で、角度を変更する事が可能です。
    トラスコ品番388-8381幅(mm)33.5高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M12×P1.0
  • M12 CABLE CONN AMPHENOL

    M12 CABLE CONN

    AMPHENOL
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    仕様ロボットケーブル
  • A-C22W(M12 大阪魂

    A-C22W(M12

    大阪魂
    ¥1,278税込¥1,406
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)24呼び径13寸法l(mm)2
  • M12 PANEL PCB CONN AMPHENOL

    M12 PANEL PCB CONN

    AMPHENOL
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • M12 PANEL WITH WIRE HARNESS AMPHENOL

    M12 PANEL WITH WIRE HARNESS

    AMPHENOL
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    仕様ロボットケーブル
  • カーエアコン用カプラ ミリタイプ 高圧(液)側 M12、P1.75 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    カーエアコン用カプラ ミリタイプ 高圧(液)側 M12、P1.75

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    カーエアコン用のカプラです。
    用途カーエアコンの冷媒回収、充填に。
  • M12 CONN RIGHT ANGLE ACODE AMPHENOL

    M12 CONN RIGHT ANGLE ACODE

    AMPHENOL
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • トメネジ M12X9.5/A-35・A-50 日東工器

    トメネジ M12X9.5/A-35・A-50

    日東工器
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    メーカー商品コード15138
  • [R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ

    [R134a] M12 クイックジョイント(高圧側)

    エスコ
    ¥7,320税込¥8,052
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA405ED-2危険物の類別非危険物
  • M12 CONN SCREW IN 90° AMPHENOL

    M12 CONN SCREW IN 90°

    AMPHENOL
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • M12片側コネクタケーブル 日本モレックス(molex)

    M12片側コネクタケーブル

    日本モレックス(molex)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
    用途制御システム、オンボード照明、FA関連仕様片側形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)灰適合電線範囲 AWG(#)20
  • 高圧クイックジョイント M12 アサダ

    高圧クイックジョイント M12

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    付属品M12×1/4インチアダプタ付ホース接続径M12アズワン品番64-6753-74対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • ナット(M12) 工進

    ナット(M12)

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ESB-1170-AAA-0など
  • オメガクランクアンカーボルトM12 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM12

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • STX M12-Xコードプラグ 日本テレガートナー

    STX M12-Xコードプラグ

    日本テレガートナー
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    M12-XコードプラグCat.6A対応M12-Xコードプラグ。 ケーブル外径9.0mmまで対応可能。 専用工具不要なので現場で成端が可能。
    規格Cat.6A
  • M12分岐コネクタ 日本モレックス(molex)

    M12分岐コネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スプリッターはY型の分岐コネクタです。 信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。 2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。
    用途制御システム、オンボード照明、FA関連形状Y形全長(mm)51種類丸型使用温度範囲(℃)-20~105定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4P-4 Total保護等級IP67
  • Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A) SICK

    Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)

    SICK
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:Plug Connector and Cableコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor向き:直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • R8C/M12A ライタ&LEDキット マルツエレック

    R8C/M12A ライタ&LEDキット

    マルツエレック
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    本キットは、ルネサスエレクトロニクス(株)主催の電子工作教室の教材用に開発したR8C/M12Aマイコン評価基板兼フラッシュマイコン書き込み器です。 スライドスイッチを切り替えることで、プログラムの実行モードとICの内蔵フラッシュメモリーの書き込みモードのどちらかを選択できます。 実行モードでは、基板上のスイッチとLEDを使ってLEDフラッシャーの他にも初歩的な実験とICの動作確認ができます。 書き込みモードでは、パソコンからUSB経由でプログラムの書き込みができます。 電源はUSBから供給されるので外部電源がなくても動作しますが、外部から電源を供給すればUSBを接続せずに実行モードでプログラムを動作させることができます。 ICの実装は、ゼロプレッシャーソケットを使用してピンに機械的な変形を与えずにレバーを上下するだけで迅速に行えます。学習用だけでなく、マイコンの実用段階においてオンボードでのプログラミングができない場合のプログラマーとして活用できます。
  • アブソーバーホルダA M12 SUS(エスユーエス)

    アブソーバーホルダA M12

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1個
    9日以内出荷
    アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)35シリーズGF寸法(Φmm)12.5
  • M12 蝶ナット(スチール製/2個) エスコ

    M12 蝶ナット(スチール製/2個)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-7A