A-Gas Japan(旧:FUSO)
カーエアコン用カプラ ミリタイプ 高圧(液)側 M12、P1.75
カーエアコン用のカプラです。
用途
カーエアコンの冷媒回収、充填に。
仕様
R134a
トラスコ品番
341-8337
摘要
高圧側
タイプ
ストレートタイプ
対象ガス
R134a
接続ポート
M12P1.75オス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05872436
FS-735B-1
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください