カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,032)
  • 機構部品(719)
  • 農業機械(439)
  • 物流用品(267)
  • 建築金物(115)
  • バイク部品(110)
  • 切削工具(38)
  • 空調・電設資材(36)
  • 自動車補修部品(27)
  • 作業工具(27)
  • バイク純正部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • メカニカル部品(20)
  • 整備工具・収納(19)
  • 保管用品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 制御機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「m12 boruto」の検索結果

5,012件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12ボルトナットセット IKURATOOLS(育良精機)M12ボルトナットセットIKURATOOLS(育良精機)
11,980税込13,178
1組
3日以内出荷
ステンレスボルトM12 タナカステンレスボルトM12タナカ(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ ダイケンステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラダイケン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。トラスコ品番322-1717質量(g)130適合レール2、3、4号
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2120ねじピッチ1.75ねじの呼びM12強度区分12.9
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
679税込747
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(16件のレビュー)
569税込626特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルトM12 タナカ六角ボルトM12タナカ(5件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から6日以内出荷
種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681
1パック(85個)ほか
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)大阪魂(1件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじの呼びM12材質/仕上鉄/ユニクロメッキ種別全ねじねじピッチ1.75ねじ長さ(mm)-寸法S(mm)19表面処理ユニクロメッキ寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法k(mm)8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(63件のレビュー)
229税込252特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)大阪魂(1件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ種別全ねじ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9ねじ山ウィット有効ねじ長さB(mm)-
オメガアンカーボルトM12 タナカオメガアンカーボルトM12タナカ(2件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM12規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
スタットボルト ネジ M12 TRUSCOスタットボルト ネジ M12TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M12×L2=120)TAKIGEN(タキゲン)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM12×1.75
レベルアジャスター(M12) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M12)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)25寸法D2(Φmm)40寸法W(mm)16寸法L3(mm)11寸法M(mm)12寸法d1(Φmm)3.5寸法d2(Φmm)7材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)30表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20630
M12用ソケット 日本パワーファスニングM12用ソケット日本パワーファスニング
9,998税込10,998
1箱(10本)
翌々日出荷
アイボルト ユニクロ M12 浪速鉄工アイボルト ユニクロ M12浪速鉄工
719税込791
1個
当日出荷
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1313材質スチール質量(kg)0.12表面処理ユニクロメッキ
単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35) 国元商会単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35)国元商会(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質本体:ユニクロ、ボトル:ユニクロ
M12x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM12x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ(1件のレビュー)
970税込1,067
1本
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.75全長(m)1
オメガクランクアンカーボルトM12 タナカオメガクランクアンカーボルトM12タナカ(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ユニオン M12xP1.25 BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ユニオン M12xP1.25 BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじの呼びM12ねじピッチ(mm)1.25
M12ネジ穴用ホールプラグ ハリケーンM12ネジ穴用ホールプラグハリケーン
299税込329
1セット(4個)
当日出荷
ブラック
M12x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM12x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
705税込776
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7962-06
オメガクランクアンカーボルトM12 タナカオメガクランクアンカーボルトM12タナカ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM12×50個規格財・建材試験センター性能試験 第12A0117号長さL(mm)335表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
ステンレス アイボルト(M12×L22) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M12×L22)TAKIGEN(タキゲン)
679税込747
1個
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)22表面処理電解処理寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)30寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)51寸法H2(mm)26ねじ寸法MM12寸法D4(Φmm)25ナット幅(mm)19ナット高H(mm)10使用荷重(N)2.16寸法MM12タキゲンコード10772
SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M12大阪魂
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM12材質310Sピッチ1.75仕様両平先
笠型アンカーボルト M12 カナイ笠型アンカーボルト M12カナイ(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品M12ナット×1個表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第00A2940号
レベルアジャスター(M12×L2=30) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M12×L2=30)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
欠品中
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)96寸法L1(mm)44.5寸法D1(Φmm)50寸法L2(mm)30材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)8.8寸法MM12×1.75タキゲンコード20623
クリアンカーボルト KA・M12/M16 栗山百造クリアンカーボルト KA・M12/M16栗山百造(1件のレビュー)
249税込274
1個
翌日出荷から6日以内出荷
頭の形状が大判型(笠形楕円形)のためコンクリートが収縮しても共回りしない。 小判型は、基礎と土台などの緊結に使用します。大判型は土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。 先端の形状が大判型(笠形楕円形)で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。 クリアンカーボルトを埋め込む時L型と違い向きを気にする必要がありません。
使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
エスアールタイト(M10/M12 大阪魂エスアールタイト(M10/M12大阪魂
1,374税込1,511
1個
翌々日出荷
エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。
レフォメーションアンカーボルトM12 カナイレフォメーションアンカーボルトM12カナイ
159税込175
1個
3日以内出荷
形状をスリムにしていますので、鉄筋との干渉が和らぎ施工性が向上します。引き抜きに対する最大強度が十分発揮できるように曲げを入れてあります。ハイブリッドⅡ丸座金(別売)を使用することで、アンカーボルトの先端が土台上端より出張らずに施工できます。
用途基礎と土台との緊結に使用します。材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品M12ナット×1個表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第05A2787号
リサイクルアジャスター(M12×ΦD=60) TAKIGEN(タキゲン)リサイクルアジャスター(M12×ΦD=60)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
欠品中
リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.7寸法L1(mm)18寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)24寸法L3(mm)15寸法MM12×1.75タキゲンコード31361
角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
M12・M14 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個) エスコM12・M14 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個)エスコ
740税込814
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA983FM-112
M12 アジャストベース受金 エスコM12 アジャストベース受金エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-56材質亜鉛合金(光沢クロメート処理)ねじM12外径×高さH(Φmm×mm)35×14
アジャスターボルト用ナット M12用ナット SUGICO(スギコ)アジャスターボルト用ナット M12用ナットSUGICO(スギコ)
409税込450
1個
当日出荷
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
適合M12ねじRoHS指令(10物質対応)対応
M12x22 ステンレス製 スイベルアイボールト エスコM12x22 ステンレス製 スイベルアイボールトエスコ
5,460税込6,006
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638B-12材質ステンレスねじ径(mm)M12
M12ソケットボルトSET ハリケーンM12ソケットボルトSETハリケーン
599税込659
1セット
4日以内出荷
ねじの呼びM12仕様ボルトサイズ M12×L70×P1.25適合車種メーカー1インチハンドルポスト及びライザーハンドル用
...