カテゴリ

  • 制御機器(274)
  • 機構部品(132)
  • ねじ・ボルト・釘(112)
  • パソコン/周辺機器(99)
  • メカニカル部品(60)
  • 物流用品(33)
  • 農業機械(33)
  • 電気材料(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 切削工具(16)
  • 測定用品(14)
  • 電動工具(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自転車部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 家電(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 安全用品(5)
  • 作業服(5)
  • 空圧工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 x lan」の検索結果

973件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STX M12-Xコードプラグ 日本テレガートナーSTX M12-Xコードプラグ日本テレガートナー
7,898税込8,688
1個
当日出荷
M12-XコードプラグCat.6A対応M12-Xコードプラグ。 ケーブル外径9.0mmまで対応可能。 専用工具不要なので現場で成端が可能。
規格Cat.6A
M12x18mm カラーナット エスコM12x18mm カラーナットエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GL-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)25
M12x160mm スタッドボルト エスコM12x160mm スタッドボルトエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)15
M12x 63mm スタッドボルト エスコM12x 63mm スタッドボルトエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法B2(mm)32寸法B1(mm)15
M12x200mm スタッドボルト エスコM12x200mm スタッドボルトエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法B2(mm)125寸法B1(mm)15
M12x125mm スタッドボルト エスコM12x125mm スタッドボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)75寸法B1(mm)15
M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル PANDUIT(パンドウイット)M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングルPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
M12x 94mm サポートスクリュー エスコM12x 94mm サポートスクリューエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-12L材質焼入鋼質量(g)145寸法D1(mm)94寸法K(mm)10寸法LS(mm)94寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
M12x 80mm スタッドボルト エスコM12x 80mm スタッドボルトエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法B2(mm)50寸法B1(mm)15
M12x 50mm スタッドボルト エスコM12x 50mm スタッドボルトエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-50材質焼入鋼寸法A(mm)50寸法B2(mm)25寸法B1(mm)15
M12x100mm スタッドボルト エスコM12x100mm スタッドボルトエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法B2(mm)63寸法B1(mm)15
M12x40mm [半球]ボールスクリュー エスコM12x40mm [半球]ボールスクリューエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-28形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)40表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12x20mm [半球]ボールスクリュー エスコM12x20mm [半球]ボールスクリューエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-26形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12x 42 mm [球]ボールスクリュー エスコM12x 42 mm [球]ボールスクリューエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-128形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)42表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12x 32 mm [球]ボールスクリュー エスコM12x 32 mm [球]ボールスクリューエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-127形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)32表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12x 22 mm [球]ボールスクリュー エスコM12x 22 mm [球]ボールスクリューエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-126形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)22表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
ステップクランプ M12X65L VERTEX(バーテックス)ステップクランプ M12X65LVERTEX(バーテックス)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ステップブロックとペアで使用します
材質S45C硬度HRC37±5
M12x30mm [半球]ボールスクリュー エスコM12x30mm [半球]ボールスクリューエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-27形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
ステップクランプ M12X150L VERTEX(バーテックス)ステップクランプ M12X150LVERTEX(バーテックス)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ステップブロックとペアで使用します
材質S45C硬度HRC37±5
ステップクランプ M12X100L VERTEX(バーテックス)ステップクランプ M12X100LVERTEX(バーテックス)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ステップブロックとペアで使用します
材質S45C硬度HRC37±5
M12x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-21材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM12
M12x 82 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM12x 82 mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
490税込539
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-318形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)82表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x 52 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM12x 52 mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-317形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)52表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x 32 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM12x 32 mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-316形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)32表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x200mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x200mm [焼入]スタッドボルトエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-27材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
M12x125mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x125mm [焼入]スタッドボルトエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-25材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
M12x100mm ステップクランプ エスコM12x100mm ステップクランプエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-12材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)450寸法A(mm)20寸法D(mm)21寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)100適合ねじM12・M14
M12x125mm プレーンクランプ エスコM12x125mm プレーンクランプエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CA-12B
M12x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM12x50mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-217形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)50表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x100mm プレーンクランプ エスコM12x100mm プレーンクランプエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CA-12A
M12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコM12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャーエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
寸法BM12エスコ品番EA948DD-83材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法K(mm)19耐熱温度(℃)80
M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコM12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-48材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット) エスコM12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-58材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコM12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-53材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコM12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-43材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコM12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャーエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
寸法A6寸法BM12仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-22材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)41.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14
M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM12x80mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-218形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)80表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x30mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM12x30mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-216形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)30表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコM12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャーエスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM12エスコ品番EA948DD-63材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14耐熱温度(℃)80
M12x200mm テーパーフォーククランプ エスコM12x200mm テーパーフォーククランプエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)910寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)200適合ねじM12・M14
...