カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(161)
- 切削工具(130)
- 機構部品(48)
- メカニカル部品(35)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- 作業工具(25)
- 制御機器(17)
- 農業機械(14)
- 建築金物(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 物流用品(9)
- 測定用品(8)
- バイク部品(6)
- 溶接用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 防犯用品(4)
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(122)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(41)
- OSG(オーエスジー)(38)
- ニッセイ(24)
- 協和[機構部品](24)
- サンドビック(23)
- エスコ(21)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ノーブランド(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
- TDT(田野井)(8)
- 三ツ星ベルト(8)
- KTC(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(7)
- CKD(6)
- 池田金属工業(6)
- 姫野精工所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m12×150」の検索結果
![M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696345-180222-02.jpg)
M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥605税込¥6661パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1220種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x150mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,900税込¥2,0901パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-125材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
コガタボルト M12X150
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称コガタボルト M12X150図解NoMF-653 操作関係(1)部品_No.22、MF-651 ハンドル部品_No.3
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥729税込¥8021パック(2個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥779税込¥8571袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥839税込¥9231パック(2個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(40本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(40個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
Tスロットボルト ネジ M12 全長 150ミリ
ニューストロング販売¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9071セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)150ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(40個)当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
...






![M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696345-180222-02.jpg)
![M12x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503592-180221-02.jpg)