カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,528)
- ねじ・ボルト・釘(9,735)
- 制御機器(6,387)
- 機構部品(4,147)
- 切削工具(3,285)
- 物流用品(2,767)
- メカニカル部品(2,711)
- 農業機械(2,384)
- 電気材料(1,707)
- 作業工具(1,158)
- 測定用品(942)
- 科学研究・開発用品(942)
- バイク純正部品(896)
- 配管・水廻り設備部材(725)
- 空調・照明・電設資材(712)
- 建築金物(667)
- パソコン/周辺機器(646)
- 電動工具(596)
- バイク部品(562)
- FA担当者のオススメ新商品(549)
- 船舶用品・漁業資材(502)
- 油圧機器・油圧ホース(473)
- 自動車純正部品(433)
- 作業服(322)
- ポンプ・送風機・電熱機器(306)
- オフィス家具(287)
- 梱包用品(281)
- 保管用品(279)
- 溶接用品(220)
- 防犯用品(214)
- 家電(213)
- 事務用品(211)
- 医療(203)
- テープ(189)
- 建材・エクステリア(180)
- 研磨材(179)
- 自動車補修部品(177)
- タイヤ・足回り(164)
- 農業・園芸資材(159)
- 卓上消耗品(158)
- カー用品(157)
- トラック純正部品(156)
- 厨房用品(151)
- 塗装・養生・内装用品(150)
- 清掃用品(135)
- 安全用品(133)
- 自転車部品(122)
- 縫製用品(117)
- 整備工具・収納(111)
- 店舗什器・備品(108)
- 塗料(108)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(108)
- 安全標識(104)
- 救急・衛生(98)
- 学童・教育用品(87)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(85)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(70)
- 印刷用紙/インク/印刷機(69)
- 空圧工具(68)
- 安全保護具(66)
- フォークリフト・産機・建機用品(65)
- 接着剤・補修材(64)
- 介護用品(63)
- トラック用品・パーツ(60)
- 自動車用オイル・ケミカル(56)
- 手袋(55)
- 防災用品(50)
- 測定関連サービス(47)
- 住設機器(45)
- バッテリー・電装(44)
- 洗車・清掃(43)
- 測量用品(土木/建設)(38)
- 安全靴・作業靴(36)
- ヘルスケア(33)
- 日用品(32)
- クリーンルーム用品(27)
- はんだ関連・静電気対策用品(26)
- トラック輸送・安全用品(25)
- エンジン工具(23)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- 鈑金・塗装(20)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
- マスク(12)
- 食品・飲料(12)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(9)
- 農具(9)
- ガレージ機器・整備設備(7)
- 理美容(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(161)
- BIGM(丸山製作所)(2,114)
- Festo(412)
- KITO(キトー)(834)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(734)
- omron(オムロン)(446)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(425)
- RS PRO(1,710)
- SICK(456)
- SMC(9,158)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(415)
- TRUSCO(580)
- YAGEO(534)
- イマオコーポレーション(1,014)
- エスコ(1,865)
- サカエ(390)
- ナベヤ(299)
- ホンダ(696)
- 大阪魂(6,927)
- 岩田製作所(344)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(10,709)
エコマーク認定(63)
グリーンマーク認定(23)
グリーン購入法適合(983)
バイオマスプラ(BP)マーク認定(6)
バイオマスマーク認定(17)
再生紙使用マーク適合(40)
サービス分類
- オーダー・加工(74)
- リサイクル・リビルト(21)
- レンタル(46)
- 修理(12)
- 名入れ(22)
- 校正(14)
- 組立・設置・取付(72)
価格
価格で絞り込む
「m12」の検索結果

オメガアンカーボルトM12
タナカ(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。用途基礎と土台の接合に使用します。付属品六角ナットM12材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
ツインナット M12
カナイ¥39税込¥431個当日出荷ナットとスプリングワッシャーが一体化した金物です。用途M12用の各種ボルトの締め付けに使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼寸法M12表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
ナイロンナット M12
タナカ(2件のレビュー)¥23税込¥251個欠品中材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21.9表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
M12 平ワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D(mm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
フランジナット ネジ M12
TRUSCO(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3606材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)36ねじ寸法M12×P1.75二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
M12 スプリングワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131袋(30個)当日出荷エスコ品番EA949WG-12材質鉄厚さ(mm)3種類スプリングワッシャー内径(Φmm)12.2呼びM12外径(Φmm)21.5表面処理ユニクローム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
M 3-M12 タップドリルセット
エスコ(4件のレビュー)¥4,950税込¥5,4451個当日出荷エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
六角溶接ナット 1A M12 パイロット付
TRUSCO(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(10個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75呼び径M12ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)
ハーティング¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナットM12
タナカ¥24税込¥261個当日出荷材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21ねじピッチ(mm)1.75表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
ハイブリッドⅡ丸座金 M12
カナイ(8件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
キャップスクリュー M12
ニューストロング販売¥209税込¥2301本当日出荷SCM材を使用しています。SCM材使用しています。クランプの押さえボルトです。用途クランプ時に使用します。トラスコ品番849-9368セット内容単品材質SCM435ねじピッチ(mm)1.75寸法L(mm)60六角対辺(mm)10寸法d(mm)M12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759税込¥8351個当日出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12材質(取付部)(スティール)SUM22L
ギヤビット M12
カナイ¥359税込¥3951個当日出荷勘合がスムーズなので、複数の座付ナットを締め付ける際、格段に施工スピードがアップします。用途スリーク座付ナットM12× 38、リード座金M12Φ49およびギヤ座金M12Φ69を締め付けるための専用工具です。仕様M12用材質JIS G 3507-2 相当
オメガクランクアンカーボルトM12
タナカ(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
棟梁羽子板 M12
栗山百造¥299税込¥3291個3日以内出荷小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。 本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。付属品M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K表面処理JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2
レベルアジャスター(M12)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)25寸法D2(Φmm)40寸法W(mm)16寸法L3(mm)11寸法M(mm)12寸法d1(Φmm)3.5寸法d2(Φmm)7材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)30表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20630
M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)
エスコ¥4,900税込¥5,3901個当日出荷エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
M12タップホルダ組
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷形状Bタイプタップ用寸法L(mm)50寸法S(mm)12.7寸法D(mm)36シャンク径d(Φmm)8.5寸法k(mm)6.5タップサイズM12
...




 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50686992-230531-02.jpg)




































![M12 [高強度・高張力]六角ナット(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504947-171005-02.jpg)