カテゴリ

  • バイク部品(6)
    • スパークプラグ(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
    • 農機・産機用オイルフィルター(2)
  • 機構部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
すべてのカテゴリ

「m125-1d」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
55,650税込61,215
1個
当日出荷から50日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)CKD
78,225税込86,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~)CKD
96,950税込106,645
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
ジククミタテ BIGM(丸山製作所)ジククミタテBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
規格2フクム関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.78MB)図解NoMJS-21 ポンプ部品_No.1、GKS11-1 ポンプ部品_No.1、GKS20 ポンプ部品_No.1、GS15EMA ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、GS10R ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、GS10EM-1 ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、AS15CD ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、GKS20-1 ポンプ部品_No.1、GKS15 ポンプ部品_No.1、GS15EM ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、KS2020 ポンプ部品_No.1、JAS11 ポンプ部品_No.1、MS030SP ポンプ部品_No.1、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.1、MS037 ポンプ部品_No.1、MS039D-15 ポンプ部品_No.1、SD030SP ポンプ部品_No.1、KS13M ポンプ部品_No.1、MS3900D-15 ポンプ部品_No.1、MS043 ポンプ部品_No.1、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.1、GS10EM ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、GKS10 ポンプ部品_No.1、GKS15-1 ポンプ部品_No.1、KS1300 ポンプ部品_No.1、KS13S ポンプ部品_No.1、GKS11 ポンプ部品_No.1、MS608C-15 ポンプ部品_No.1、MJS-10 ポンプ部品_No.1、MK030SP ポンプ部品_No.1、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.1、MS039D-20JA ポンプ部品_No.1
デジタル温度計オプショナルパーツ C1アダプター(M10×P1.25) TAKEGAWA(武川)デジタル温度計オプショナルパーツ C1アダプター(M10×P1.25)TAKEGAWA(武川)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
Dトラッカーのラジエタ-部、アドレスV125のドレンに使用します。 C1アダプターにM5センサーを取付け温度を計測します。
ねじ径(M×P)10×1.25
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~)CKD
56,350税込61,985
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~)CKD
31,250税込34,375
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~)CKD
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~)CKD
61,613税込67,774
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
寸法d(mm)13寸法h(mm)2寸法r(mm)15寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)コロージョンエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
関連資料適合表
建設機械用ミッションフィルター KSフィルター建設機械用ミッションフィルターKSフィルター
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
関連資料適合表
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~)CKD
53,500税込58,850
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
ノズルイタ BIGM(丸山製作所)ノズルイタBIGM(丸山製作所)
589税込648
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.95MB)図解NoGKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.11、MK030SP 付属品部品_No.4、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MS037 付属品,オプション部品_No.9、MK035T-1 付属品,希望付属品部品_No.7、SD030SP 付属品部品_No.4、MS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、GS30D 付属品・希望付属品部品 ノズルイタ_No.7、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.11、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 ノズルイタ_No.7、MS035D-1 付属品,希望付属品部品_No.7、SD035SP 付属品部品 ノズルイタ_No.7、GS150B 付属品 ノズル、充電器部品 ノズルイタ_No.5、MS035T-1 付属品,希望付属品部品_No.7、GKS11-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.11、GKS15-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.11、SD035D-1 付属品,希望付属品部品_No.7、MK035SP 付属品部品_No.7、GS15EMA 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ノズルイタ_No.9、GS15E 付属品 希望付属品部品 ノズルイタ_No.7、MS035R 付属品部品_No.5、GKS15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.11、MS035SP 付属品部品_No.7、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.10、MSJ15L-125 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8、MK035D-1 付属品,希望付属品部品_No.7、GS10EM 付属品部品 ノズルイタ_No.4、MS030SP 付属品部品_No.4、GS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 ノズルイタ_No.9、MS3910D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、GS15EM 付属品部品 ノズルイタ_No.4、GS032BA 付属品 ノズル・充電器部品 ノズルイタ_No.5
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~)CKD
22,650税込24,915
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・回り止め形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~)CKD
43,213税込47,534
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
規格トウケツハソンボウシ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.96MB)図解NoKS1300 ポンプ部品_No.22、KS2020 ポンプ部品_No.22、GKS20 ポンプ部品_No.23、AS15CD ポンプ部品 ハリマーク_No.20、GS15EMA ポンプ部品 ハリマーク_No.22、MS608C-15 ポンプ部品_No.20、GKS15 ポンプ部品_No.23、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.23、GKS11 ポンプ部品_No.23、MS039D-15 ポンプ部品_No.20、MS039D-20JA ポンプ部品_No.20、GKS10 ポンプ部品_No.22、MS3910D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.25、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.20、KS13S ポンプ部品_No.22、KS13M ポンプ部品_No.22、MS3900D-15 ポンプ部品_No.25、GKS15-1 ポンプ部品_No.23、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.23、GKS20-1 ポンプ部品_No.23
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法h(mm)2
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
寸法d(mm)13寸法h(mm)2寸法r(mm)15寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目