カテゴリ

  • 切削工具(372)
  • ねじ・ボルト・釘(213)
  • 溶接用品(81)
  • 機構部品(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 作業工具(45)
  • 測定用品(43)
  • 農業機械(38)
  • タイヤ・足回り(34)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 整備工具・収納(28)
  • 制御機器(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 物流用品(18)
  • バイク部品(17)
  • メカニカル部品(17)
  • 自動車補修部品(11)
  • カー用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14-1.5」の検索結果

1,137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
419税込461
1パック(6個)
当日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
床材用接着剤 UM650床いちばん セメダイン床材用接着剤 UM650床いちばんセメダイン(7件のレビュー)
879税込967
1本(600mL)
欠品中
ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。 鋼製束・プラスチック束の接着固定。特性耐水性、耐熱性、耐油性淡黄色主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
468税込515
1パック(4個)
当日出荷
材質S45C表面処理クロメート熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
タップ&ダイスセット JTCタップ&ダイスセットJTC(7件のレビュー)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラグボルト KYO-EIラグボルトKYO-EI(11件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(17件のレビュー)
469税込516
1パック(6個)
当日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EILug Nut 1pcs 袋KYO-EI(58件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
アルミガスケトワッシャー DRC(ダートフリーク)アルミガスケトワッシャーDRC(ダートフリーク)(5件のレビュー)
289税込318
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
エンジンドレンボルトなどのガスケットに最適なアルミ製ワッシャー。様々な車両に対応する6サイズをラインナップ。
窒素調整器 阪口製作所窒素調整器阪口製作所(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
適合ガス窒素適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25使用範囲0.2~0.99
プロパン調整器 阪口製作所プロパン調整器阪口製作所(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
使用ガスプロパン適合LPG質量(kg)1.3ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)6
酸素調整器(関東式) 阪口製作所酸素調整器(関東式)阪口製作所(21件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
469税込516
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)リプレイスドレンボルトDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう! ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状六角二面幅六角軸二面幅(mm)14
スプリュー 日本スプリュースプリュー日本スプリュー(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(100個)
当日出荷
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ボールジョイントノックリムーバー KOTOボールジョイントノックリムーバーKOTO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
Lug Nut 21HEX 袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(20個)
当日出荷から6日以内出荷
六角軸二面幅(mm)21材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°
酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式)阪口製作所(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
オス×オス継手 ヤマト産業オス×オス継手ヤマト産業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,370税込1,507
1袋(5本)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
エコチェンジャー ジェットSX FUMOTOエコチェンジャー ジェットSXFUMOTO(59件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から6日以内出荷
面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
酸素調整器(関西式) 阪口製作所酸素調整器(関西式)阪口製作所(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素質量(kg)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)185×155一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EIBimecc Lug Bolts For Import CarKYO-EI(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
FRPポール 末松電子製作所FRPポール末松電子製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
小形六角ナット 1種 細目(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 1種 細目(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂小形六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)オイルテンプ用センサーフィッティングDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,110税込1,221
1袋(5本)
翌々日出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式)阪口製作所(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
質量(kg)1.6ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ規格関西式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99機能逆火防止使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)ワッシャー ドレン用KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
278税込306
1枚
当日出荷から4日以内出荷
オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。 そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。 1枚入り
リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)リプレイスドレンボルト マグネット付DAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
759税込835
1個
翌々日出荷
オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう! ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の 鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状六角二面幅六角軸二面幅(mm)14マグネットつき材質スチール付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製)
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理三価ホワイト熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
スタッドボルトソケット(差込角12.7mm) NAC(長堀工業)スタッドボルトソケット(差込角12.7mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)50
汎用小型圧力調整器 ヤマト産業汎用小型圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型 阪口製作所酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型阪口製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷
スパナ付きの酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
EO-2 FM ファンクションナット ParkerEO-2 FM ファンクションナットParker
1,598税込1,758
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ兼房
18,980税込20,878
1本
当日出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
喰込エルボ LB型 シンコー[継手]喰込エルボ LB型シンコー[継手]
989税込1,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
...