235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様鍛造品 材質スチール(生地)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。 表面処理ユニクロメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



用途電機設備 付属品六角ナット× 1 個 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様六角ナットなし 材質スチール(SS400) 寸法B(mm)50
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)35 線径(Φmm)14 使用荷重(kg)700 アイ部内径(Φmm)35
1個
475 税込523
当日出荷


エスコ品番EA638SD-35 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)35 ねじ径M16 線径(Φmm)14 使用荷重(kg)700 ねじ径(mm)M16 アイ部内径(Φmm)35
1個
2,140 税込2,354
欠品中

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 付属品六角ナット× 1 個 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
6,490 税込7,139
翌日出荷

1個
5,820 税込6,402
翌日出荷


1本
3,960 税込4,356
翌日出荷

1個
870 税込957
翌日出荷

1本
4,300 税込4,730
翌日出荷

1本
5,560 税込6,116
翌日出荷




1個
3,560 税込3,916
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)首長アイボルト
用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質合金鋼 質量(kg)0.3 内径(Φmm)35 使用荷重(t)1.5 線径(Φmm)13 寸法A(mm)51 寸法F(mm)35 寸法S(mm)10 寸法D(mm)13 寸法E(mm)24 寸法B(mm)35 寸法C(mm)14 寸法W(mm)61 アイ部内径(Φmm)35 アズワン品番64-7988-23
1個
7,810 税込8,591
3日以内出荷


リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)