カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(210)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(182)
  • 日産ネジ(4)
  • BUMAX(4)
  • 八幡ねじ(4)
  • 由良産商(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • HI-LEAD(2)
  • コノエ(1)
  • スーパーツール(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 廣杉計器(1)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(1)
  • CODIPRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 半ねじ 寸法」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ ネカクBT(Bガタ ( K=9 大阪魂ユニクロ ネカクBT(Bガタ ( K=9大阪魂
1,012税込1,113
1個
翌日出荷
長さ(mm)55B形呼びM16表面処理ユニクロ寸法b(mm)約35寸法s(mm)16寸法k(mm)9寸法dk(mm)36寸法k1(mm)10ねじ部長さ(mm)半ねじ
SUS ネカクBT(A-1K10 大阪魂SUS ネカクBT(A-1K10大阪魂
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
材質SUSA形1種呼びM16寸法s(mm)16寸法k(mm)10寸法dk(mm)32寸法k1(mm)10ねじ部長さ(mm)半ねじ
SUS 316デンデンBT 大阪魂SUS 316デンデンBT大阪魂
5,372税込5,909
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
S45C(H)デンデンBT 大阪魂S45C(H)デンデンBT大阪魂
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
SUS デンデンBT 大阪魂SUS デンデンBT大阪魂
2,138税込2,352
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
先端丸先
3カ-W デンデンBT 大阪魂3カ-W デンデンBT大阪魂
2,525税込2,778
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
先端丸先製法熱間(ST・SS)
デンデンBT 大阪魂デンデンBT大阪魂
2,487税込2,736
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
SUS304L 6カクBT 大阪魂SUS304L 6カクBT大阪魂
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
ジオメット 12.9 6カクボルト 大阪魂ジオメット 12.9 6カクボルト大阪魂
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
340税込374
1パック(2本)
翌々日出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
320税込352
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ
260税込286
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
400税込440
1パック(2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっきを使用してください。種別半ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-16シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-16シリーズコノエ
8,798税込9,678
1本(30本)ほか
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
六角ボルト ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1パック(5本)
翌々日出荷から7日以内出荷
ステンレス(SUS304)の六角ボルトです。
材質ステンレス(SUS304)
クイックリフトリングQLDSR型 CODIPROクイックリフトリングQLDSR型CODIPRO
75,980税込83,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
9,998税込10,998
1箱
3日以内出荷から8日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
M16x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM16x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
7,730税込8,503
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7959-98
M16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7959-91
M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7959-90ボルト寸法M16×50
六角ボルトユニクローム半ねじ TRUSCO六角ボルトユニクローム半ねじTRUSCO
799税込879
1パック(4本)
当日出荷から翌々日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)強度区分4.8頭部形状六角種別半ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)TRUSCO
3,998税込4,398
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4強度区分14.9仕様ISO5855-1:MJねじ規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
1,998税込2,198
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
六角ボルト(半ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
969税込1,066
1箱(1本)
翌日出荷
材質鉄(または標準)種別半ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角
六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート) 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート)大阪魂(2件のレビュー)
349税込384
1箱(1本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(または標準)種別半ねじ表面処理8μクロメート頭部形状六角
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防虫網付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防虫網付Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ大阪魂(35件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(30個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種別半ねじ表面処理ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(SUS316)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(30個)
翌日出荷
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
739税込813特価
1箱(2個)
当日出荷から13日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
52,980税込58,278
1箱(25個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質黄銅種別半ねじ表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(30個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
表面処理茶ブロンズ
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ダクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ダクロ)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(30個)ほか
13日以内出荷
材質ステンレス種別半ねじ表面処理ダクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ジオメット)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ジオメット)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(30個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質ステンレス種別半ねじ表面処理ジオメット頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/アロック)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(30個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
表面処理アロック
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
4,050税込4,455特価
1箱(30本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ頭部形状六角
六角ボルト (SNB7) 大阪魂六角ボルト (SNB7)大阪魂
359税込395
1個
翌日出荷
材質SNB7頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら