カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(551)
    • 六角ボルト(157)
    • 六角穴付ボルト(21)
    • 六角ナット(164)
    • 高ナット(長ナット)(2)
    • 止めねじ(4)
  • 機構部品(106)
    • アジャスターボルト(9)
  • 切削工具(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
なべ・トラス・ボタン・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・皿
材質
アルミ・ステンレス・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・スズメッキ・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状
六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・ナベヤ・Modes・冨士精密・NBK(鍋屋バイテック会社)・SUS(エスユーエス)・巴工業・ラクテム・岩田製作所・エスコ・イマオコーポレーション・プロトティップ・グーリング・ワルター・日本スプリュー・ハードロック工業・イシハシ精工・SMC・カーメックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 細目」の検索結果

747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ大阪魂(12件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
549税込604
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/3価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/3価ホワイト)大阪魂
699税込769
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM16材質長さ(mm)85ねじピッチ1.5寸法S(mm)24表面処理3価ホワイト寸法e(mm)約27.7寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)10ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(31件のレビュー)
559税込615
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
509税込560
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート)大阪魂(10件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
高ナット 細目(鉄/生地) 大阪魂高ナット 細目(鉄/生地)大阪魂(19件のレビュー)
479税込527
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目
レベリングボルト(Aタイプ) ナベヤレベリングボルト(Aタイプ)ナベヤ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
289税込318
1パック(5個)
当日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
高ナット 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(18件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷
材質長さL(mm)30表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)大阪魂(3件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷
材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 その他細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
439税込483
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質S45C表面処理クロメート熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
袋ナット 細目(ステンレス) 大阪魂袋ナット 細目(ステンレス)大阪魂(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル細目
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 極薄型ラクテム
679税込747
1個
当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(60個)
当日出荷
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質表面処理ユニクロームねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ自動車用タップ・ダイスセットモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
ねじ山修復ヤスリ モノタロウねじ山修復ヤスリモノタロウ(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 細目ねじ用日本スプリュー(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズSMC
4,398税込4,838特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
468税込515
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
8Tボルト Modes8TボルトModes(25件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ大阪魂(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SCM435種別半ネジ硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
Uナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(9件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(11件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ダイス 50径 イシハシ精工ダイス 50径イシハシ精工(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
489税込538
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(17件のレビュー)
498税込548
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(60個)
当日出荷から翌々日出荷
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質表面処理六価クロメート
...