26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3608 高さ(mm)20 質量(g)62 二面幅(mm)24 適合ボルト径M16 フランジ径D(Φmm)33 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
449 税込494
当日出荷

フランジナット モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
エコ商品
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 仕様この材料はDINにはありません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,536 税込1,690
翌々日出荷

あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入HRC30~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1パック(130個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 材質 山数16 寸法m(mm)9 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)19.5 寸法C(mm)(最小)1.3 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19.5 ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
5,598 税込6,158
当日出荷

二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質 ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質鉄(または標準) ねじピッチ1 表面処理クローム ねじ山種類メートル並目 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.05 寸法c(mm)(最小)1.5 寸法m(mm)7 角度θ(°)30 寸法m1(mm)(最小)4 寸法dc(mm)16
1箱(600個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷


二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質 ねじの種類ナット 表面処理亜鉛黒 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 ねじピッチ1.5 表面処理クロメート ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)ほか
60,980 税込67,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル細目
1箱(600個)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


LAPPSKINTOP GMP-GL-M
エコ商品
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。 仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm 材質ステンレス 質量(g)30 ねじの呼びM4/10
1セット
330 税込363
6日以内出荷

1個
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)