カテゴリ
- 制御機器(781)
- ねじ・ボルト・釘(665)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(662)
- 物流用品(374)
- 機構部品(351)
- メカニカル部品(241)
- 切削工具(156)
- 作業工具(137)
- パソコン/周辺機器(130)
- 測定用品(127)
- 配管・水廻り設備部材(108)
- ポンプ・送風機・電熱機器(96)
- 梱包用品(79)
- 家電(78)
- 空調・照明・電設資材(73)
- 船舶用品・漁業資材(63)
- 電動工具(63)
- 科学研究・開発用品(56)
- 電気材料(54)
- 農業機械(53)
- 建築金物(45)
- バイク部品(28)
- バイク純正部品(25)
- 防犯用品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 溶接用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 自動車補修部品(12)
- カー用品(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 安全標識(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 縫製用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- バッテリー・電装(9)
- 農業・園芸資材(8)
- オフィス家具(7)
- 防災用品(7)
- 作業服(7)
- 清掃用品(6)
- 自転車部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 厨房用品(5)
- 安全用品(5)
- 医療(5)
- 安全保護具(5)
- 空圧工具(5)
- 塗料(4)
- 研磨材(4)
- 卓上消耗品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 保管用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 学童・教育用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(591)
- 大阪魂(510)
- KITO(キトー)(237)
- YAGEO(184)
- RS PRO(112)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
- TRUSCO(93)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- MURATA(村田製作所)(79)
- KEMET(53)
- ナベヤ(52)
- イマオコーポレーション(49)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- エスコ(45)
- サンワサプライ(41)
- 日産ネジ(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- 三菱電機(30)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m16 200」の検索結果

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(42個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
オメガアンカーボルトM16
タナカ(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16![M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640844-170331-02.jpg)
M16x200mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷エスコ品番EA948DP-36材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
M16x200mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥5,030税込¥5,5331個翌日出荷エスコ品番EA637CC-16B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1360寸法A(mm)30寸法B(mm)48寸法C(mm)200適合ねじM16・M18
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-200L7
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-200LS
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-200A
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-200AS
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-200Z
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥689税込¥7581パック(1個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-200Z)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-200AZ
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)200クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-200AZ)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-200L
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-200LL6
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-200L7L6
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥569税込¥6261本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-200SL
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-200L6
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
M16/呼18/200mm Tスロットボルト
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷エスコ品番EA637FF-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)10寸法B(mm)125寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
M16/呼16/200mm Tスロットボルト
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷エスコ品番EA637FE-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)9寸法B(mm)125寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16
...














![M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640844-170331-02.jpg)