カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(568)
  • 機構部品(230)
  • 制御機器(132)
  • ねじ・ボルト・釘(125)
  • メカニカル部品(111)
  • 作業工具(103)
  • 測定用品(74)
  • 切削工具(72)
  • 梱包用品(67)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 家電(40)
  • 物流用品(33)
  • 建築金物(31)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 電気材料(21)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 電動工具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 安全標識(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • カー用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 200mm」の検索結果

1,824件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16x200mm スタッドボルト エスコ

    M16x200mm スタッドボルト

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM16寸法B2(mm)125寸法B1(mm)19
  • M16x200mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M16x200mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    9,320税込10,252
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-517
  • オメガアンカーボルトM16 タナカ

    オメガアンカーボルトM16

    タナカ(7件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
    用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
  • Tスロットボルト ネジ M16 全長 200ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M16 全長 200ミリ

    ニューストロング販売
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番837-9080全長(mm)200ねじ径M16
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(20件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)

    大阪魂(33件のレビュー)
    619税込681
    1パック(85個)ほか
    当日出荷
    並目
    種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • M16x200mm アジャスターボルト エスコ

    M16x200mm アジャスターボルト

    エスコ
    6,620税込7,282
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-117
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(67件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M16x200mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-36材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
  • SUS310S 寸切り 両面取り M16 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M16

    大阪魂
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2ねじの呼びM16
  • M16x200mm テーパーフォーククランプ エスコ

    M16x200mm テーパーフォーククランプ

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CC-16B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1360寸法A(mm)30寸法B(mm)48寸法C(mm)200適合ねじM16・M18
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(14件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M16/呼18/200mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼18/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FF-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)10寸法B(mm)125寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
  • M16/呼16/200mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼16/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FE-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)9寸法B(mm)125寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • 12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂

    12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

    大阪魂(60件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
  • スタットボルト ネジ M16 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M16

    TRUSCO
    569税込626
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • オメガクランクアンカーボルトM16 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM16

    タナカ
    739税込813
    1本
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
    用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×1個材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼寸法(mm)M16×550規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0118号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無

    モノタロウ(31件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    一般的なアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M16

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • 8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LB-8形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
  • CJ Series(CJ2M16) SMC

    CJ Series(CJ2M16)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • タイラツプ200MM BIGM(丸山製作所)

    タイラツプ200MM

    BIGM(丸山製作所)
    189税込208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タイラツプ200MM図解NoMGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.12、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.6、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.11、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.6、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.6、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.17、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.12、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.15、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.11、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.6、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.17、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.16、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.16、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.7
  • オメガクランクアンカーボルトM16 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM16

    タナカ
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。 通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    付属品六角ナットM16×10個材質JIS B 1180及びJIS B 1051強度区分4.8を満足する炭素鋼寸法(mm)M16×800表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ

    8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LA-8形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
  • 8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LL-8形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
  • オメガクランクアンカーボルトM16 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM16

    タナカ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×10個材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第12A0118号長さL(mm)800表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
  • 8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CH-8先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
  • 8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CP-8先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
  • 8.0x200mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ

    8.0x200mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AM-8先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
  • 8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ

    8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AW-8先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
  • 8.0x200mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    8.0x200mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AN-8先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
  • ボールベアリング130mm200mm16026 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング130mm200mm16026

    SKF(日本エスケイエフ)
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 130 mm、外径 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:130mm●外径:200mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1856アズワン品番65-7954-73
  • S-Bサンアジャストボルト M16 コノエ

    S-Bサンアジャストボルト M16

    コノエ
    1,798税込1,978
    1本
    7日以内出荷
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:200mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:200mm

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8016 / M / 200 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 200 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:200mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4005アズワン品番65-7954-21
  • 石定盤(1級仕上)1000x1500x200mm ユニセイキ

    石定盤(1級仕上)1000x1500x200mm

    ユニセイキ
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1714質量(kg)900高さ(mm)200精度1級寸法(縦×横)(mm)1000×1500精度(μm)16
  • エアシリンダ(オートスイッチ付 )両側フート形 CDJ2M16 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付 )両側フート形 CDJ2M16

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
    クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...