カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(568)
- 機構部品(231)
- 制御機器(133)
- ねじ・ボルト・釘(122)
- メカニカル部品(111)
- 作業工具(103)
- 測定用品(75)
- 切削工具(72)
- 梱包用品(69)
- 配管・水廻り設備部材(54)
- 家電(40)
- 物流用品(33)
- 建築金物(31)
- 科学研究・開発用品(29)
- 電気材料(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電動工具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 安全標識(7)
- カー用品(6)
- 安全保護具(5)
- 安全用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(529)
- 大阪魂(90)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
- RS PRO(42)
- エスコ(38)
- ナベヤ(38)
- KITZ(キッツ)(28)
- 内外電機(28)
- FYH(日本ピローブロック)(26)
- Hirschmann Test & Measurement(21)
- サンワサプライ(20)
- JFEアドバンテック(16)
- 第一機材(16)
- 名古屋製綱(14)
- メイキコウ(13)
- Festo(13)
- 旭精工(12)
- コガネイ(12)
- イマオコーポレーション(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m16 200mm」の検索結果

オメガアンカーボルトM16
タナカ(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目![M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640844-170331-02.jpg)
M16x200mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷エスコ品番EA948DP-36材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
M16x200mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥5,030税込¥5,5331個翌日出荷エスコ品番EA637CC-16B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1360寸法A(mm)30寸法B(mm)48寸法C(mm)200適合ねじM16・M18
SUS310S 寸切り 両面取り M16
大阪魂¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2ねじの呼びM16
M16/呼18/200mm Tスロットボルト
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷エスコ品番EA637FF-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)10寸法B(mm)125寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
M16/呼16/200mm Tスロットボルト
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷エスコ品番EA637FE-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)9寸法B(mm)125寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥569税込¥6261本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
オメガクランクアンカーボルトM16
タナカ¥739税込¥8131本当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×1個材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼寸法(mm)M16×550規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0118号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無
(31件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷一般的なアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ![8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978793-170829-02.jpg)
8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷エスコ品番EA573LB-8形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
タイラツプ200MM
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷部品名称タイラツプ200MM図解NoMGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.12、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.6、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.11、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.6、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.6、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.17、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.12、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.15、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.11、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.6、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.17、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.16、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.16、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.7
オメガクランクアンカーボルトM16
タナカ¥999税込¥1,0991本6日以内出荷基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。 通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。付属品六角ナットM16×10個材質JIS B 1180及びJIS B 1051強度区分4.8を満足する炭素鋼寸法(mm)M16×800表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
Tスロットボルト ネジ M16
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。プレスの金型押さえに役立ちます。ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適。強力締め付け可能。トラスコ品番837-9080材質S45C、仕上:黒染め全長(mm)200ねじ長さ(mm)133ねじ寸法M16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合T溝幅(mm)16に適合
オメガクランクアンカーボルトM16
タナカ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個7日以内出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×10個材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第12A0118号長さL(mm)800表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16![8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979195-170829-02.jpg)
8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥2,290税込¥2,5191個翌日出荷エスコ品番EA573LL-8形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12![8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978538-170829-02.jpg)
8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷エスコ品番EA573LA-8形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12![8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092017-180226-02.jpg)
8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷エスコ品番EA573CH-8先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12![8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092245-180226-02.jpg)
8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷エスコ品番EA573CP-8先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12![8.0x200mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090687-180226-02.jpg)
8.0x200mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA573AM-8先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12![8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091064-180226-02.jpg)
8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷エスコ品番EA573AW-8先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12![8.0x200mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090784-180226-02.jpg)
8.0x200mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA573AN-8先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
ボールベアリング130mm200mm16026
SKF(日本エスケイエフ)¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、内径 130 mm、外径 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:130mm●外径:200mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1856アズワン品番65-7954-73
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:200mm
NORGREN¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷IMI Norgren RM /8016 / M / 200 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 200 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:200mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4005アズワン品番65-7954-21
石定盤(1級仕上)1000x1500x200mm
ユニセイキ¥1,598,000税込¥1,757,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1714質量(kg)900高さ(mm)200精度1級寸法(縦×横)(mm)1000×1500精度(μm)16
...













![M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640844-170331-02.jpg)













![8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978793-170829-02.jpg)




![8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979195-170829-02.jpg)
![8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978538-170829-02.jpg)
![8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092017-180226-02.jpg)
![8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092245-180226-02.jpg)
![8.0x200mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090687-180226-02.jpg)
![8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091064-180226-02.jpg)
![8.0x200mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090784-180226-02.jpg)