カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,212)
- ねじ・ボルト・釘(7,453)
- 機構部品(2,863)
- 切削工具(2,267)
- 制御機器(2,020)
- 物流用品(1,995)
- 農業機械(1,718)
- メカニカル部品(1,702)
- 作業工具(648)
- 測定用品(605)
- パソコン/周辺機器(570)
- 配管・水廻り設備部材(533)
- 建築金物(493)
- 電気材料(478)
- 科学研究・開発用品(463)
- 空調・照明・電設資材(448)
- 自動車純正部品(437)
- 油圧機器・油圧ホース(409)
- FA担当者のオススメ新商品(369)
- 電動工具(341)
- ポンプ・送風機・電熱機器(329)
- バイク部品(322)
- 溶接用品(307)
- 船舶用品・漁業資材(297)
- 作業服(158)
- 家電(153)
- 塗料(150)
- 梱包用品(148)
- バイク純正部品(140)
- 研磨材(126)
- 自動車補修部品(113)
- 防犯用品(90)
- 縫製用品(89)
- 清掃用品(88)
- 医療(87)
- 塗装・養生・内装用品(79)
- オフィス家具(75)
- トラック純正部品(69)
- 介護用品(68)
- 農業・園芸資材(64)
- 建材・エクステリア(63)
- テープ(61)
- 安全用品(61)
- 整備工具・収納(56)
- 安全標識(54)
- カー用品(52)
- 空圧工具(52)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
- 事務用品(48)
- 店舗什器・備品(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
- 卓上消耗品(38)
- 安全保護具(38)
- 保管用品(29)
- 防災用品(28)
- 厨房用品(27)
- 手袋(26)
- バッテリー・電装(25)
- 接着剤・補修材(22)
- クリーンルーム用品(22)
- 住設機器(22)
- 学童・教育用品(22)
- 自転車部品(20)
- 測定関連サービス(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(17)
- トラック用品・パーツ(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- エンジン工具(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- タイヤ・足回り(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 洗車・清掃(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- ヘルスケア(5)
- 救急・衛生(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- マスク(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(70)
- SMC(8,858)
- 大阪魂(5,538)
- BIGM(丸山製作所)(1,549)
- エスコ(1,069)
- TRUSCO(812)
- RS PRO(734)
- イマオコーポレーション(702)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(671)
- KITO(キトー)(497)
- New-Era(ニューエラー)(431)
- コガネイ(416)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(314)
- 岩田製作所(253)
- ナベヤ(230)
- MAZDA(マツダ)(226)
- Festo(197)
- タンガロイ(193)
- イスカル(186)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(183)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m16用」の検索結果

プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥253~税込¥278~1個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
プラスチック握り玉 BA(芯金なし)
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から4日以内出荷材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
M16/呼16/125mm Tスロットボルト
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷エスコ品番EA637FE-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)9寸法B(mm)85寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16![M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522775-180823-02.jpg)
M16x1/2sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷エスコ品番EA611DG-16全長(mm)60サイズM16質量(g)174寸法d(mm)27.5寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20先端形状XZN差込角(inch)1/2
アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード21296
Tスロットナット 貫通品
ニューストロング販売¥439~税込¥483~1個当日出荷ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
プラスティックボール
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷機械組み立て部品としてねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールセンターロケット
KOTO¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
オメガアンカーボルトM16
タナカ(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
フランジナット ネジ M16
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3608材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)62ねじ寸法M16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
ベークパットM16
三和研磨工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。用途ダイヤセラミカ、イージーきらを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
M16チューブアダプター
ヤマト産業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット
SUGICO(スギコ)¥539~税込¥593~1個当日出荷・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質鉄穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フットコネクタM16G
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
M16タップホルダ組
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷形状Cタイプタップ用寸法L(mm)56寸法S(mm)12.7寸法D(mm)42シャンク径d(Φmm)12.5寸法k(mm)10タップサイズM16
ビット磁気入 M16
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(10本)当日出荷先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)本数10刃先(+)2×4.5シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
オメガクランクアンカーボルトM16
タナカ¥739税込¥8131本当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×1個材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼寸法(mm)M16×550規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0118号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
フリーアジャストナット M16
OHSATO(大里)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。 許容荷重は6800N!引張強度(kg) が必要な箇所にも安心。 ひと目で見てわかる安全確認マーキング付き。 送りねじに使用することで任意の箇所への自由なスライド調整とねじによる微調整が可能。用途小~中型の加工機器・アミューズメント機器・その他産業機器・テーブル・作業台などの段差のある場所でのレベル取りに、作業現場や仮設現場・イベントブースでのスロープの設置、頻繁に取り外しを行う治具やワーク・機械カバーの簡易固定に材質【FAナットコア・カバー・割ナット】亜鉛ダイカスト、【バネ抑え板】鉄/ユニクロメッキ、【押しバネ大・小】ステンレス、【丸R型トメワ】鉄、【Oリング】シリコン最大締付トルク(N・m)85許容荷重(N)6800RoHS指令(10物質対応)対応
M16 スプリングワッシャー
エスコ¥650税込¥7151袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-16材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM16種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ
工進(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ種類動力式噴霧器パーツ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
...





![M16x24mm スクリューキャップ[20個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643513-170331-02.jpg)




![M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522775-180823-02.jpg)













 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687026-230209-02.jpg)