材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
ねじピッチ1.25
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ブラック
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス(SUS304)
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
規格M16X1.53シユ
部品名称6カクナツト M16X1.5
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.52MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.14MB)
図解NoBSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSM-1310L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.23、BSM-1350L-18DUBK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1350L-18GK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1550L-22DUBK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.18、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.16、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.35、BSM-1350L-18AU センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1020L-DC センタブーム部品_No.35、BSM-830L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.16、BSM-1500L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSM-830L 1998ネン センタブーム部品_No.36など
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番EA300-15B
材質真鍮(メッキ仕上)
全長(mm)58
質量(g)160
対象ガス可燃性ガス
ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.58
ねじ寸法M16
適合工具プーラー品番:18-3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.33
ねじ寸法M16
適合工具プーラー品番:18-2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質SKH
ねじM16×2
エスコ品番EA948DT-15
材質S45C
寸法A(mm)24
寸法D(mm)24
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)32
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥320
税込¥352
翌々日出荷
EMC対策用ロックナット。相手筐体に食い込むことで、より効果をアップさせることが可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
備考M16X1.5
規格M16X1.52シユ
部品名称コガタミゾツキ6カクナツト
関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.19MB)
図解NoSSA-E500 トランスアクスル分解 (3)部品_No.2、MX-502 リヤアクスル部品_No.5、SSA-S501 リヤアクスル部品_No.41、SSA-S551 リヤアクスル部品_No.41、SSA-E500DX トランスアクスル分解(3)部品_No.2、SSA-E541DX トランスアクスル分解-3部品_No.2、SSA-E501DX トランスアクスル分解-3部品_No.2、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-3部品_No.2、SSA-E540DX トランスアクスル分解-3部品_No.2、SSA-E500KP トランスアクスル分解-3部品_No.2
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
備考M16X1.5
規格M16X1.52シユH17
部品名称ミゾツキ6カクナツト
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.41MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.39MB)
図解NoSSA-F610I 1994ネン メインミッション(1)部品_No.35、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.45、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.45、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.81、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.45、SSA-F611 メインミッション(1)部品_No.35、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.45
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ねじの呼びM16
材質SCM
ねじピッチ1.5
表面処理パーカーライジング
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
関連キーワード
1
2
次へ