カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 機構部品(27)
  • 切削工具(22)
  • 農業機械(10)
  • 測定用品(9)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16x60」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップアンカー M16X60mm TRUSCOグリップアンカー M16X60mmTRUSCO
739税込813
1パック(2個)
当日出荷
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034材質スチール質量(g)243.2下穴径(Φmm)22表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3穿孔深さ(mm)68
M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM16x60mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-222形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)60表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM16×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M14~M16
M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコM16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)エスコ
3,740税込4,114
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-1660A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
1,822税込2,004
1パック(5本)
当日出荷から4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
ソケットボルト M16X60X60 KITO(キトー)ソケットボルト M16X60X60KITO(キトー)
289税込318
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,540税込1,694
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
6,580税込7,238
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(1本)
当日出荷から4日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
514税込565
1パック(5本)
当日出荷から4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
2,640税込2,904
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
1,000税込1,100
1個
当日出荷から4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂デンデンボルト(SS400/生地)大阪魂
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット) コンドーテック生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)コンドーテック
809税込890特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジYFS
4,593税込5,052
1箱(50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
2,500税込2,750
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
2,020税込2,222
1袋(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,860税込2,046
1袋(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
179税込197
1パック(1本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジYFS
788税込867
1パック(5本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
ユニクロ L型アンカーボルト 池田金属工業ユニクロ L型アンカーボルト池田金属工業
1,650税込1,815
1パック(1本)
5日以内出荷
材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ
用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
強力ばね中荷重 TM 外径16mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径16mm東京発条製作所
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)8外径(Φmm)16最大荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
L型アンカーボルト(鉄 黒皮) 池田金属工業L型アンカーボルト(鉄 黒皮)池田金属工業
936税込1,030
1パック(1本)
5日以内出荷
材質:鉄生地(黒皮)
用途土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ボール盤用カウンタシンク CS-QMYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
5,340税込5,874
1箱(50本)
4日以内出荷
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
センター面取りミル CM FKD(フクダ精工)センター面取りミル CMFKD(フクダ精工)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。但しこちらの60°のタイプはV溝加工やセンターモミ加工には適しません。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~/-0.03リード角右ネジレ30°
絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション絶縁スリーブ ボルト用昭和コーポレーション
810税込891
1個
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
16,980税込18,678
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
3カ-W イケイタカN(B=24 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=24大阪魂
2,085税込2,294
1個
翌々日出荷
寸法B(mm)M16
SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 (ナット付)池田金属工業
479税込527
1パック(1本)
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本) エスコM16x 60mm 雌ねじアンカー(4本)エスコ
920税込1,012
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M16エスコ品番EA945BJ-16
エンドミル用サイドロックホルダ タンガロイエンドミル用サイドロックホルダタンガロイ
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
シリーズTungCapRoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
カウウンターシンク(ボール盤用60°) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)カウウンターシンク(ボール盤用60°)YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。 刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
RoHS指令(10物質対応)対応