カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「m16x60」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM16×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • グリップアンカー M16X60mm TRUSCO

    グリップアンカー M16X60mm

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(2個)
    当日出荷
    施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034材質スチール質量(g)243.2下穴径(Φmm)22表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3穿孔深さ(mm)68
  • M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    3,740税込4,114
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MJ-1660A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
  • M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-222形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)60表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    池田金属工業
    1,822税込2,004
    1パック(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
  • M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコ

    M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M14~M16
  • デンデンボルト(SUS304) 大阪魂

    デンデンボルト(SUS304)

    大阪魂(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,540税込1,694
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト ミリねじ  (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴付きボルト ミリねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    6,580税込7,238
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
    用途各種締結に。材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

    池田金属工業
    514税込565
    1パック(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
    用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(10件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1パック(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    2,640税込2,904
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリヒラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    種別寸切平先、全ねじ材質SUS
  • デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂

    デンデンボルト(SS400/生地)

    大阪魂
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    2,500税込2,750
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ

    YFS
    4,593税込5,052
    1箱(50本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業

    SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)

    池田金属工業
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
    用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
  • 8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)

    8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,860税込2,046
    1袋(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    強度区分8.8の六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    2,020税込2,222
    1袋(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ

    YFS
    788税込867
    1パック(5本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    179税込197
    1パック(1本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売) 池田金属工業

    ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)

    池田金属工業
    5,298税込5,828
    1パック(20本)
    4日以内出荷
    700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
  • 10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    5,340税込5,874
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
    用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット) コンドーテック

    生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)

    コンドーテック
    809税込890特価
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
    用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 強力ばね中荷重 TM 外径16mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径16mm

    東京発条製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)8外径(Φmm)16最大荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ボール盤用カウンタシンク CS-QM

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
  • センター面取りミル CM FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル CM

    FKD(フクダ精工)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。但しこちらの60°のタイプはV溝加工やセンターモミ加工には適しません。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション

    絶縁スリーブ ボルト用

    昭和コーポレーション
    810税込891
    1個
    4日以内出荷
    電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
    用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
  • 3カ-W イケイタカN(B=24 大阪魂

    3カ-W イケイタカN(B=24

    大阪魂
    2,085税込2,294
    1個
    翌々日出荷
    寸法B(mm)M16
  • M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    520税込572
    1パック(2本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1607頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M16 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M16 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-3060ねじの呼びM8
  • チタン六角ボルト全ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト全ねじ

    由良産商
    5,998税込6,598
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本) エスコ

    M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本)

    エスコ
    920税込1,012
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじ径M16エスコ品番EA945BJ-16
  • M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3060ねじの呼びM16
  • チタン六角ボルト半ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト半ねじ

    由良産商
    4,998税込5,498
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン