カテゴリ

  • メカニカル部品(244)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 電動工具(35)
  • 農業機械(30)
  • 測定用品(29)
  • 自動車補修部品(26)
  • 作業工具(21)
  • 切削工具(18)
  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m17 p1.0」の検索結果

539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形六角ボルト 全ねじ B=17 細目P=1.0(ステンレス) 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ B=17 細目P=1.0(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角対辺(mm)17
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
ロックナット アソーロックナットアソー(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 1.0 工作用通り止り Mシリーズ 第一測範メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 1.0 工作用通り止り Mシリーズ第一測範
52,980税込58,278
1セット
8日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径25ライト精機(23件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M材質SKS2厚さ(mm)約9外径(Φmm)25
六角ナット 3種 極細(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 極細(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット関連資料(0.17MB)
SWN 薄形管用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SWN 薄形管用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)ほか
当日出荷
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
サーキュレーター ツインバードサーキュレーターツインバード(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節羽根径(Φmm)約180ホワイト寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
プレート型電動送風機 淀川電機製作所プレート型電動送風機淀川電機製作所(13件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から30日以内出荷
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
ナット(M12小型トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ナット(M12小型トグル用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
寸法(mm)17×4.4×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
Uナット 薄形(ステンレス) 冨士精密Uナット 薄形(ステンレス)冨士精密(17件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW三菱電機(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から14日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ポリッシャー(脱着式) RPE202 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPE202京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています
用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し)KTC
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷
ラチェットコンビネーションレンチ採用セットモンキレンチやロッキングプライヤなど充実の入組点数80点75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK38026XTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055・B3-06・B3-07・B3-08・B3-10・B3-12・B3-13・B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W・B3-19W・B3-21W・B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08・B3L-10・B3L-12・B3L-14・B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050・BE3-075・BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S・BT3-05S・BT3-06S・BT3-08S・BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25・BT3-T27・BT3-T30・BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5・D1M2-6・D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1・D1P2-2・D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810・M5-1012・M5-1113・M5-1214・M5-1417・M5-1719・M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08・MRS1A-10・MRS1A-12・MRS1A-13・MRS1A-14・MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)差込角(mm[inch])9.5[3/8]入組点数80
エアモータ P1Vシリーズ ParkerTAIYOエアモータ P1VシリーズParkerTAIYO
529,800税込582,780
1個
当日出荷から72日以内出荷
形式Actuator
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
33,000税込36,300
1台
当日出荷
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
509,800税込560,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5モーターブラシレスDCモータタイプインパクトソケット対応先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)36/18※自動切替充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ充電式ドリルドライバ京セラインダストリアルツールズ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
●木材・金属への穴あけから長いネジやボルトの締め付けなど様々な用途に対応した操作性の良い軽量1.1kg・細握りのリチウムイオン電池10.8V仕様の充電式ドライバドリルです ●用途に応じて片手で高速・低速の切替えが出来る2段変速です ●ネジ締め時に最適なトルクが選べる17段クラッチ採用です ●暗所でもネジを照らすトリガー連動タイプの高輝度LEDライト付きです ●収納や持ち運びに便利なキャリングケースを標準付属しています ●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しています
用途各種木材・金属などの穴あけ、各種小ネジ・木ネジなどの締付け・緩めバッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450・(低速)0~440バッテリー容量(mAh)1500チャック能力(mm)1.0~10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)1.1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8スイッチ無段変速最大トルク(N・m)(高速)15、(低速)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×65×204型番BD-1110L1穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20ねじ締め能力(mm)(木ねじ)径5.1×長さ63・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×204×181最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工20バッテリーB-1115L(リチウムイオン)充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)(高速)15/(低速)24充電器電圧(V)100充電時間(分)71電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1450・(低速)0~440クラッチ数(段)17適合バッテリーB-1115L/B-1125L取扱説明書(0.91MB)クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)340(低速)※作業条件や電池の状態によって異なりますライト機能LED
カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所)カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)(7件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用仕様セラミックヒーター付全閉モータ付材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406容量(L)(アキュムレーター)1制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内形運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
...