カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
  • 農業機械(98)
  • メカニカル部品(57)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • バイク部品(23)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(18)
  • 自動車純正部品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 清掃用品(15)
  • 機構部品(13)
  • 建築金物(13)
  • 電気材料(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m19b」の検索結果

関連キーワード
555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OM-714 LG BL メカニックスーツショートスリーブ 90792-M019B YAMAHA(ヤマハ)OM-714 LG BL メカニックスーツショートスリーブ 90792-M019BYAMAHA(ヤマハ)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
捺印マット クラウン[事務用品]捺印マットクラウン[事務用品](5件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
携帯できるコンパクトサイズ。角が丸いソフトな仕上がりです。
材質上質天然ゴム繰り返し・詰め替え対応
メタルミニ ボール型キャスター アイリスオーヤマメタルミニ ボール型キャスターアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1台
当日出荷
小回りがきくボール型キャスターです。360度自在に動くので、スムーズに移動できます。ベアリング機能付きでなめらかな回転です。4個のうち2個がストッパー付きです。
セット内容ストッパー付き2個、ストッパーなし2個寸法(mm)60×45×75(ストッパーなし)耐荷重(kg)静止時100、走行時25(キャスター1個あたり)関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)19
チップ用マルチヒートシンク アイネックスチップ用マルチヒートシンクアイネックス
759税込835
1個
当日出荷
ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
キサゲ 25° 大 ミネシマキサゲ 25° 大ミネシマ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
バリ取り、面出し、面取り、パーティングラインの処理、スジボリ作業などに活躍する工具。 ケガキ針のスジ彫りとは違い両刃で削る形なので、彫った際の「めくれ」が出ません。 ケガキ針、タガネなどでスジ彫りした後のめくれ処理や仕上げ作業としても使用可能。 ホワイトメタルや半田などの柔らかい金属も切削可能。 刃角25° 鋭角な刃先なので幅の細い「スジ彫り」作業にも向いています。
刃幅(mm)7
CTグルメハウス 身 中央化学CTグルメハウス 身中央化学
13,980税込15,378
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷から5日以内出荷
本体のみです。
材質CT
CTほまれ丼 身 中央化学CTほまれ丼 身中央化学
16,980税込18,678
1ケース(50枚×16袋)
3日以内出荷から5日以内出荷
本体のみです。
材質CT高さ(mm)42商品タイプ本体
インサートノズルPM型 ナベヤインサートノズルPM型ナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
SD庵里丼 本体 中央化学SD庵里丼 本体中央化学
13,900税込15,290
1ケース(50枚×6袋)
3日以内出荷から4日以内出荷
素朴なぬくもりとやさしい形の耐熱性に優れたどんぶり容器。
材質SD商品タイプ本体
配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ エスコ配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズエスコ
2,660税込2,926
1組(10枚)
翌日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
スマホホルダー クリップマウント スタンダード DEFINITIVE SUPPLIESスマホホルダー クリップマウント スタンダードDEFINITIVE SUPPLIES
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。 汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。 アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。 ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。 クリックマウント スタンダードは360°回転してスマートフォンの向きを自由に調整出来ます。 縦向き、横向きはもちろんのこと取り付ける位置により20段階で位置を決められます。 ハンドル周りに取り付けしてもバイクの外観を損なわないシンプルでいてスマートフォンホルダーの決定版。
セット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書
T Series(TILM19B) SMCT Series(TILM19B)SMC
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)15.85チューブ内径(inch)5/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)3/4外径(Φmm)19.05黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
金属サイディングはる一番施工部材 リフォーム専用見切り縁【F型】 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番施工部材 リフォーム専用見切り縁【F型】KMEW(ケイミュー)
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
金属サイディングはる一番 施工部材
材質フッ素塗装GLめっき鋼板関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)定尺(mm)3030
T Series(TILM19BU) SMCT Series(TILM19BU)SMC
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
チューブ内径(inch)5/8内径(Φmm)15.85使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)3/4外径(Φmm)19.05青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
LUMBER 卓上用ボックス扇風機 エスケイジャパンLUMBER 卓上用ボックス扇風機エスケイジャパン
5,980税込6,578
1台
6日以内出荷
薄型コンパクト収納7枚羽根のやわらかい風モバイルバッテリーで使用できる!上下300度角度調節機能付き
羽根枚数7枚羽根径(Φmm)190
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(2) 上取付方式(A) ダイレクト取付
回転台 モノタロウ回転台モノタロウ(53件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
後付ビードBデュオPG19ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)後付ビードBデュオPG19ミリ用20mTOSTEM(LIXIL)
999税込1,099
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用ブロンズ対応商品アトモス
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,990税込4,389
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
テンションクランプ メートル法 M8 TC HT83 A96 B19 C9 レニショーテンションクランプ メートル法 M8 TC HT83 A96 B19 C9レニショー
9,998税込10,998
1個
当日出荷
短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9631アズワン品番67-5639-59
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セットomron(オムロン)(7件のレビュー)
319税込351
1セット
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンアダプタ (パイプタイプ) FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンアダプタ (パイプタイプ)FIT-ONE
7,898税込8,688
1個
37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオンアダプタ (パイプタイプ)使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINKアイドリングストップ車用バッテリー BL-7 seriesBM LINK(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形 東芝ライテック7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形東芝ライテック
9,898税込10,888
1台
欠品中
新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。
定格電圧(V)AC100質量(kg)0.65保護等級IP44光源寿命60000時間グリーン購入法適合
(MC019)PIPE,AIR (10) B/V-A/M.S 三菱ふそう(MC019)PIPE,AIR (10) B/V-A/M.S三菱ふそう
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
SCREW TBEI M6X19 77510381B DUCATISCREW TBEI M6X19 77510381BDUCATI
5,698税込6,268
1セット(10個)
31日以内出荷
充電式カクハン機 マキタ充電式カクハン機マキタ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
国内初の充電式かくはん機
関連資料(5.1MB)
Bague Bs B 12 - M 12 Diametres:19 x 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 12 - M 12 Diametres:19 x 1袋 10個入Hutchinson
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 12.7 mm、外径は 19 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B12 - M12●外径:19mm●内径:12.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6263アズワン品番65-7938-23
Bague Bs B 12 - M 12 Diametres:19 x 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 12 - M 12 Diametres:19 x 1袋 10個入Hutchinson
6,898税込7,588
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 12.7 mm、外径は 19 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B12 - M12●外径:19mm●内径:12.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6226アズワン品番65-7938-04
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
ビニールテープ ユーボンビニールテープユーボン
129税込142
1巻
4日以内出荷
マイナス10℃でも粘着力が低下せず基材が固くならないため、冬場でも作業性に優れています。柔軟性のあるフィルムを使用し、よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。RoHS指令(10物質)対応JIS規格適合(JIS C 2336)
幅(mm)19
シリコーンホース 十川産業シリコーンホース十川産業(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
...