カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71,254)
  • 制御機器(19,754)
  • パソコン/周辺機器(10,716)
  • 電気材料(9,059)
  • メカニカル部品(7,294)
  • ねじ・ボルト・釘(7,114)
  • 農業機械(7,046)
  • 測定用品(5,246)
  • 建材・エクステリア(4,581)
  • 切削工具(4,076)
  • バイク純正部品(3,864)
  • 自動車純正部品(3,584)
  • 物流用品(3,496)
  • 機構部品(3,496)
  • 科学研究・開発用品(3,470)
  • 塗料(3,062)
  • 作業工具(2,212)
  • 建築金物(1,911)
  • 配管・水廻り設備部材(1,716)
  • 事務用品(1,713)
  • 空調・電設資材(1,685)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,655)
  • バイク部品(1,651)
  • 家電(1,641)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,588)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,559)
  • 店舗什器・備品(1,510)
  • 作業服(1,508)
  • 電動工具(1,451)
  • トラック純正部品(1,398)
  • 船舶用品・漁業資材(1,312)
  • 農業・園芸資材(1,208)
  • オフィス家具(1,180)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(991)
  • 医療(960)
  • 清掃用品(915)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(795)
  • 照明(774)
  • 塗装・養生・内装用品(735)
  • 梱包用品(708)
  • 溶接用品(687)
  • 安全用品(678)
  • 接着剤・補修材(641)
  • 学童・教育用品(612)
  • 厨房用品(588)
  • 防犯用品(587)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(583)
  • カー用品(570)
  • 測量用品(土木/建設)(532)
  • 自動車補修部品(527)
  • 卓上消耗品(518)
  • 洗剤・除去剤(460)
  • 保管用品(426)
  • 空圧工具(415)
  • 日用品(358)
  • 安全保護具(351)
  • テープ(330)
  • 研磨材(326)
  • 防災用品(324)
  • 自転車部品(323)
  • 縫製用品(316)
  • 安全標識(309)
  • クリーンルーム用品(303)
  • 測定関連サービス(292)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(290)
  • 介護用品(290)
  • はんだ関連・静電気対策用品(285)
  • 洗車・清掃(276)
  • バッテリー・電装(225)
  • 自動車用オイル・ケミカル(223)
  • 安全靴・作業靴(221)
  • 住設機器(201)
  • 整備工具・収納(201)
  • トラック輸送・安全用品(198)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(197)
  • スプレー・オイル・グリス(195)
  • 救急・衛生(185)
  • マスク(180)
  • トラック用品・パーツ(152)
  • ヘルスケア(117)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(100)
  • 手袋(93)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(91)
  • 鈑金・塗装(85)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(76)
  • 農具(63)
  • フォークリフト・産機・建機用品(53)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(48)
  • ガレージ機器・整備設備(36)
  • 理美容(34)
  • エンジン工具(33)
  • 食品・飲料(26)
  • 完成車(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
  • タイヤ・足回り(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(12)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)

「m2」の検索結果

213,172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジザウルスM2 エンジニアネジザウルスM2エンジニア(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)120その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C質量(g)100刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
EMEET OfficeCore M2 Black EMEETEMEET OfficeCore M2 BlackEMEET
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft質量(g)290タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター人数会議:最大10人対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)保証期間2年USBケーブル(m)USB-C to A(1バッテリー容量(mAh)2600OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック音声出力最大:85dB@0.5m入力電力(W)最大:3対応ソフトウェアEMEETLINK
EMEET OfficeCore M2 Max Black EMEETEMEET OfficeCore M2 Max BlackEMEET
29,980税込32,978
1個
当日出荷
M2Maxプロフェッショナルスピーカーフォン
仕様【スピーカーフォン_対応人数】最大15人までブラックインターフェースUSB・Bluetooth
M2 六角ナット(ユニクロメッキ/150個) エスコM2 六角ナット(ユニクロメッキ/150個)エスコ(1件のレビュー)
415税込457
1袋(150個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロエスコ品番EA949GG-2
電子式電力量計 M2PMシリーズ 三菱電機電子式電力量計 M2PMシリーズ三菱電機(6件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から92日以内出荷
電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
CHASING ロボットアーム(M2/M2S/M2PRO兼用) Chasing-Innovation TechnologyCHASING ロボットアーム(M2/M2S/M2PRO兼用)Chasing-Innovation Technology
49,980税込54,978
1個
当日出荷
CHASING ロボットアームは小型で簡単に機体への取付が可能です。 海底のサンプル検出など多用途にご使用できます。
セット内容CHASING ロボットアーム(M2/M2 S/M2 PRO兼用) × 1寸法(mm)460×33.5質量(g)370(水中:50)対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PROアーム寸法(mm)開閉距離:120開閉2.8秒深度(m)100
M2型 フリーボール オンダ製作所M2型 フリーボールオンダ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
M2用キャスターユニット TRUSCOM2用キャスターユニットTRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
ネオグレー取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)71×71、(固定)45×80
M2 サンリョウM2サンリョウ
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷
不安全作業者が一目でわかり、現場作業者間で確認、注意がし合えます。 高所作業における現場管理がし易く、安全に対する意識を向上させます。
用途安全帯の適正使用が徹底され墜落、転落事故防止に。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×20質量(g)92電源1個につきCR2032コイン電池×4(付属)連続使用時間(時間)70
ブザー (M2) MAZDA(マツダ)ブザー (M2)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
CHASING M2/M2S 200Whバッテリー Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2/M2S 200WhバッテリーChasing-Innovation Technology
77,980税込85,778
1個
当日出荷
セット内容CHASING M2/M2 S兼用 200Whバッテリー × 1、CHASING M2/M2 S兼用 200Whバッテリー専用取り付けカバー × 1長さ(mm)223.5質量(kg)1.9対応機種CHASING M2、CHASING M2 Sバッテリー容量(mAh)9360直径(mm)120稼働時間(時間)3
プレート プリント (M2) MAZDA(マツダ)プレート プリント (M2)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズM2Mアダプタ EA01LNECプラットフォームズ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。
使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約80×54×16伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
M2K用ホルダー ミヤコM2K用ホルダーミヤコ
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」 坂口電熱フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」坂口電熱
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
M2型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)に2ほんの発熱体が固く保持され、極細管に仕上げられたもので、いろいろな場所での使用に適合するように配慮して作成されたものです。
枕型分銅 M2級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M2級 ステンレスVIBRA(新光電子)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M2級(3級)材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
M2Mアダプタ EA01A NECプラットフォームズM2Mアダプタ EA01ANECプラットフォームズ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-20~60周波数LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)伝送速度(Mbps)LTE:有線LAN接続時:受信最大150/ 送信最大50、USB接続時:受信最大10 / 送信最大5、3G:受信最大14 / 送信最大5.7RoHS指令(10物質対応)対応
円盤分銅 M2級 鉄塗装 VIBRA(新光電子)円盤分銅 M2級 鉄塗装VIBRA(新光電子)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M2級(3級)材質鉄塗装
M2K用ツマミ ミヤコM2K用ツマミミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
バルブ (M002) MAZDA(マツダ)バルブ (M002)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
M2Mアダプタ用外部アンテナ02 NECプラットフォームズM2Mアダプタ用外部アンテナ02NECプラットフォームズ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
適合機種EA01A使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M2三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカ片面
(B0M2-)リテーナー MAZDA(マツダ)(B0M2-)リテーナーMAZDA(マツダ)
639税込703
1個
翌々日出荷
枕型分銅 M2級(鋳鉄製) TRUSCO枕型分銅 M2級(鋳鉄製)TRUSCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。 一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3026材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M2級アズワン品番64-8603-57
RPC-M2C用アース線 明京電機RPC-M2C用アース線明京電機
899税込989
1個
当日出荷
RPC-M2CS付属品アース線。
長さ(m)2ケーブル長(m)2
M2 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/83枚) エスコM2 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/83枚)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-102
パッキング 11026-01M02 SPIパッキング 11026-01M02SPI
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
主な適合純正品番11026-01M02メーカーNISSAN
チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M2三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
M2型軽中量棚用支柱 TRUSCOM2型軽中量棚用支柱TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ネオグレー付属品樹脂ベース×1
表示灯(Φ12) M2C セット(丸形) omron(オムロン)表示灯(Φ12) M2C セット(丸形)omron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12使用周囲湿度35~85%RH
M2Mアダプタ用外部アンテナ01 NECプラットフォームズM2Mアダプタ用外部アンテナ01NECプラットフォームズ
19,980税込21,978
1個
欠品中
EA01A用外部アンテナ、5mタイプ。ケーブル長約5m、MMCX端子、防水IP67相当、2本1組
適合機種EA01A使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)5固定方法ネジ止め/両面テープ/マグネット防水保護等級IP67
金属製チップ付自動ポンチ M2 SK(新潟精機)金属製チップ付自動ポンチ M2SK(新潟精機)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ全長(mm)135本体寸法(mm)W24×H135×D24本体質量(g)155胴径Φ15.9(後部Φ24)mm先端硬度(HRA)87
放電くんペーパー 60g/m2 10枚入 日本真空包装機械放電くんペーパー 60g/m2 10枚入日本真空包装機械
2,998税込3,298
1組(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
重量が軽く、設置・除電が簡単に行えます。お好みのサイズに切断できるため、どんな場所にも使用可能です。
表面抵抗値(Ω)10^4~6/□厚さ(g/m2)60
工具ホルダー ST593-M2 谷沢製作所工具ホルダー ST593-M2谷沢製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ヘルメットと使用する工具ホルダーです。
トラスコ品番682-1354材質カールコード:PVC
M2マルチポジションイヤーマフ Moldex(モルデックス)M2マルチポジションイヤーマフMoldex(モルデックス)
2,398税込2,638
1個
欠品中
洗練された外観とスタイル独自のレインボーカラーと滑らかな曲線の立体形を有しており、作業者の皆様に喜んでお使いいただけます。カップを覆っている SoftCoat®;は、伝道音を軽減します。位置調整を素早く行えM2カップに取り付けられている特別な成型グリップと、3段階調節バンドによって、装着と位置調整を素早く行えます。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。ヘッドバンドは耐久性の高い軽量PVCフリープラスチックでできています。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。SoftCoat®;カバーが騒音を軽減します。独自のレインボーカラーと滑らかな曲線立体構造が外観を引き立たせます。頭の上、顎の下、首の後ろに装着できます。安定用ストラップも付いています。
幅(mm)185高さ(mm)205質量(g)409遮音値(dB)26(頭上使用の場合)
M2型軽中量棚用ビーム TRUSCOM2型軽中量棚用ビームTRUSCO
839税込923
1本
当日出荷
ネオグレー
カラ- 90387-073M2 YAMAHA(ヤマハ)カラ- 90387-073M2YAMAHA(ヤマハ)
549税込604
1個
3日以内出荷
M2 HELMET INTERIOR CLEAN MOTULM2 HELMET INTERIOR CLEANMOTUL(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(250mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
M2 HELMET INTERIOR CLEAN(M2ヘルメット・インテリア・クリーン)は、 特殊製法によりヘルメット内部の気になる臭いを素早く中和し、殺菌効果ももたらすヘルメット内装用洗浄剤です。 皮膚科医師によるテストでも肌への影響が無いことが確認されており、安全に、あらゆるタイプのヘルメットに使用可能です。
用途ヘルメット内側用洗浄剤RoHS指令(10物質対応)対応
標準分銅 M2級 村上衡器標準分銅 M2級村上衡器
4,198税込4,618
1個
当日出荷から13日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼等級M2級精度M2級
...