従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。
段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)ピッチ:174
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号150006
バイオマス配合率(%)10
従来のメラミン食器と同等の性能を持ち、素材に手を加えた環境にやさしい商品です。
用途・乳児や幼児の食器として。・食堂やフードコートの食器として。
材質メラミン樹脂
区分新品
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200125
バイオマス配合率(%)40
エア緩衝材製造機ロックドエアー専用フィルムです。バブルタイプで梱包物を包んで保護する用途に最適です。
用途各種製造業出荷部門・通販
ミシン目(mm)174
フィルム寸法(mm)400
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号150006
バイオマス配合率(%)10
1ケース(2巻)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
エア緩衝材製造機ロックドエアー専用フィルムです。チューブタイプで梱包物の底に敷く用途に最適です。
用途各種製造業出荷部門・通販
ミシン目(mm)150ピッチ
フィルム寸法(mm)400
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号150006
バイオマス配合率(%)10
1ケース(2巻)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧、耐油、耐薬品
関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.14MB)
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220384
バイオマス配合率(%)15
産後忙しく、なかなかバランスの良い食事を摂るのが難しいママに。授乳中のママのカラダと、赤ちゃんに届ける母乳の栄養を両方サポートするサプリメント。手軽においしく食べれて、続けやすいタブレットタイプ。<母乳パワープラスタブレット60粒の特徴>。おやつ感覚で食べるだけで、産後のママのカラダに必要な栄養と、母乳を通して赤ちゃんに届く栄養を無理なくしっかりサポートできます。赤ちゃんとママに嬉しい食物繊維などの栄養素をバランス良く配合。鉄、葉酸(340μg)、カルシウム、ビタミンD、食物繊維、合計12種のビタミン・ミネラルを配合。1日2粒(目安)、約30日分。[保存料 無添加 レモン無果汁]
直径(Φmm)【タブレット】15
原材料粉糖(砂糖、マルトデキストリン)(国内製造)、マルチトール、難消化性デキストリン、グレープフルーツ果汁粉末、粉末はっ酵乳(殺菌)、ミルクエキスパウダー、ブルーベリー果汁粉末、いちご果汁粉末、ビタミンE含有植物油/焼成カルシウム、ビタミンC、セルロース、ステアリン酸カルシウム、酸味料、ナイアシン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ピロリン酸鉄、香料、パントテン酸カルシウム、着色料(クチナシ、リボフラビン、ビートレッド、トマトリコピン)、プルラン、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):乳成分
栄養成分(2粒あたり)エネルギー:5.2kcal、たんぱく質:0.04、脂質:0.09、炭水化物:1.4(糖質:1.14、食物繊維:0.26)、食塩相当量:0.01、葉酸:340μ、鉄:2.5m、カルシウム:160m、ビタミンA:380~944μ、ビタミンB1:1.3m、ビタミンB6:1.4m、ビタミンB12:3.2μ、パントテン酸:6.0m、ナイアシン:14m、ビタミンC:145m、ビタミンD:4.4~10.1μ、ビタミンE:1.4~3.5m
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号170014
バイオマス配合率(%)10
1個(60粒)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード