カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,344)
  • メカニカル部品(1,988)
  • 制御機器(1,158)
  • 機構部品(479)
  • ねじ・ボルト・釘(434)
  • 物流用品(409)
  • 電気材料(402)
  • 測定用品(391)
  • 切削工具(345)
  • 科学研究・開発用品(321)
  • パソコン/周辺機器(245)
  • 建築金物(155)
  • 配管・水廻り設備部材(115)
  • FA担当者のオススメ新商品(108)
  • 電動工具(108)
  • 作業工具(104)
  • 油圧機器・油圧ホース(100)
  • 空調・電設資材(93)
  • 保管用品(90)
  • 梱包用品(87)
  • 建材・エクステリア(86)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(75)
  • 家電(59)
  • 農業・園芸資材(56)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 事務用品(52)
  • 清掃用品(48)
  • 医療(47)
  • バイク部品(46)
  • 測定関連サービス(46)
  • テープ(44)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • トラック輸送・安全用品(39)
  • 照明(35)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 学童・教育用品(30)
  • オフィス家具(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • カー用品(25)
  • 防犯用品(22)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 溶接用品(17)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 空圧工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 自転車部品(15)
  • 安全用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 防災用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 農業機械(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 安全標識(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 塗料(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 介護用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • エンジン工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 縫製用品(2)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)

「m2 25mm」の検索結果

25,607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-225材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコM2 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/20本)エスコ
250税込275
1パック(20本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)25頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-225
M2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)25頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-225
M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本) エスコM2 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)エスコ
250税込275
1パック(27本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)25頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-225関連資料仕様(0.14MB)
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ(2件のレビュー)
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)30頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-230
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
948税込1,043
1パック(33個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本)エスコ
310税込341
1パック(25本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-220長さ(mm)20ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PETヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,698税込7,368
1袋
7日以内出荷
FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)Helagaineツイストイン編組スリーブHelagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバーHelagaineツイストインの用途:工学 電子
仕様●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:19mm●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaineアズワン品番65-7398-24
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS430十字穴番号2寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
多目的ネット 25mm目合い モノタロウ多目的ネット 25mm目合いモノタロウ(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。 網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。ロープ径(Φmm)6(周囲補強)糸の太さ(mm)1.7強度約1000N(102kgf)仕様無結節/網継ぎ無し材質ポリエチレングリーン伸度(%)28.5
グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り 3M(スリーエム)グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1セット(2巻)
当日出荷
水や油があってもグリップ力が落ちにくいです。 TB631はグリップ力に優れ、TB641は耐久性に優れます。
用途ハンマーの柄や手袋に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番764-6844質量(g)250使用温度範囲-40~71℃
ラッシングベルト エンドレスタイプ 25mm幅750kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト エンドレスタイプ 25mm幅750kgFREAK(フリーク)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25NT750 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様エンドレス破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステル
M2 x25mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコM2 x25mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-225材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M2頭部形状丸皿頭
万能ネット 25mm 2x2m シンセイ万能ネット 25mm 2x2mシンセイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工夫次第で色々使える万能ネットです。 花壇の防獣対策 荷物の保安 ゴルフネットなどに使えます。
用途万能ネット高さ(m)2
スリムserge25mm×2m アイビッグスリムserge25mm×2mアイビッグ
3,498税込3,848
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【25mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)2使用荷重(t)0.4スリング幅(mm)25
M2 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコM2 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)エスコ
310税込341
1パック(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-225長さ(mm)25ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
ゴリラスリング25mm×2m アイビッグゴリラスリング25mm×2mアイビッグ
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)2使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(85個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
ラッシングベルト S字フックタイプ 25mm幅400kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト S字フックタイプ 25mm幅400kgFREAK(フリーク)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ラチェットバックル式オープンフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25SH400 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)400端末仕様S字フック(オープンフック)破断荷重(kg)800材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
ラッシングベルト トラック用 Jフック 25mm 750kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 Jフック 25mm 750kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
ISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキModes(9件のレビュー)
12税込13特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)25使用荷重(kg)800ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)4000材質(ベルト)ポリエステル
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 25mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 25mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2891アズワン品番65-7919-85
ラッシングベルト Jフックタイプ 25mm幅750kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト Jフックタイプ 25mm幅750kgFREAK(フリーク)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ラチェットバックル式カギフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25JH750 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
25mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO25mmアルミフレーム用ジョイントTRUSCO
599税込659特価
1個
当日出荷
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質66ナイロン高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ 25mm 750kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ 25mm 750kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)135×40×65(バックル)ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様エンドレス破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(1.7MB)
ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅25mmシライ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6材質ナイロン等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)ベルト厚(mm)8~9
タイヤ25mm2個入 ELPAタイヤ25mm2個入ELPA
399税込439
1個
当日出荷
タイヤ径25mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 25mm巾TRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500最大使用荷重(t)0.5
2.0x4.0m/25mm目 アイデアネット(ブラック) エスコ2.0x4.0m/25mm目 アイデアネット(ブラック)エスコ(1件のレビュー)
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
ブラック長さ(m)4幅(m)2エスコ品番EA952AD-108
2.0x50m /25mm目 アイデアネット(ブラック) エスコ2.0x50m /25mm目 アイデアネット(ブラック)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
ブラック長さ(m)50幅(m)2エスコ品番EA952AD-109
ラッシングベルト アイタイプ 25mm幅750kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト アイタイプ 25mm幅750kgFREAK(フリーク)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ラチェットバックル式ワッカタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25ET750 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
2.0x50m /25mm目 アイデアネット(グリーン) エスコ2.0x50m /25mm目 アイデアネット(グリーン)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
グリーン長さ(m)50幅(m)2エスコ品番EA952AD-107
強力アニマルネット(20×25mm) 日本ワイドクロス強力アニマルネット(20×25mm)日本ワイドクロス(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
種別ラッセル編(強力タイプ)
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m I-VALUEIVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2mI-VALUE
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープですアイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
材質シリコーンゴム幅(mm)25ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
x10/25mm 双眼鏡 エスコx10/25mm 双眼鏡エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
PFMコート:PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。 携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。 雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。 アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。 軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:1.2m●実視界:6.0°●明るさ:6.3●サイズ(mm):109×119●重量:360g●プリズム材質:BaK4●コーティング:PFMマルチコート●見掛視界:55.3°●1000m先視界:105m●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●眼幅調整範囲:57~75mm●ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付アズワン品番67-4719-41
関連キーワード
...