カテゴリ

  • メカニカル部品(1,036)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(606)
  • 制御機器(397)
  • ねじ・ボルト・釘(385)
  • 機構部品(359)
  • 物流用品(288)
  • 切削工具(273)
  • 測定用品(251)
  • パソコン/周辺機器(206)
  • 電気材料(143)
  • 配管・水廻り設備部材(99)
  • 電動工具(87)
  • 空調・電設資材(68)
  • 作業工具(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
  • 建築金物(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • 事務用品(43)
  • 清掃用品(42)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • テープ(39)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(37)
  • トラック輸送・安全用品(34)
  • 家電(33)
  • 照明(29)
  • バイク部品(28)
  • 農業・園芸資材(28)
  • カー用品(25)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 保管用品(19)
  • 梱包用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 溶接用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 農業機械(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 安全用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 安全標識(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 厨房用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 防災用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗料(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)

「m2 25mm」の検索結果

5,214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ(2件のレビュー)
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)30頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-230
M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-225材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M2頭部形状鍋頭
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
948税込1,043
1パック(33個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)25頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-225
M2 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコM2 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/20本)エスコ
250税込275
1パック(20本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)25頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-225
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から翌日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本) エスコM2 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)エスコ
250税込275
1パック(27本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)25頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-225関連資料仕様(0.14MB)
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS430十字穴番号2寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
リリースアーム方式で簡単着脱Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応パネル厚の調整が不要接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ2方向配線で作業効率アップ優れた接触信頼性充電部保護カバーを標準付属標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム) 大阪魂テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム)大阪魂(7件のレビュー)
699税込769
1パック(16個)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種類テーパーワッシャー表面処理ユニクローム
ISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキModes(9件のレビュー)
12税込13特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッドGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)50°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形)田村総業(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
175税込193特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付大洋製器工業(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)大阪魂(32件のレビュー)
629税込692特価
1パック(65個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(49件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ(10件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品チャックキー質量(kg)1.2トラスコ品番422-7441長さ(mm)228
ロールピン ModesロールピンModes(24件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から4日以内出荷
万能ネット ユタカメイク万能ネットユタカメイク(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。仕様無結ネット(ラッセル織)糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
外側マイクロメータ モノタロウ外側マイクロメータモノタロウ(79件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。最小表示量(mm)0.01寸法A(mm)10寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
4,469税込4,916
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
569税込626特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
積層品緩衝材 TRUSCO積層品緩衝材TRUSCO(19件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
カラーレーザープリンタ&コピー用耐水紙ラベル コクヨカラーレーザープリンタ&コピー用耐水紙ラベルコクヨ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20枚)
当日出荷
耐水紙ラベルなので、水に濡れても大丈夫。水まわりの表示ラベルや値札などに最適です。フィルムラベルと比べてお求めやすい価格です。
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.22種別耐水紙ラベル白色度(%)87程度紙質耐水紙坪量(g/m2)210ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
レーザー距離計 マキタレーザー距離計マキタ(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30測定単位1mm付属品単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)95(乾電池含む)測定精度±2.0mm(10m)波長(nm)635オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25測定基準位置の設定1箇所測定値の保存なし
トラックシート補修粘着テープ TRUSCOトラックシート補修粘着テープTRUSCO(41件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(75個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業ドライメットLF フランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用エーモン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
車外用振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
ハトロン紙(養生紙) 好川産業ハトロン紙(養生紙)好川産業(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10本)
欠品中
養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25坪量(g/m2)約32g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットプリンタ用タックインデックス コクヨインクジェットプリンタ用タックインデックスコクヨ(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10シート)
当日出荷
インデックスラベルをインクジェットプリンタできれいに作成できる。簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人2〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人2〉(簡易版)を無償ダウンロードできます。
ラベル厚(mm)0.12総厚(mm)0.18余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料・顔料)ラベル形状角丸四角(インデックス)
Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコムWi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0エレコム(9件のレビュー)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)荷締めベルト エンドレスタイプFREAK(フリーク)(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様エンドレス破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステル
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
...