カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,966)
- 制御機器(4,537)
- 農業機械(3,057)
- メカニカル部品(2,556)
- パソコン/周辺機器(2,096)
- 物流用品(1,724)
- 測定用品(1,352)
- 電気材料(1,300)
- 塗料(973)
- 科学研究・開発用品(875)
- 油圧機器・油圧ホース(870)
- 機構部品(859)
- 空調・照明・電設資材(699)
- 切削工具(640)
- ねじ・ボルト・釘(599)
- FA担当者のオススメ新商品(567)
- 建築金物(416)
- 電動工具(386)
- 事務用品(370)
- 配管・水廻り設備部材(355)
- 家電(332)
- 印刷用紙/インク/印刷機(283)
- 船舶用品・漁業資材(277)
- 作業工具(271)
- ポンプ・送風機・電熱機器(250)
- 建材・エクステリア(249)
- バイク純正部品(244)
- 塗装・養生・内装用品(237)
- 清掃用品(232)
- 測定関連サービス(229)
- 防犯用品(226)
- 溶接用品(213)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(205)
- バイク部品(190)
- 店舗什器・備品(182)
- 作業服(161)
- 安全用品(160)
- 農業・園芸資材(146)
- 厨房用品(135)
- 梱包用品(131)
- カー用品(131)
- 自動車純正部品(130)
- 接着剤・補修材(112)
- 自動車補修部品(102)
- 保管用品(101)
- テープ(97)
- 測量用品(土木/建設)(94)
- 安全保護具(92)
- 学童・教育用品(87)
- オフィス家具(84)
- 医療(81)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(72)
- 空圧工具(72)
- 日用品(69)
- 防災用品(66)
- 安全靴・作業靴(66)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
- 洗剤・除去剤(55)
- 縫製用品(50)
- 卓上消耗品(48)
- 住設機器(45)
- クリーンルーム用品(42)
- 研磨材(42)
- トラック純正部品(41)
- はんだ関連・静電気対策用品(39)
- スプレー・オイル・グリス(35)
- トラック輸送・安全用品(35)
- 介護用品(34)
- マスク(32)
- ヘルスケア(30)
- 肥料・農薬・除草剤・種(29)
- バッテリー・電装(28)
- 安全標識(26)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
- 自動車用オイル・ケミカル(26)
- 自転車部品(26)
- 洗車・清掃(24)
- 救急・衛生(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- トラック用品・パーツ(21)
- 自転車整備工具・アクセサリー(20)
- 整備工具・収納(19)
- 手袋(16)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 理美容(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 農具(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 完成車(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(91)
- SMC(8,241)
- BIGM(丸山製作所)(2,953)
- KITO(キトー)(1,139)
- RS PRO(826)
- omron(オムロン)(582)
- エスコ(535)
- ParkerTAIYO(392)
- 三木プーリ(352)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(348)
- SAMTEC(337)
- IDEC(和泉電気)(335)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(324)
- アズワン(302)
- 大阪魂(301)
- TRUSCO(288)
- ダイヤトレンド(245)
- Igus(イグス)(244)
- ホンダ(232)
- サンワサプライ(227)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「m2 30」の検索結果

M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)
エスコ(2件のレビュー)¥250税込¥2751パック(9本)当日出荷ねじ径M2長さ(mm)30頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-230
プラスチックニッパー ステン製
(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線)1.3、(プラスチック)3.0硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)6.5材質(クリップ)PVC
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(13本)当日出荷エスコ品番EA949NE-230長さ(mm)30ねじ径M2表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥2,498~税込¥2,748~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(17個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ小頭十字穴3番(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,898~税込¥4,288~1箱(600個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄十字穴番号2表面処理ユニクロ寸法C(mm)約0.30頭部形状皿小頭寸法K(mm)2.4寸法m(mm)約6.7穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)10十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)
富士電機(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状丸取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から42日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
ワンタッチタープテント 2m×2m
YAMAZEN(山善)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率99.2%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ色ホワイト材質(フレーム)スチール全高(cm)253組立方法ワンタッチ式奥行(m)2寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)200×200×253耐水圧(mm)2000高さ調節3段階(頂点部235cm/244cm/253cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×118間口(m)2適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥599~税込¥659~1個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
刈払機用チップソー 草刈用
(661件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2枚)ほか当日出荷メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
D30レール
岡田装飾金物(32件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1本翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
ブザー DR30シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から28日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
M2 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)
エスコ¥395税込¥4351パック(30本)当日出荷材質ステンレスエスコ品番EA949AL-305長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状トラス頭
パワービット(マグネット入り)
ANEX(26件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(10本)当日出荷耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ
富士電機(10件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。フレーム丸フレーム操作部形状ボール形ロック無定格絶縁電圧(V)AC/DC250取付寸法(mm)Φ30.5タイプ多方向スイッチ種類多方向保護構造IP65(防油形)耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000色(ボール)黒耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
...