カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,803)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,543)
  • メカニカル部品(1,489)
  • 制御機器(1,293)
  • 電気材料(775)
  • パソコン/周辺機器(541)
  • 切削工具(458)
  • 物流用品(430)
  • 機構部品(381)
  • 測定用品(371)
  • 作業工具(329)
  • FA担当者のオススメ新商品(211)
  • 電動工具(200)
  • 科学研究・開発用品(196)
  • 配管・水廻り設備部材(171)
  • 事務用品(168)
  • 建築金物(166)
  • 家電(107)
  • 空調・電設資材(102)
  • 清掃用品(102)
  • 農業・園芸資材(93)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(87)
  • 空圧工具(77)
  • 建材・エクステリア(74)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(60)
  • 防犯用品(57)
  • 安全用品(54)
  • 医療(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • オフィス家具(44)
  • バイク部品(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 溶接用品(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • テープ(27)
  • 測定関連サービス(27)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • カー用品(21)
  • 研磨材(20)
  • 梱包用品(18)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 照明(17)
  • 厨房用品(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 農業機械(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 防災用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 縫製用品(13)
  • 接着剤・補修材(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 保管用品(9)
  • 塗料(9)
  • マスク(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 介護用品(6)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 救急・衛生(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • バイク純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「m2 6mm」の検索結果

関連キーワード
11,885件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-206長さ(mm)6ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M2  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本) エスコM2 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本)エスコ
815税込897
1パック(105本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-202材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-203材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
M2  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本) エスコM2 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-202材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状ナベ
トルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール 八幡ねじトルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール八幡ねじ
359税込395特価
1袋(20個)
当日出荷
仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(160個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(23件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状なべ
(+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)8材質ステンレス十字穴番号2寸法t(mm)1.4表面処理ブラック頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状プラスマイナス寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
M2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ
815税込897
1パック(70本)
当日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)6頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-262
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(140個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ) 大阪魂(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ)大阪魂(13件のレビュー)
209税込230
1パック(50個)
当日出荷
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
エムメモ A7サイズ 6mm罫 マルマンエムメモ A7サイズ 6mm罫マルマン(2件のレビュー)
97税込107
1冊(50枚)
当日出荷
軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙。衣服のポケットにも収納可能なメモサイズ。
サイズA7ライトブルー罫線有り枚数50仕様ツインワイヤ寸法(縦×横×厚さ)(mm)108×68×5用紙筆記用紙 MPS-N行数14罫幅(mm)6用紙厚(g/m2)70ミシン目入り
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
599税込659
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M2 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM2 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(35本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-303長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状トラス頭
4/ 6mm x 2m ウレタンコイルチューブ エスコ4/ 6mm x 2m ウレタンコイルチューブエスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
内径×外径(Φmm)4×6全長(m)2最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水(条件有)材質ウレタンエスコ品番EA125DJ-2使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径(Φmm)6
M2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコM2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)エスコ
290税込319
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-206頭部形状六角穴付き
1.0x2.0m/6.0mm ゴムマット エスコ1.0x2.0m/6.0mm ゴムマットエスコ
24,100税込26,510
1個
翌日出荷
防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック材質天然ゴムエスコ品番EA997RB-131厚さ(mm)約6質量(kg)約18長さ(m)2幅(m)1
ネジザウルスM2 エンジニアネジザウルスM2エンジニア(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)120その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C質量(g)100刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ(2件のレビュー)
8,810税込9,691
1個
当日出荷
エスコ品番EA682JC-1
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm大洋製器工業(4件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ
645税込710
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-102主な用途隙間用
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本) エスコ10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)エスコ
2,600税込2,860
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6長さ(m)2内径(Φmm)10(3/8”)適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)アズワン品番64-7991-93入数4本
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(20個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2985アズワン品番65-8020-12
M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
200税込220
1袋(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-1長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-123主な用途隙間用
15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
2,600税込2,860
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)10使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-04
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1箱 5000個入WURTH ELEKTRONIK
189,800税込208,780
1箱(5000個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2062アズワン品番65-7912-45
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm大洋製器工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944KD-112主な用途隙間用
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
プライタ(サンプライカット品) 厚み6mm 目付1600g/m2 プライタプライタ(サンプライカット品) 厚み6mm 目付1600g/m2プライタ
9,998税込10,998
1式(10枚)ほか
9日以内出荷
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)6厚さ6RoHS指令(10物質対応)対応
6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
2,230税込2,453
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-03
キャッチタンクヨウ ゴムホース 2m ナイケイ6mm SHIFTUP(シフトアップ)キャッチタンクヨウ ゴムホース 2m ナイケイ6mmSHIFTUP(シフトアップ)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm大洋製器工業
899税込989
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80
13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
3,560税込3,916
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)13使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-05
6mm オープン パッドアイ エスコ6mm オープン パッドアイエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類パッドアイ穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)20寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)18耐荷重(kN)0.15
関連キーワード
...