カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「m2.4 木ねじ」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(100本)
翌々日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
259税込285
1パック(200本)
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
379税込417
1パック(100本)
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
409税込450
1パック(50本)
翌々日出荷
頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
349税込384
1パック(50本)
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズエスコ
102,700税込112,970
1個
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)アズワン品番68-1853-24
皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO皿木ねじ(ステンレス)TRUSCO
299税込329
1袋(20本)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス規格JIS B 1112
SELECTS 蝶番 八幡ねじSELECTS 蝶番八幡ねじ
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
用途蓋のついた箱や開き棚の製作に使用
SELECTS さら木ねじ 八幡ねじSELECTS さら木ねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
649税込714
1セット(30本×5袋)
翌々日出荷から5日以内出荷
SELECTS補助金具専用の木ねじです。 材質は鉄で、白及び黒の粉体塗装、金ブロンズめっき。 SELECTS補助金具専用の木ねじです。
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・金ブロンズめっき
鉄回転コート掛 ジョー・プリンス竹下鉄回転コート掛ジョー・プリンス竹下
79税込87
1個
当日出荷
付属品M2.4木ネジ×2本材質仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
モクネジ サラ2.4X16 鉄/塗装オフホワイト OHSATO(大里)モクネジ サラ2.4X16 鉄/塗装オフホワイトOHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4長さ(mm)16材質鉄(SWCH相当材)表面処理ユニクロめっき+頭部塗装太さ(Φmm)2.4アズワン品番65-2342-34
モクネジ サラ2.4X13 鉄/塗装オフホワイト OHSATO(大里)モクネジ サラ2.4X13 鉄/塗装オフホワイトOHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4長さ(mm)13材質鉄(SWCH相当材)表面処理ユニクロめっき+頭部塗装太さ(Φmm)2.4アズワン品番65-2342-33
モクネジ サラ2.4X16 鉄/黒亜鉛メッキ OHSATO(大里)モクネジ サラ2.4X16 鉄/黒亜鉛メッキOHSATO(大里)(1件のレビュー)
239税込263
1袋(20本)
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4長さ(mm)16材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.4アズワン品番65-2342-28
モクネジ サラ2.4X13 鉄/黒亜鉛メッキ OHSATO(大里)モクネジ サラ2.4X13 鉄/黒亜鉛メッキOHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
当日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4長さ(mm)13材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.4アズワン品番65-2342-27
(+)焼き丸木ねじ(2条(鉄/ユニクロ) 大阪魂(+)焼き丸木ねじ(2条(鉄/ユニクロ)大阪魂
9,798税込10,778
1箱(5000本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
(+)皿木ねじ(ステンレス/GB(茶ブロンズ)) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス/GB(茶ブロンズ))大阪魂
529税込582
1パック(102本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理GB(茶ブロンズ)頭部形状
(+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂(1件のレビュー)
679税込747
1パック(57本)
翌日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
(+)丸皿木ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)丸皿木ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂
669税込736
1パック(53本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状丸皿
カラー皿木ネジ 2.4X13mm WAKI(和気産業)カラー皿木ネジ 2.4X13mmWAKI(和気産業)
32税込35
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4材質寸法(mm)2.4×13頭部形状
M2.4x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/15本) エスコM2.4x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/15本)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質真鍮エスコ品番EA949EJ-405
M2.4x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本) エスコM2.4x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質真鍮エスコ品番EA949EJ-404
M2.4x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本) エスコM2.4x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質真鍮エスコ品番EA949EJ-403
M2.4x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/45本) エスコM2.4x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/45本)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.4材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-205
M2.4x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/50本) エスコM2.4x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/50本)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.4材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-204
M2.4x10mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/50本) エスコM2.4x10mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/50本)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.4材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-203
M2.4x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコM2.4x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本)エスコ
295税込325
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-105
M2.4x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/45本) エスコM2.4x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/45本)エスコ
295税込325
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-104
M2.4x10mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコM2.4x10mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-103
2.4x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/16本) エスコ2.4x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/16本)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質ステンレスエスコ品番EA949ED-243
2.4x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本) エスコ2.4x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質ステンレスエスコ品番EA949ED-242
2.4x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本) エスコ2.4x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.4材質ステンレスエスコ品番EA949ED-241
M2.4x16mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本) エスコM2.4x16mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本)エスコ(1件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.4材質ステンレスエスコ品番EA949ED-105
M2.4x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコM2.4x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質ステンレスエスコ品番EA949ED-104
M2.4x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコM2.4x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)エスコ(1件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.4材質ステンレスエスコ品番EA949ED-103
DECTワイヤレステレビドアホン ELPADECTワイヤレステレビドアホンELPA(3件のレビュー)
31,331税込34,464
1個
当日出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)見通し約100m電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)耐水性【子機】IPX4(防沫形)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90°被写体照度【子機】2Lx
プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)
68税込75
1個
当日出荷
小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
質量(g)2.3推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4RoHS指令(10物質対応)対応
SUS430(+)皿木ねじ(SUS430)(小箱) 大阪魂SUS430(+)皿木ねじ(SUS430)(小箱)大阪魂
2,798税込3,078
1箱(1000個)
翌日出荷
材質SUS430頭部形状
SUS430(+)丸木ねじ(SUS430)(小箱) 大阪魂SUS430(+)丸木ねじ(SUS430)(小箱)大阪魂
3,098税込3,408
1箱(1000個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質SUS430
(+)皿木ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(2000個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理茶ブロンズ頭部形状
(+)皿木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(2000個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら