カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,758)
- パソコン/周辺機器(3,303)
- 制御機器(2,968)
- 農業機械(2,044)
- ねじ・ボルト・釘(1,033)
- メカニカル部品(927)
- 測定用品(789)
- 切削工具(733)
- 電気材料(732)
- 物流用品(700)
- 科学研究・開発用品(556)
- 空調・照明・電設資材(533)
- 電動工具(508)
- 作業工具(363)
- 家電(353)
- 建築金物(329)
- 機構部品(304)
- 防犯用品(278)
- 建材・エクステリア(270)
- 船舶用品・漁業資材(265)
- バイク純正部品(263)
- 自動車純正部品(212)
- 溶接用品(207)
- バイク部品(194)
- 塗料(179)
- 清掃用品(170)
- 配管・水廻り設備部材(168)
- ポンプ・送風機・電熱機器(158)
- FA担当者のオススメ新商品(155)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(146)
- 農業・園芸資材(145)
- 作業服(140)
- 空圧工具(129)
- 油圧機器・油圧ホース(128)
- オフィス家具(119)
- 事務用品(108)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(107)
- 安全標識(103)
- 塗装・養生・内装用品(103)
- 保管用品(97)
- 安全用品(95)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(94)
- 自動車補修部品(86)
- 医療(80)
- 測量用品(土木/建設)(72)
- 測定関連サービス(69)
- 印刷用紙/インク/印刷機(68)
- 店舗什器・備品(66)
- 接着剤・補修材(62)
- カー用品(62)
- 梱包用品(58)
- 住設機器(52)
- 縫製用品(51)
- 防災用品(49)
- はんだ関連・静電気対策用品(48)
- 整備工具・収納(48)
- 安全靴・作業靴(48)
- 学童・教育用品(47)
- 卓上消耗品(46)
- 厨房用品(45)
- クリーンルーム用品(39)
- 肥料・農薬・除草剤・種(33)
- 洗剤・除去剤(28)
- バッテリー・電装(28)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- 研磨材(27)
- 自転車部品(26)
- トラック純正部品(19)
- 鈑金・塗装(18)
- トラック用品・パーツ(17)
- 救急・衛生(16)
- テープ(15)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 介護用品(14)
- 安全保護具(14)
- 手袋(14)
- 洗車・清掃(12)
- 農具(10)
- マスク(9)
- 日用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 完成車(6)
- 理美容(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- ヘルスケア(4)
- エンジン工具(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(35)
- SMC(12,283)
- BIGM(丸山製作所)(1,869)
- コガネイ(906)
- RS PRO(856)
- 大阪魂(846)
- エスコ(534)
- KITO(キトー)(516)
- omron(オムロン)(496)
- ダイヤトレンド(451)
- エレコム(446)
- 三木プーリ(335)
- CKD(310)
- StarTech.com(294)
- サンワサプライ(284)
- アズワン(277)
- YAMAHA(ヤマハ)(222)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
- マキタ(173)
- MAZDA(マツダ)(153)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m2×3」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(20個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 6.53mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 最大0.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(31個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
深溝玉軸受 6300番台 開放形M2C3P6
NTN(エヌティーエヌ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥529税込¥5821パック(200個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559税込¥6151パック(43個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(49件のレビュー)¥399税込¥4391パック(100個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M2, 3mm
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(50個)7日以内出荷仕様ねじサイズ = M2内径 = 2.1mm本体外形寸法 = 3mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 4.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)
大阪魂(34件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
イージーローラークレイドル iPad Pro 13(M5) iPad Air 13(M2/3/4)他 タブレットホルダー ボール無
ラムマウント¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷・iPad Pro 13 インチ (M4 & M5) および iPad Air 13 インチ (M2、M3、M4) 用のフォームフィットクレイドルは、ケースなしでデバイスに完璧にフィットします。 iPad Pro 12.9インチ第3世代および第4世代もサポート。・ダブルソケットアームを取り付けるためのRAMラウンドボールベースと互換性があります。ボール&ソケット技術により、ほぼ無限の調整が可能。・最も要求の厳しい環境における耐久性と信頼性を実現する高強度複合材料で作られています。・iPad Pro 13 インチ (M4 & M5) および iPad Air 13 インチ (M2、M3、M4) 用のフォームフィットクレイドルは、ケースなしでデバイスに完璧にフィットします。 iPad Pro 12.9インチ第3世代および第4世代もサポート。・ダブルソケットアームを取り付けるためのRAMラウンドボールベースと互換性があります。ボール&ソケット技術により、ほぼ無限の調整が可能。・最も要求の厳しい環境における耐久性と信頼性を実現する高強度複合材料で作られています。iPad Pro(12.9/3rd&4th Gen)、iPad Pro 13(M5)、iPad Air 13(M2/3/4)に適合するタブレットホルダー。Apple Pencil/Proが取り付け可能です。
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(5000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
VベルトM形 (レッド)
バンドー化学(43件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から49日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
ニュー・エフモール マガリ
マサル工業(30件のレビュー)¥81税込¥891個当日出荷から4日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
刈払機用チップソー 草刈用
(665件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2枚)ほか当日出荷メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作
アイリスオーヤマ(36件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)23消費電力(W)(50/60Hz)28/29機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード適合床面積20畳風量調整3段階左右首振○
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
...