リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1317
材質スチール
質量(kg)0.4
ねじ径M20
ねじ径(mm)M20
表面処理ユニクロメッキ
使用荷重(kN)6.18
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エスコ品番EA638SR-6
ねじ径M20
ねじ径(mm)M20
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番849-1587
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)380
寸法L(mm)40
寸法H(mm)71
ねじ径M-20
寸法A(mm)35
ねじ径(mm)M-20
寸法D(mm)16
表面処理バレル研磨
寸法B(mm)30
使用荷重(kN)6.18
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)430
寸法L(mm)30
ねじ径M20
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)72
寸法D2(Φmm)40
寸法D3(Φmm)16
寸法H1(mm)71
寸法H2(mm)35
ねじ寸法MM20
寸法D4(Φmm)35
ナット幅(mm)30
ナット高H(mm)16
使用荷重(kN)0.00618
使用荷重(N)6.18
寸法MM20
タキゲンコード10774
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
エスコ品番EA638SN-20
ねじ径M20
ねじ径(mm)M20
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄
表面処理生地
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)40
使用荷重(t)1.2
線径(Φmm)16
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様六角ナットなし
材質スチール(SS400)
寸法B(mm)50
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
仕様六角ナット付
材質スチール
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)50
材質鉄
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質SCM435
頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質スチール(SS400)
仕上三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
エスコ品番EA638SD-36
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)40
線径(Φmm)16
使用荷重(kg)1.2
ねじ径(mm)M20
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-65
材質ステンレス
ねじ径M20
ねじ径(mm)M20
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:63、C:127、D:44
アズワン品番64-2254-57
1本
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
材質鉄
内径(Φmm)40
ねじ径M20
線径(Φmm)16
使用荷重(kg)630
ねじ径(mm)M20×30
表面処理ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)40
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解処理
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS)
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA987GL-4
ねじ径(mm)M20
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-20
ねじ径(mm)M20
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)35
使用荷重(t)6
線径(Φmm)16
使用荷重(kg)6000
アイ部内径(Φmm)35
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
材質鉄(または標準)
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
仕様自在形アイボルト
トラスコ品番652-8608
材質特殊合金鋼
寸法L(mm)74
寸法H(mm)30
基本使用荷重(t)2
寸法D(mm)16
寸法E(mm)40
取付穴(mm)10
寸法K(mm)76
破断荷重(kN)98.06
適応ボルトサイズM20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄
表面処理生地
頭部形状アイボルト
ねじ山種類メートル細目
耐食性に優れたメッキを施しています。
通常のアイボルトに施すメッキと違い非常に腐食がしにくいメッキが施されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ
材質スチール
表面処理クリスタルコート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ