カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「m20ksg」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)

    桑名金属工業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式ねじこみ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • ジョイント KSG-M20X1 5 Festo

    ジョイント KSG-M20X1 5

    Festo
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo カップリングピース KSG-M20X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0881アズワン品番65-8019-68
  • 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業

    日立金属グローブバルブ10K

    桑名金属工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • マレブル玉形弁【ねじ込み・内ねじUB】 桑名金属工業

    マレブル玉形弁【ねじ込み・内ねじUB】

    桑名金属工業
    取扱い終了
    形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)材質(シート)HFハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
  • グローブバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄) 桑名金属工業

    グローブバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)

    桑名金属工業
    取扱い終了
    経済的なマレブル[[R上]]バルブです。要部は主にステンレス製です。
    用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・[[N2]]ガス用。使用流体120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・[[N2]]ガス材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄(FCD-S)バルブ種類グローブバルブ
  • グローブバルブ10K(水・空気・油・蒸気・ガス) M10Kシリーズ 桑名金属工業

    グローブバルブ10K(水・空気・油・蒸気・ガス) M10Kシリーズ

    桑名金属工業
    取扱い終了
    一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。様々な仕様に使えます。特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。
関連キーワード
バルブカテゴリ