曜日別特売

マレブル玉形弁【ねじ込み・内ねじUB】

マレブル玉形弁【ねじ込み・内ねじUB】 - 桑名金属工業
形状
ストレート
種類
玉形弁
形式
内ねじ(U.B.)
材質(シート)
HF
ハンドル色
茶
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
20K
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23512353M20KSG103/8ねじ込み
¥14,800
取扱い終了
代替品有
23512362M20KSG151/2ねじ込み
¥15,800
取扱い終了
代替品有
23512378M20KSG203/4ねじ込み
¥18,900
取扱い終了
代替品有
23512387M20KSG251ねじ込み
¥23,200
取扱い終了
代替品有
23512396M20KSG321-1/4ねじ込み
¥37,600
取扱い終了
代替品有
23512405M20KSG401-1/2ねじ込み
¥44,800
取扱い終了
代替品有
23512414M20KSG502ねじ込み
¥56,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23512353M20KSG38283786M20K SGM20KSG マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業 38283786マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)桑名金属工業1個
¥8,898
税込¥9,788
注文コードが変更になりました
23512362M20KSG38283795M20K SGM20KSG マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業 38283795マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)桑名金属工業1個
¥9,898
税込¥10,888
注文コードが変更になりました
23512378M20KSG38283804M20K SGM20KSG マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業 38283804マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)桑名金属工業1個
¥11,980
税込¥13,178
注文コードが変更になりました
23512387M20KSG38283813M20K SGM20KSG マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業 38283813マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)桑名金属工業1個
¥14,980
税込¥16,478
注文コードが変更になりました
23512396M20KSG38283822M20K SGM20KSG マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業 38283822マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)桑名金属工業1個
¥24,980
税込¥27,478
注文コードが変更になりました
23512405M20KSG38283831M20K SGM20KSG マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業 38283831マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)桑名金属工業1個
¥29,980
税込¥32,978
注文コードが変更になりました
23512414M20KSG38283847M20K SGM20KSG マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業 38283847マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)桑名金属工業1個
¥35,980
税込¥39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする