カテゴリ

  • 農業機械(254)
  • 制御機器(182)
  • 整備工具・収納(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m22 -k01」の検索結果

601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M22-K01 EATON(イートン)

    M22-K01

    EATON(イートン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック EATON(イートン)

    コンタクトブロック

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Eaton 前面固定コンタクトブロック - M22 シリーズ。Eaton の M22 シリーズのコンタクトブロックについて紹介します。M22 シリーズの製品は、高品質で高性能、Durable なコンタクトブロックで構成されており、あらゆるオートメーション環境や制御環境における日常的な操作に必要な役割を担っています。コンタクトブロックにより、操作、機械、及び全体的な性能の一貫性が確保されます。Eaton のコンタクトブロックは、押ボタン、パイロットライト、信号コントローラなど、さまざまな用途に使用する
    仕様●種類:コンタクトブロック●コード番号:399-3551アズワン品番65-7832-83
  • コンタクトブロック NC ねじターミナル Eaton EATON(イートン)

    コンタクトブロック NC ねじターミナル Eaton

    EATON(イートン)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:NC●ターミナルタイプ:ねじ●コンタクトブロック. EatonのTitanシリーズ22 mm産業用コンタクトブロックです。 パネル取り付けインジケータや制御コンポーネントを手早く組み立てられるように設計されたコンタクトブロックです。. IP20等級の侵入保護 ケージクランプ端子 前面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-R1K EATON(イートン)

    M22-R1K

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton,

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-K10 EATON(イートン)

    M22-K10

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)

    Eaton 非常用ボタン M22シリーズ

    EATON(イートン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-KC01 EATON(イートン)

    M22-KC01

    EATON(イートン)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-W EATON(イートン)

    M22-LED-W

    EATON(イートン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-CK01 EATON(イートン)

    M22-CK01

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑

    EATON(イートン)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
    仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797アズワン品番65-7841-24
  • 設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    回転数10turns抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100定格電力(W)2絶縁耐圧(V/1分間)1000絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50使用温度範囲(℃)-40~85寿命【回転数】25000cycles質量(g)Approx. 17保護等級IP40
  • M22-KC10 EATON(イートン)

    M22-KC10

    EATON(イートン)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤 EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤

    EATON(イートン)
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22ボタン色【プッシュ】赤作動【押しボタン】ラッチング材質【押しボタン】プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED230-W EATON(イートン)

    M22-LED230-W

    EATON(イートン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton コントロールボックス EATON(イートン)

    Eaton コントロールボックス

    EATON(イートン)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトブロック. EatonのTitanシリーズ22 mm産業用コンタクトブロックです。 パネル取り付けインジケータや制御コンポーネントを手早く組み立てられるように設計されたコンタクトブロックです。. IP20等級の侵入保護 ケージクランプ端子 前面取り付け【エンクロージャ】黒シリーズM22保護等級IP20、 IP55幅(inch)2寸法(inch)【深さ】1インチ、1.03×1.54×1.18RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)1
  • コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton EATON(イートン)

    コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton

    EATON(イートン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクボルト M8X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X22

    BIGM(丸山製作所)
    330税込363
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X22部品名称6カクボルト M8X22図解NoSSA-K500 クラッチケース部品_No.29、SSA-S500A クラッチケース部品_No.30、SSA-S500 クラッチケース部品_No.30、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.29、NCD-10ST-1 ブロワ部品_No.48、SSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.5、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.36
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 22.1kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B22K1E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 22.1kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B22K1E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    559税込615
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)22.1定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 100V dc 0603 (1608M) C0603C223K1RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 100V dc 0603 (1608M) C0603C223K1RACTU

    KEMET
    179税込197
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用コンテナー MK-122.H 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー MK-122.H

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    翌々日出荷
    優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
    用途トレー・麺コンテナー材質PP仕様耐熱用有効内寸(mm)515×305×61外寸(mm)558×342×80内寸(mm)525×313×70フタなし圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]
  • Eaton コンタクトブロック EATON(イートン)

    Eaton コンタクトブロック

    EATON(イートン)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSナット(1シュセッサクK 大阪魂

    SUSナット(1シュセッサクK

    大阪魂
    1,152税込1,267
    1個
    翌々日出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 1kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 1kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm長さ = 41.5mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • M22-LED-R EATON(イートン)

    M22-LED-R

    EATON(イートン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W 1箱 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W 1箱 5個入

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    32,980税込36,278
    1箱(5個)
    欠品中
    Copal Electronics M22L10 シリーズは、スピンドル又はノブを回すことで、抵抗値 1 KO の回転ポテンショメータです。巻線抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 多回転 微細な設定が可能です RoH
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5%アズワン品番65-7150-98
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 6カクボルトM6X45X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトM6X45X22

    BIGM(丸山製作所)
    84税込92
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X45X22図解NoMSA410-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413-K エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MS513EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA410R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.26、VSA-310M HST部品_No.15、MSA413R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26など
  • 6カクボルト M8X65X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X65X22

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X65X22部品名称6カクボルト M8X65X22図解NoMS615R8CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.18、MS410ENA-3K テンション部品_No.66、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS650DR4 ホースガイド部品_No.44、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.40、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.4、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.22、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56など
  • 6カクボルト M8X55X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X55X22

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X55X22図解NoMRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.23、MRS30HS-130 オプション8 セラムカノズル100部品_No.28、GX-1500J インジェクタ部品_No.53、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.8、スプレーヤP-2型 ホース巻取装置部品_No.19、BSM-840SLT-C2S ワイパモータ部品_No.31、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.8、SSA-α1002ST トランスミッション分解-1部品_No.51、SSA-K500 クラッチケース部品_No.31、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(1)部品_No.51、GSL305-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M8X55X22_No.59、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.59、MSV313B-M マキトリソウチ部品_No.59、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム部品_No.40、BSM-840SLT-BC2 希望付属品1部品_No.8など
  • 6カクボルト M8X80X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X80X22

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X80X22部品名称6カクボルト M8X80X22図解NoBSM-500F フレーム スタンド部品_No.5、MS513EFR-K ホースガイド組立部品_No.17、BSM-500F-1 フレーム スタンド部品_No.5、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.17、MS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.17、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.17、KBM-55DX フレーム スタンド部品_No.5、MRS30HS-130 オプション7 マキシャ部品_No.26、MS413EFR-M ホースガイド組立部品_No.17、MS513EFR-M ホースガイド組立部品_No.17、MRS40HS-150 オプション(7) マキシャ部品_No.26、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.17、MSA413-K ホースガイド組立部品_No.17、MS613EFR-M ホースガイド組立部品_No.17、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSA413-M ホースガイド組立部品_No.17、MSA613-K ホースガイド組立部品_No.17、MSA513-K ホースガイド組立部品_No.17、MS413EFR-K ホースガイド組立部品_No.17、MSA513-M ホースガイド組立部品_No.17、MSA613-M ホースガイド組立部品_No.17、MSA410-K 整列巻組立2部品_No.17
  • 6カクボルト M6X25X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X25X22

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X25X22図解NoMSV613L(11.5) マキトリソウチ部品_No.35、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.32、MSV415L(10) マキトリソウチ部品_No.32、MSV615L(11.5) マキトリソウチ部品_No.35、GKSL3300-M マキトリソウチ部品_No.32、GKSL3300-K マキトリソウチ部品_No.32、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.32、MSV413L(8.5) マキトリソウチ部品_No.32、MSL330-K -A 巻取装置部品_No.32、MSV413B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.32、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.32、GSL205-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M6X25X22_No.32、MSV415L-1(8.5) マキトリソウチ部品_No.35、MSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.32、MSV615L(13) マキトリソウチ部品_No.35、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.32など
  • 6カクボルト M8X100X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X100X22

    BIGM(丸山製作所)
    165税込182
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X100X22部品名称6カクボルト M8X100X22図解NoMS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.36、MS615R8CGF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.23、MS615R8CF-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W ボンネット部品_No.27、MS413R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.36、MS415R4CF-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.23、MS415R4CF-125(10) ホースガイドクミタテ部品_No.36、MSA755DR6S-K(13) ホースガイドクミタテ部品_No.36、MSA415R4C(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.36、MS753DR6S-3K ホースガイド組立部品_No.35、BSA-661C,1061Cシリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.5、MSA615R8CG-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.23、BSA-600LDEQ(JP) センタブーム部品_No.65、MSA413R4C 10 ホースガイドクミタテ部品_No.36など
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    7,298税込8,028
    1個
    欠品中
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5%アズワン品番65-7157-20
  • K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)

    K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット

    RIDGID(日本エマソン)
    999,800税込1,099,780
    1個
    翌日出荷
    屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
    セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11
...