カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 農業機械(1)

「m23x1.5」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ランナーミル(台形ランナー用) EIKO(栄工舎)ランナーミル(台形ランナー用)EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工材質粉末ハイス角度公差±5'
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッド台形ランナーエンドミルEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'
スパイラルタップ(メートルねじ用)中炭素鋼用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(メートルねじ用)中炭素鋼用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 ) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 )GAONA(ガオナ)
649税込714
1個
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅アズワン品番64-5151-75
これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・ノーリツバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M23×1.5ネジ ホース) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・ノーリツバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M23×1.5ネジ ホース)GAONA(ガオナ)
709税込780
1個
翌々日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・ノーリツのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M23X1.5)
材質黄銅アズワン品番64-5151-66
疲労軽減マット RS PRO ゴム 穴 23mm グレー 1.5m x 1m 単品 RS PRO疲労軽減マット RS PRO ゴム 穴 23mm グレー 1.5m x 1m 単品RS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ1.5 m 幅: 1 m 重量: 12 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 23mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = グレー
近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush IO-Link 200Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush IO-Link 200Hzomron(オムロン)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9156アズワン品番65-7314-96
近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hzオムロンヘルスケア
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:60.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:ありアズワン品番65-7358-14
近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hzomron(オムロン)
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:60.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:188-9100アズワン品番65-7350-22
シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
529税込582
1個
欠品中
ミズタニ、リンナイ、ノーリツ社製シャワーホスにSAN-EI製シャワーヘッドを接続する場合のアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M23X1.5
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
529税込582
1個
当日出荷
大阪ガス社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する際に使用
材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M23X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
Vega レベルスイッチ VegaVega レベルスイッチVega
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
15,980税込17,578
1個(4本)
7日以内出荷
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。プレート本体に適度な堅さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3838-17
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
13,980税込15,378
1個(4本)
7日以内出荷
ストリップドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連チューブとキャップが接続されているので、開閉の際に左右の取り違いがなく、ハンドリングミスによるウェル間のコンタミネーションを防止プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3838-14
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
19,980税込21,978
1個(2本)
7日以内出荷
384well フルスカートタイプ:0.03ml従来になく肉薄なのでスピーディーな熱伝導が可能縦(A~P)、横(1~24)に印字刻印ありウェル周辺にリムを設け、シーリング気密性をアップ未滅菌※他ブランドのマット・シールと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3834-47
ロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メスLDK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:23kN●静定格荷重:46.5kN●全体長さ:100mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2474アズワン品番65-7968-57
ロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メスLDK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
メスロッド - エンド 20 mm ボア M20 x 1.5 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:23kN●静定格荷重:46.5kN●全体長さ:100mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2484アズワン品番65-7967-40
RS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミド RS PRORS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミドRS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様呼び寸法 = 23mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M25x1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP66仕上げ = 黒シリーズ = WQG1RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入KEMET
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入KEMET
29,980税込32,978
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSHB-21H 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-21H 1箱 60個入KEMET
21,980税込24,178
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コンロッドクミタテ BIGM(丸山製作所)コンロッドクミタテBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB)図解NoGS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 コンロツドクミタテ_No.18、MSS413CSP-6 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA413R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、MSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MRS75-501 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22など
耐圧テトロンブレード 9×15 100m巻 コイル 日之出化成耐圧テトロンブレード 9×15 100m巻 コイル日之出化成
29,980税込32,978
1巻(100m)
13日以内出荷
透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します
仕様●サイズ(mm):9x15●長さ(m):100●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):1.5(15)●コード番号:302-0000674アズワン品番67-4854-58
耐圧テトロンブレード 4×9 100m巻 コイル 日之出化成耐圧テトロンブレード 4×9 100m巻 コイル日之出化成
15,980税込17,578
1巻(100m)
13日以内出荷
透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します
仕様●サイズ(mm):4x9●長さ(m):100●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):1.5(15)●コード番号:302-0000668アズワン品番67-4854-52
耐圧テトロンブレード 6×11 100m巻 コイル 日之出化成耐圧テトロンブレード 6×11 100m巻 コイル日之出化成
17,980税込19,778
1巻(100m)
13日以内出荷
透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します
仕様●サイズ(mm):6x11●長さ(m):100●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):1.5(15)●コード番号:302-0000670アズワン品番67-4854-54
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
18,980税込20,878
1個(2本)
18日以内出荷
PCR-8TNEWシリーズ専用キャップとして使用可能キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。未滅菌※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3834-43