カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(226)
    • 六角ボルト(21)
    • 六角ナット(88)
  • 機構部品(34)
    • アジャスターボルト(7)
  • 切削工具(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 物流用品(2)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
15・16・18・20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒亜鉛
取付穴形状
六角穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・ナベヤ・日本スプリュー・岩田製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・冨士精密・ハードロック工業・プロトティップ・TRUSCO・イシハシ精工・イスカル・カーメックス・ワルター・SKC・イマオコーポレーション・OSG(オーエスジー)・関西ペイント・タンガロイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m24 細目」の検索結果

292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
509税込560
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
レベリングボルト(Aタイプ) ナベヤレベリングボルト(Aタイプ)ナベヤ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/3価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/3価ホワイト)大阪魂
699税込769
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM16材質長さ(mm)85ねじピッチ1.5寸法S(mm)24表面処理3価ホワイト寸法e(mm)約27.7寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)10ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(31件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト
六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
7マーク 六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート) 大阪魂7マーク 六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)大阪魂
769税込846
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM16材質長さ(mm)100ねじピッチ1.5種別半ねじ寸法H(mm)10ねじ長さ(mm)40~45寸法S(mm)24表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 その他細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)大阪魂(3件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
ねじ山修復ヤスリ モノタロウねじ山修復ヤスリモノタロウ(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(17件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 細目ねじ用日本スプリュー(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
Uナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(15件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
フランジナット(S付(細目(ステンレス/生地) 大阪魂フランジナット(S付(細目(ステンレス/生地)大阪魂(8件のレビュー)
589税込648
1パック(3個)
当日出荷
ねじピッチ1.25材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじの種類ナット表面処理生地(または標準)寸法C(mm)(最小)1.8寸法θ°30
レタンPG80 関西ペイントレタンPG80関西ペイント(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(0.9L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
ダイス 50径 イシハシ精工ダイス 50径イシハシ精工(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 巴工業ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)巴工業(7件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(鉄/パーカー) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/パーカー)大阪魂
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理パーカーねじ山種類メートル細目
レベリングボルト用ナット ナベヤレベリングボルト用ナットナベヤ(3件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
439税込483
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレスねじピッチ1.25表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目寸法c(mm)(最小)1.8
レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤレベリングボルト(Bタイプ)ナベヤ
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂小形六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
フランジ付きUナット 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品)冨士精密(2件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
材質ねじピッチ1.25表面処理三価ホワイト寸法b(mm)-寸法db(mm)-ねじ山種類メートル細目
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
7,250税込7,975
1個
当日出荷から翌日出荷
メートル細目。
材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業(9件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1組
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
ハンドタップ 細目 SKS TRUSCOハンドタップ 細目 SKSTRUSCO
9,798税込10,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(35個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目