カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23,651)
  • ねじ・ボルト・釘(4,711)
  • 制御機器(4,360)
  • メカニカル部品(3,153)
  • 物流用品(1,620)
  • 切削工具(1,565)
  • 農業機械(1,515)
  • 機構部品(1,352)
  • パソコン/周辺機器(1,346)
  • 電気材料(1,165)
  • 科学研究・開発用品(1,164)
  • 測定用品(959)
  • FA担当者のオススメ新商品(813)
  • テープ(789)
  • 配管・水廻り設備部材(772)
  • 空調・照明・電設資材(535)
  • 油圧機器・油圧ホース(488)
  • 建築金物(468)
  • バイク純正部品(454)
  • 作業工具(442)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(371)
  • 作業服(340)
  • バイク部品(314)
  • 自動車純正部品(296)
  • 船舶用品・漁業資材(288)
  • 梱包用品(279)
  • 電動工具(223)
  • 農業・園芸資材(185)
  • 安全靴・作業靴(181)
  • 溶接用品(179)
  • 医療(175)
  • 建材・エクステリア(153)
  • 塗料(145)
  • 清掃用品(142)
  • 縫製用品(141)
  • 救急・衛生(140)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(137)
  • 塗装・養生・内装用品(137)
  • 事務用品(119)
  • 研磨材(118)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(116)
  • 防犯用品(112)
  • 学童・教育用品(109)
  • 自動車補修部品(101)
  • 家電(100)
  • 測量用品(土木/建設)(95)
  • 卓上消耗品(90)
  • 安全用品(86)
  • 厨房用品(81)
  • トラック純正部品(79)
  • 洗車・清掃(78)
  • 店舗什器・備品(76)
  • オフィス家具(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(67)
  • ヘルスケア(64)
  • 整備工具・収納(62)
  • 保管用品(61)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(58)
  • トラック輸送・安全用品(58)
  • 測定関連サービス(55)
  • クリーンルーム用品(48)
  • 防災用品(47)
  • 空圧工具(47)
  • 接着剤・補修材(45)
  • 安全標識(43)
  • カー用品(43)
  • 住設機器(41)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • 介護用品(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • バッテリー・電装(27)
  • 日用品(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • エンジン工具(23)
  • 安全保護具(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(21)
  • 自転車部品(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 手袋(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 農具(10)
  • 鈑金・塗装(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • マスク(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 理美容(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)

「m25」の検索結果

56,788件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルシーネット付M25 一色本店

    トルシーネット付M25

    一色本店(19件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(25枚)
    当日出荷
    飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。 野菜などの作物や花を害虫から守ります。 粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。 鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。 農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。 トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
    用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)100×230材質(本体)紙粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)6×6
  • M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M25スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    トラスコ品番562-5707材質機械構造用炭素鋼歯数14種類スプロケットボス径BD(mm)20外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)28.54軸穴径(Φmm)下穴:6、B(下穴):6ボス長さ(mm)BL:20
  • M25スプロケット 三興製作所[配管]

    M25スプロケット

    三興製作所[配管]
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    トラスコ品番560-2624材質機械構造用炭素鋼歯数9外径(mm)21
  • M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M25スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥329~税込¥362~
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドダイス D M25X1.5 50径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D M25X1.5 50径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
  • 食品用コンテナー NF-M25 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー NF-M25

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個ほか
    翌々日出荷
    生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
    材質PP有効内寸(mm)436×374×124外寸(mm)496×434×146内寸(mm)450×388×137フタなしスタッキング高さ(mm)133ネスティング高さ(mm)74.5圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
  • FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックス

    FKシリーズ 中型(M20~M25)

    不二ラテックス
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
    使用温度範囲(℃)-5~70
  • FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックス

    FWシリーズ(M12~M25)

    不二ラテックス
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。
    使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
  • ピン 90249-07M25 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン 90249-07M25

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
  • M25 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    M25 スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥329~税込¥362~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
  • ボルト 90109-06M25 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 90109-06M25

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ワツシヤ,ウエイブ 90206-26M25 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ,ウエイブ 90206-26M25

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • スペーサー (M025) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (M025)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形

    椿本チエイン
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
  • スプリング テンション 90506-12M25 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング テンション 90506-12M25

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥419税込¥461
    1個
    3日以内出荷
  • グロメット 90480-09M25 YAMAHA(ヤマハ)

    グロメット 90480-09M25

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
  • カラー(689) 90387-08M25 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー(689) 90387-08M25

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
  • O-リング(655) 93210-37M25 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(655) 93210-37M25

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
  • ホ-ス (L2050) 90445-13M25 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ス (L2050) 90445-13M25

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト(L) ドライブ (M025) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) ドライブ (M025)

    MAZDA(マツダ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
  • ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25)

    不二ラテックス
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
  • ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25)

    不二ラテックス
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
    最大使用サイクル(cycle/min)60
  • グロメツト(6E9) 90480-12M25 YAMAHA(ヤマハ)

    グロメツト(6E9) 90480-12M25

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
  • マット トランク ルーム (M025) MAZDA(マツダ)

    マット トランク ルーム (M025)

    MAZDA(マツダ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
  • オイル シール (6E0) 93102-20M25 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (6E0) 93102-20M25

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-90
  • オイル シール(6E0) 93101-10M25 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(6E0) 93101-10M25

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
  • ホース (L380) 90445-14M25 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L380) 90445-14M25

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
  • 排水ホース M25シリーズ ミヤコ

    排水ホース M25シリーズ

    ミヤコ
    ¥159税込¥175
    1個
    8日以内出荷
    《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
    仕様●材質:ABSアズワン品番67-7246-58
  • クランプ(6E5) 90465-12M25 YAMAHA(ヤマハ)

    クランプ(6E5) 90465-12M25

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
  • M25 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]

    M25 スプロケット 1列A型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥369~税込¥406~
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
    形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状A型
  • スケヤGBアクセサリー/SGA-M25 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スケヤGBアクセサリー/SGA-M25

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。特に、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    セット内容619070×2、619071×2、619072×2、619073、619054、619074、619056×2、619057×2、619058×2、619059×2、619060×2、619061×2、619062、619063、619064、619065、619066×2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-611
  • 汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25 KYB(カヤバ)

    汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25

    KYB(カヤバ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=9700N(990kgf)以上とってください。
    ストローク(mm)25質量(g)290
  • 排水ホース 差込 M25シリーズ ミヤコ

    排水ホース 差込 M25シリーズ

    ミヤコ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    8日以内出荷
    差込み式の排水ホースです。《ご注意》差込部寸法は30~40です。商品を確認の上ご使用ください。
    仕様●材質:SPVC
  • ロックナット M25 BIGM(丸山製作所)

    ロックナット M25

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ロツクナツト M25図解NoSSA-Z500-1 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX-2 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z601S リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX-1 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 2部品_No.24、SSA-Z500-2 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z601S-1 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z550 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z500MA-2 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z601S フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z500 リヤアクスル 分解部品_No.25、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z550 フロントアクスル分解-2部品_No.24、SSA-Z500 フロントアクスル分解 2部品_No.24、SSA-Z500MA-1 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 2部品_No.24、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-2部品_No.24、SSA-Z500DX リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-2部品_No.24
  • プラットホームシリンダ CXT M25 SMC

    プラットホームシリンダ CXT M25

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    ・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • Vベルト(トク M25 ヤンマー

    Vベルト(トク M25

    ヤンマー
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(トク M25
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチック SIEMENS

    ケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチック

    SIEMENS
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。エンクロージャ用の六角ナット付きのメートルねじ接続 M25 です
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14mm●最小ケーブル径:9mm●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2488アズワン品番65-7462-75
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチック SIEMENS

    ケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチック

    SIEMENS
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS-i 型ケーブル用メトリック M25 ケーブルグランドで、フラットケーブルを AS-i エンクロージャに配線し、4-6 制御ポイントを備えたプラスチック又は金属製エンクロージャに Sirius ACT コンフィギュレータ( CIN
    仕様●ねじの呼び:M25●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2513アズワン品番65-7462-66
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M25 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M25

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型
...
vm2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vm2