カテゴリ

  • テープ(18)
  • 保管用品(14)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 梱包用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(1,348)
  • CKD(234)
  • KITO(キトー)(1,112)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(445)
  • omron(オムロン)(260)
  • Panasonic(パナソニック)(502)
  • RS PRO(1,351)
  • SAMTEC(230)
  • Simplism(231)
  • SMC(22,654)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(247)
  • TRUSCO(246)
  • アズワン(269)
  • エスコ(996)
  • コガネイ(279)
  • ダイヤトレンド(822)
  • 三木プーリ(355)
  • 大阪魂(3,479)
  • 椿本チエイン(309)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m25」の検索結果

105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーングリースM 高温用 モノタロウ

    シリコーングリースM 高温用

    モノタロウ(226件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(85g)
    当日出荷
    電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
    成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン色半透明使用温度範囲(℃)-40~260ちょう度255比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)絶縁耐力500Volts/Mil商品タイプシリコングリース販売区分業務用
  • ホース グリスガン用 モノタロウ

    ホース グリスガン用

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
    用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
  • ハンドタップ 中#2 モノタロウ

    ハンドタップ 中#2

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
  • 面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き モノタロウ
    ブラック
    ホワイト

    面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻(25m)
    当日出荷
    ロールタイプの粘着剤付き面ファスナーです。 粘着剤付なので、簡単に被着体への固定ができます。 箱入りタイプで保管に便利です。
    用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに材質ナイロンテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ゴム系粘着剤
  • マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウ

    マスカー 布テープ付き コロナ処理

    モノタロウ(271件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1巻
    当日出荷
    手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
    用途建築外壁塗装用材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ
  • マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ モノタロウ

    マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
    用途建築外壁塗装用材質HDPE厚さ(mm)0.009テープ地色グリーンテープ種類布
  • 刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ

    刈払機用チップソー 草刈用

    モノタロウ(669件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
    用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ

    窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    高所のガラス窓を掃除するのに便利な伸縮式のワイパーです。 窓洗いのスポンジと水切りブレードが付いています。 ヘッド部分は取り外しができハンディタイプとして使用可能な2WAY仕様です。 ヘッドと水切りブレード&スポンジは交換用専用部品として販売しています。
    用途ガラス窓の掃除に便利な伸縮式タイプ色グレー材質(柄部)伸縮ハンドル:アルミパイプ、ジョイント部:ABS樹脂、グリップ:ポリエチレン材質(先ゴム)合成ゴム(TPR)材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布材質(ヘッド)ABS樹脂
  • セットカラー スタンダード モノタロウ

    セットカラー スタンダード

    モノタロウ(96件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    位置調整をしたい時などに便利です
    種別スタンダード材質S45C表面処理黒染め販売区分業務用
  • マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウ

    マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産

    モノタロウ(897件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1巻ほか
    当日出荷
    布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
    厚さ(mm)約0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーン表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレンテープ種類布テープ
  • 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ

    丸ダイス メートルねじ用

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
    用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
  • ハンドタップ 上#3 モノタロウ

    ハンドタップ 上#3

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
  • ハンドタップ 先#1 モノタロウ

    ハンドタップ 先#1

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
  • マスカー ノンスリップタイプ グリーン 1100×25m モノタロウ

    マスカー ノンスリップタイプ グリーン 1100×25m

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻(25m)
    当日出荷
    滑りにくい材質を使用している為、屋根上や床面等の養生に適しています。 耐久性と耐候性に優れているので、破れたりすべったりしにくく、シート上で安定した作業が行えます。
    テープ幅(mm)25テープ地色グリーンシート幅(mm)1100材質(シート)ノンスリップポリフィルムテープ種類布テープ(若葉色)仕上幅(mm)300シート長さ(m)25シート厚さ(mm)0.03
  • メスシリンダー ポリ製 モノタロウ

    メスシリンダー ポリ製

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
    用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
  • パイプフレーム Φ28 モノタロウ

    パイプフレーム Φ28

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(5本)
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
    用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外側マイクロメータ モノタロウ

    外側マイクロメータ

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
    用途外側寸法の測定。寸法A(mm)10最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
  • ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウ

    ロールふせん紙 強粘着 25×10M

    モノタロウ(57件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(2巻)
    当日出荷
    現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ! お好みの長さでカットできて大変便利! 倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます! ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
    用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様強粘着成分水溶性のり使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。材質上質紙テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10商品構成アソート
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • のり付研磨紙ロール モノタロウ

    のり付研磨紙ロール

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻(25m)
    当日出荷
    のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
    用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。砥材シリコンカーバイド基材Cw接着剤R/R
  • ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足 モノタロウ

    ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
    用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。仕様3本足粒度#220シャンク径(Φmm)7販売区分業務用
  • スパイラルチューブ 耐候タイプ  箱入 引出穴付 モノタロウ

    スパイラルチューブ 耐候タイプ 箱入 引出穴付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(25m)ほか
    当日出荷
    電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 耐候性のある商品です。
    用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 長尺タイプ モノタロウ

    マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 長尺タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
    厚さ(mm)0.009長さ(m)25テープ幅(mm)16テープ地色グリーン表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理ポリエチレンテープ種類ポリエチレンクロス仕上幅(mm)300材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープシート長さ(m)25
  • スパイラルチューブ 箱入 引出穴付 モノタロウ

    スパイラルチューブ 箱入 引出穴付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(25m)ほか
    当日出荷
    電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
    用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 モノタロウ

    砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1パック(3個)
    当日出荷
    用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。粒度#220販売区分業務用
  • エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角

    モノタロウ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8実用トルク範囲(N・m)405~1085使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • 巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ

    巻フレキパイプ ステンレス製

    モノタロウ(175件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1巻(25m)
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
    用途水道用耐熱温度(℃)0~100
  • マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き モノタロウ

    マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個(25m)
    当日出荷
    特殊基材を採用した過酷な環境でも糊残りしにくい「ルパンテープ」を使用したマスカーです。 凸凹面によく馴染み、見切りが良く、糊残りが気になる場所や夏場の養生に適しています。 従来の布テープマスカーと比較してノリ残りが少なく屋根瓦、アルミサッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面に使用できます。
    用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード材質テープ:基材(不織布)・粘着剤(アクリル系)・カモ井加工紙「ルパン建築塗装用」、シート:コロナ処理・高密度ポリエチレン、紙管:紙テープ幅(mm)16テープ地色紫テープ種類不織布粘着力(N/10mm)3.89シート長さ(m)20
  • 布テープ モノタロウ

    布テープ

    モノタロウ(1937件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1巻ほか
    当日出荷
    文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
    用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • 養生テープ 強粘着 モノタロウ
    グリーン
    イエロー
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    養生テープ 強粘着

    モノタロウ(142件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1巻ほか
    当日出荷
    寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
    用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離可
  • 養生テープ エコノミー モノタロウ
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    養生テープ エコノミー

    モノタロウ(615件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1巻ほか
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
    用途引っ越し、建築作業の仮止めに。主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離可
  • 養生テープ 弱粘着 モノタロウ
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    養生テープ 弱粘着

    モノタロウ(87件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻ほか
    当日出荷
    寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
    用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離可
  • 布テープ エコノミー モノタロウ

    布テープ エコノミー

    モノタロウ(108件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1巻ほか
    当日出荷
    コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
    用途小包などの封緘。軽梱包色茶テープ幅(mm)50基材スフ布、PEラミネートテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)36.8テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • クラフトテープ モノタロウ

    クラフトテープ

    モノタロウ(1047件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1巻ほか
    当日出荷
    安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
    用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
  • カラー布テープ モノタロウ
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カラー布テープ

    モノタロウ(270件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1巻ほか
    当日出荷
    粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
    用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ
    クリア
    グリーン

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(467件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • 布テープ トラ柄 モノタロウ

    布テープ トラ柄

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻
    当日出荷
    国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
    用途壁面や床に注意喚起用として色黄×黒基材布テープ長さ(m)25伸度(%)7テープ厚さ(mm)0.3粘着剤合成ゴム系柄トラ引張強度(N/25mm)136.5粘着力(N/25mm)8.0保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面テープ 一般用 モノタロウ

    両面テープ 一般用

    モノタロウ(178件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1巻
    当日出荷
    紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
    用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープ 厚手 モノタロウ

    両面テープ 厚手

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1巻
    当日出荷
    スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
    用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ