カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(817)
  • 制御機器(365)
  • ねじ・ボルト・釘(114)
  • 切削工具(90)
  • 農業機械(44)
  • 電気材料(41)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 清掃用品(30)
  • 建築金物(26)
  • 機構部品(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 物流用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • バイク部品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 家電(11)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • テープ(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2x20」の検索結果

関連キーワード
1,745件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
329税込362
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
299税込329
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
109税込120
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
109税込120
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1袋(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコM2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/38本) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/38本)エスコ
250税込275
1パック(38本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)20頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-220関連資料仕様(0.14MB)
M2 x20mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM2 x20mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状丸皿頭
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本)エスコ
310税込341
1パック(25本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-220長さ(mm)20ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M2 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/28本) エスコM2 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/28本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(28本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)20頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-220
標準形エアシリンダ(丸形) CM2X2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2X2SMC
619税込681
1個
9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
M2 x 20mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/26本) エスコM2 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/26本)エスコ
395税込435
1パック(26本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-108材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本) エスコM2 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(28本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-208材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40) OHSATO(大里)ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40)OHSATO(大里)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ユニクロメッキを施したフランジボルトです。
トラスコ品番513-9642材質長さ(mm)20表面処理ユニクロねじの呼びM8
1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
2.0x20m 超強力防草シート エスコ2.0x20m 超強力防草シートエスコ
18,000税込19,800
1巻
翌日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.65サイズ2×20mアズワン品番64-2287-76
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 20mm 1箱 1000個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 20mm 1箱 1000個入WURTH ELEKTRONIK
82,980税込91,278
1箱(1000個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2888アズワン品番65-7917-19
フランジボルト 2コ M8X20 クロ DAYTONA(デイトナ)フランジボルト 2コ M8X20 クロDAYTONA(デイトナ)
599税込659
1個
翌々日出荷
補修部品
主な適合車種M8X20
2.0ton/M20x30mm スイベル吊り環 エスコ2.0ton/M20x30mm スイベル吊り環エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)b:50、h2:57、h:173使用荷重(t)2
スプリューハンドタップ(細目) M20X2.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M20X2.0 #3日本スプリュー
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
スプリューハンドタップ(細目) M20X2.0 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M20X2.0 #2日本スプリュー
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 20m RS PRORS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 20mRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
高ナットM8X20ステンレス2個入 POSH Faith高ナットM8X20ステンレス2個入POSH Faith
769税込846
1セット
翌々日出荷
MONKEY125
ソリッドダイス D M20X2 50径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D M20X2 50径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
M20-2.0x 30mm  リコイルインサートネジ(細目/5個) エスコM20-2.0x 30mm リコイルインサートネジ(細目/5個)エスコ
2,900税込3,190
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)30アズワン品番64-7964-75入数5個ねじサイズM20-2.00
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 20mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 20mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
10日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2 内部ねじには、オス / メススペーサスタッドがあります。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2889アズワン品番65-7917-61
アルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ2m アルインコアルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ2mアルインコ
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
看板用アルミ型材です。 板厚3mm用です。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、壁付け用トラスコ品番849-5161材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)20幅(mm)25厚さ(mm)1.5全長(mm)2000シルバー質量(g)694アズワン品番64-5011-78
3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
41,700税込45,870
1個
8日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
28,800税込31,680
1個
8日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
M20 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM20 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
6,150税込6,765
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-20B
M20 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM20 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EB-20B
M20 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM20 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DA-20B
200x2.0mms20m ゴム板(ロール) エスコ200x2.0mms20m ゴム板(ロール)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-76
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20 BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20BIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ナベ2シユM4X20関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.04MB)図解NoMG2200 羽根車部品_No.19、MD3100KT 羽根車部品_No.27、MD3600 羽根車部品_No.27、MD3100T 羽根車部品_No.18、DL220 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20_No.17、MD2300M 羽根車部品_No.28、MD3600M 羽根車部品_No.27、MD2300 羽根車部品_No.28、MD3600K 羽根車部品_No.27、MD3100KT 羽根車部品_No.18、DL170 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20_No.32、MG170 羽根車部品_No.27、DL170 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20_No.21、MD2300K 羽根車部品_No.28、MD3100T 羽根車部品_No.27
タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20 BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20BIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ナベ2シユM4X20部品名称タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.92MB)図解NoMG170 羽根車部品_No.28、MD800 羽根車部品_No.17
19x2.0mm/20m ゴムマグネット エスコ19x2.0mm/20m ゴムマグネットエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
仕様片面着磁エスコ品番EA781BX-21A材質フェライト幅(mm)19厚さ(mm)2.0長さ(m)20吸着力220gf/cm2以上
1.0x20m/2.0mmゴムマット エスコ1.0x20m/2.0mmゴムマットエスコ
97,500税込107,250
1個
8日以内出荷
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム長さ(m)20幅(m)1厚さ(mm)2質量(kg)約64ブラック
サラキャップボルトセット M8x20 (2pcs) ステンレス POSH Faithサラキャップボルトセット M8x20 (2pcs) ステンレスPOSH Faith
239税込263
1セット
翌々日出荷
2PCS/SET
...