材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)70
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理茶ブロンズ
頭部形状トラス
寸法K(mm)3.7
寸法m(mm)6.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)14
十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.31
1パック(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NU-304
材質真鍮
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理茶ブロンズ
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)70
材質鉄
十字穴番号3
寸法H(mm)3.4
寸法D(Φmm)16
表面処理3価ユニクロ
1箱(100個)
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
エスコ品番EA949NT-304
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)10
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-310
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NE-308
長さ(mm)8
ねじ径M3
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
ねじ径M3
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
パッドサイズ(Φmm)70
最大回転数(min-1[r.p.m])3000
ねじ径M6
全長(mm)145(パッド付)
空気消費量(m3/min)0.3
質量(kg)0.7
トラスコ品番541-4717
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
種別全ねじ
ねじの呼びM3
材質チタン
ピッチ0.5
仕様両平先
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付1.5P
精度表記STD
種別上タップ
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類M
食付1.5P
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 中#2
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別中タップ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ