211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
369 税込406
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

ねじ径M3 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) ピッチ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(キャップ)SPCC 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
エコ商品
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 材質高速度鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記STD
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ベーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、逆極性保護などの機能を備えています 2 m PUR 配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 IEC 61000-4-2 IEC61000-4-4 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mmデジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

中央精機Xステージ (ねじリード5mm)
エコ商品
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)490 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 送りねじリード(mm)5 ロストモーション(mm)0.005 材質(テーブル)アルミ合金
1個
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,698 税込2,968
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T 大西工業 動画あり
1本
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ径M3 材質快削ステンレス鋼(SUS303) 表面処理脱脂 ピッチ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理脱脂
1パック(5個)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

仕様ねじの呼びM30、センサ技術静電容量型、検出範囲25 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1040dc、長さ70mm、実装タイプ非点滅、材質PBT、最大DC電圧40V、動作温度 Min-30℃、遮蔽シールドなし℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ナットタップです。
用途被削材:鋼。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振性が大幅に向上し、非埋込型です また、 IP67 の IP 等級も備えています フラット検出付きニッケルめっき黄銅ハウジング製 面 動作温度範囲は -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 誘導検出範囲 = 38 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 70mm実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮ニッケルめっき最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールドなしHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TIN/vap 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 固定方法はめあい用接着剤/ネジ止め 許容差【はめあい穴】ISO H5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様ねじの呼びM30、センサ技術静電容量型、検出範囲16 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1040dc、長さ70mm、実装タイプ埋込型、材質PBT、最大DC電圧40V、動作温度 Min-30℃、遮蔽シールド付き℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m ケーブル長(m)10 検出距離(mm)15 電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC 保護等級IP68、IP69K ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)264
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号アナログの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 0 → 10 V 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 48 V dc
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mmアナログスイッチング出力タイプ = 0-10 V実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ ケーブル長(m)5 検出距離(mm)8 電源電圧(V)24→48 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)48
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1袋(10個)
569 税込626
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(10個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

関連キーワード