23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックエイトローレットネジ
エコ商品
ツマミなどに利用できるローレットネジです M3、M4用を用意しています
材質樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじの呼びM3 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)10.5
1個
172 税込189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅(BS) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質ステンレス(SUS303) 仕様ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)6.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)6.5
1個
164 税込180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類平頭ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじの呼びM3 材質(本体)ポリカーボネート(PC) 材質(取付部)ステンレス 取付部おねじ 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
特価
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじの呼びM3 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面処理ニッケルメッキ 公差(mm)±0.5 穴の形状すりわり 種類丸形 取付部おねじ 取付長(mm)10 材質(本体)真鍮 材質(取付部)真鍮 寸法l(mm)10
1箱(100個)
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 ねじの種類段付ローレットビス 表面処理クロームメッキ
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
2,888 税込3,177
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)7 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 寸法MM3 タキゲンコード3156
1個
539 税込593
4日以内出荷

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●併用可能製品:FCT フード用ローレットねじ●コード番号:213-5147 アズワン品番65-7522-13
1個
259 税込285
欠品中

Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●併用可能製品:FCT フード用ローレットねじ●コード番号:213-5146 アズワン品番65-7528-42
1袋(100個)
24,980 税込27,478
欠品中